カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • メカニカル部品(16)
  • バイク純正部品(12)
  • 電気材料(12)
  • 溶接用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SMC(18)
  • ヤマト産業(14)
  • Igus(イグス)(5)
  • DUCATI(5)
  • コノエ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Altrider (アルトライダー)(4)
  • ニチフ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ホンダ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ミツビシ(3)
  • BOURNS(3)
  • 日本ビダヤコム(3)
  • 大阪魂(3)
  • イスカル(2)
  • エスコ(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R2210」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
629税込692
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
369税込406
1パック(5個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
二重リング モノタロウ二重リングモノタロウ(3件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)
当日出荷
鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセットRELIANCE(リラインス)(40件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
スバルタイプ クリップ Modesスバルタイプ クリップModes(45件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から27日以内出荷
内張りクリップ
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
789税込868
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
丸形圧着端子 ニチフ丸形圧着端子ニチフ
8,998税込9,898
1箱(100個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)RSeries 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,198税込1,318特価
1箱(20個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
9,998税込10,998
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(10本)
当日出荷
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス丸形端子(Dタイプ)日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様JIS規格品材質無酸素銅
カネフィールRシリーズ シングルタイプ アイオンカネフィールRシリーズ シングルタイプアイオン
3,398税込3,738
1パック(2本)
当日出荷
高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)70適合ハウジング1VAS-STS, 3HAS-5SR長さ(mm)250仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂タイプシングル最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
6,598税込7,258特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
299税込329
1袋(3個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2210R) SMCVFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2210R)SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210R SMC5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210RSMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径(02) 1/4配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(2) 2位置ダブル
丸線コイルばね LR 東京発条製作所丸線コイルばね LR東京発条製作所
6,998税込7,698特価
1パック(20個)
当日出荷から7日以内出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン 大阪魂デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン大阪魂
2,158税込2,374
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
カネフィールRシリーズ ダブルタイプ アイオンカネフィールRシリーズ ダブルタイプアイオン
3,398税込3,738
1本
当日出荷
高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
27,980税込30,778特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ディスペンサー 三つ穴 アークランドサカモトディスペンサー 三つ穴アークランドサカモト
399税込439
1個
翌々日出荷
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器にホワイト仕様3つ穴
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から34日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)30全長L(mm)60材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)6
コーナーRカッター ACR ATOM(サイトウ製作所)コーナーRカッター ACRATOM(サイトウ製作所)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカルMetcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステムメトカル
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
制御温度(℃)T=386・F=421・C=46消費電力(W)70仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵付属品付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5タイプチップカートリッジタイプ電源(V)AC100-240/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
Portescap 遊星ギヤヘッド PORTESCAPPortescap 遊星ギヤヘッドPORTESCAP
25,760税込28,336
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
両丸キー(フリーレングス)S45C/22 セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/22セイキ製作所
2,356税込2,592
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー幅b(mm)22高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
Mini-Fit Jr.シリーズ 日本モレックス(molex)Mini-Fit Jr.シリーズ日本モレックス(molex)
87税込96
1個
当日出荷から5日以内出荷
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200VTOYOZUMI(トヨズミ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具ハンドリーマⅡ型アサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
(MR22)DECAL,MITSU ミツビシ(MR22)DECAL,MITSUミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷