ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.18brembo32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.9737.18ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ300 YZF-R6 99-02 YZF-R1 98-03 に適合します。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] FJR1300 01-02ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 00-14ヤマハ[YAMAHA] FZS1000 FAZER [フェザー] 01-05ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-03ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-02厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ゴールド材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ゴールドアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:300製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)300入数ディスクローター:左右2枚セット