カテゴリ

  • 機構部品(431)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(379)
  • トラック用品・パーツ(124)
  • オフィス家具(63)
  • バイク純正部品(56)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • メカニカル部品(26)
  • トラック純正部品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 制御機器(21)
  • カー用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 電気材料(9)
  • バイク部品(7)
  • 住設機器(7)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RNB」の検索結果

1,316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチRNB型乾式無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
76税込84
1個
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M6のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:6.4mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0403-86
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
29税込32
1個
5日以内出荷
AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に適合したM4ネジ用の穴が開いた丸端子です。
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0404-73
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
29税込32
1個
5日以内出荷
AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に対応した丸端子です。M3ネジでの取り付けに対応します。
仕様●取付ネジ穴径:3.2mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0403-82
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
48税込53
1個
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M5のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:5.3mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0404-72
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
45税込50
1個
5日以内出荷
AWG16-14(1.25-2.0SQ相当)の電線に適合したM8ネジ用の穴が開いた丸端子です。
仕様●取付ネジ穴径:8.4mm●適合電線:AWG16~AWG14●入数:1個アズワン品番67-0403-83
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
35税込39
1個
5日以内出荷
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
29税込32
1個
5日以内出荷
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0403-85
スクリーンセット レーシングネイキッドスモーク SET-HKSD-RNB-S MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット レーシングネイキッドスモーク SET-HKSD-RNB-SMRA(ムラキリアルアドバンス)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:SET-HKSD-RNB-S「スクリーン レーシングネイキッド」は、車両のイメージをスポーティーに演出するアグレッシブな形状を採用した汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルポストにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。厚み:3タイプ:スクリーン レーシングネイキッド色[カラー]:スモークサイズ:幅380mmx長さ390mm材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス仕様:グラデーション有りキット内容:汎用スクリーンRNB-S + 汎用マウンティングキットMV-HKSD付属品:汎用マウンティングキット MV-HKSD型番:SET-HKSD-RNB備考:テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ
仕様グラデーション有り付属品汎用マウンティングキット MV-HKSD適合ユニバーサル材質アクリル/樹脂/ステンレス厚さ(mm)3スモーク備考テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチタイプスクリーン レーシングネイキッド型番SET-HKSD-RNB寸法(幅W×長さL)(mm)380×390キット内容汎用スクリーンRNB-S + 汎用マウンティングキットMV-HKSD
スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-NMK-RNB-C MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-NMK-RNB-CMRA(ムラキリアルアドバンス)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:SET-NMK-RNB-C「スクリーン レーシングネイキッド」は、車両のイメージをスポーティーに演出するアグレッシブな形状を採用した汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルバーにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。厚み:3タイプ:スクリーン レーシングネイキッド色[カラー]:クリアサイズ:幅380mmx長さ390mm材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス仕様:グラデーション有りキット内容:汎用スクリーンRNB-C + 汎用マウンティングキットMV-NMK付属品:汎用マウンティングキット MV-NMK型番:SET-NMK-RNB備考:ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cm
仕様グラデーション有り付属品汎用マウンティングキット MV-NMK適合ユニバーサル材質アクリル/樹脂/ステンレス厚さ(mm)3クリア備考ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cmタイプスクリーン レーシングネイキッド型番SET-NMK-RNB寸法(幅W×長さL)(mm)380×390キット内容汎用スクリーンRNB-C + 汎用マウンティングキットMV-NMK
スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-HKSD-RNB-C MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-HKSD-RNB-CMRA(ムラキリアルアドバンス)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:SET-HKSD-RNB-C「スクリーン レーシングネイキッド」は、車両のイメージをスポーティーに演出するアグレッシブな形状を採用した汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルポストにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。厚み:3タイプ:スクリーン レーシングネイキッド色[カラー]:クリアサイズ:幅380mmx長さ390mm材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス仕様:グラデーション有りキット内容:汎用スクリーンRNB-C + 汎用マウンティングキットMV-HKSD付属品:汎用マウンティングキット MV-HKSD型番:SET-HKSD-RNB備考:テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ
仕様グラデーション有り付属品汎用マウンティングキット MV-HKSD適合ユニバーサル材質アクリル/樹脂/ステンレス厚さ(mm)3クリア備考テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチタイプスクリーン レーシングネイキッド型番SET-HKSD-RNB寸法(幅W×長さL)(mm)380×390キット内容汎用スクリーンRNB-C + 汎用マウンティングキットMV-HKSD
スクリーンセット レーシングネイキッドスモーク SET-NMK-RNB-S MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット レーシングネイキッドスモーク SET-NMK-RNB-SMRA(ムラキリアルアドバンス)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:SET-NMK-RNB-S「スクリーン レーシングネイキッド」は、車両のイメージをスポーティーに演出するアグレッシブな形状を採用した汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルバーにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。厚み:3タイプ:スクリーン レーシングネイキッド色[カラー]:スモークサイズ:幅380mmx長さ390mm材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス仕様:グラデーション有りキット内容:汎用スクリーンRNB-S + 汎用マウンティングキットMV-NMK付属品:汎用マウンティングキット MV-NMK型番:SET-NMK-RNB備考:ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cm
仕様グラデーション有り付属品汎用マウンティングキット MV-NMK適合ユニバーサル材質アクリル/樹脂/ステンレス厚さ(mm)3スモーク備考ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cmタイプスクリーン レーシングネイキッド型番SET-NMK-RNB寸法(幅W×長さL)(mm)380×390キット内容汎用スクリーンRNB-S + 汎用マウンティングキットMV-NMK
ニトリルゴム手袋 100枚【S/M/L】 アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 100枚【S/M/L】アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
用途塗装・自動車機械整備・清掃・介護・食品加工材質ニトリルゴム全長(mm)230入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し粉有無粉なし
ゴムベローズ (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)ゴムベローズ (モノレバースイッチ用)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ニトリルゴム操作部モノレバースイッチ
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
入数1
なめらかボールペン<K2> ノック式 コクヨなめらかボールペン<K2> ノック式コクヨ(9件のレビュー)
849税込934
1箱(10本)
当日出荷
低摩擦インクでなめらかな書き心地のノック式油性ボールペン
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(先軸)R-AS、(後軸)R-MBS、(クリップ)ABS軸径(Φmm)9全長(mm)151方式ノック式インク油性色数単色線の太さ細字入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
ツマミ (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)ツマミ (モノレバースイッチ用)IDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様Φ22球材質ポリアセタール主な用途ARN/ARNS形用
曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール曲りシノ付両口ラチェットレンチスーパーツール(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50全長(mm)310質量(g)400シノの有無あり
小型デジタルタコメータ H7ER-N omron(オムロン)小型デジタルタコメータ H7ER-Nomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ文字高(mm)8.6保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h使用周囲湿度25~85%安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)静電気耐力(kV)±8(誤動作)
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
スキスムTフロア(シートタイプ) 永大産業スキスムTフロア(シートタイプ)永大産業
9,798税込10,778特価
1ケース(6枚)
当日出荷
ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕様低VOC、4VOC基準適合表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシート基材タフテックベース+合板厚さ(mm)12表面抗菌加工・コート+オレフィンシート工法捨貼工法幅(mm)303長さ(mm)1818
ナスカンニッケルメッキ 水本機械製作所ナスカンニッケルメッキ水本機械製作所(1件のレビュー)
609税込670
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト質量(g)35種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)77寸法H(mm)14寸法d(mm)16寸法t(mm)4.5寸法S(mm)9寸法D(mm)4.5寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
EVA 泥除け 雅EVA 泥除け
6,798税込7,478
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
材質EVA
カラフルラウンドチェア LRNシリーズ アズワンカラフルラウンドチェア LRNシリーズアズワン
23,400税込25,740
1個
翌々日出荷
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部はクッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。多彩なカラーからお選びください。
材質座/ウレタンフォーム、貼り地/ビニールレザー、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロンキャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50高さ調節昇降方式ガスシリンダー式
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10RSMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン風量(m3/min)0.19~0.80 m^電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)消費電流(mA)270以下使用周囲温度(℃)0~50電圧印加方式DC方式印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチスーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
寸法(mm)41長さ(mm)310シノの有無あり質量(g)400仕上ニッケルクロムめっき
LANケーブルラッチサポーター ユーボンLANケーブルラッチサポーターユーボン
649税込714
1個ほか
当日出荷
LAN配線、レイアウト変更等で活躍! 配線済みのため、交換が難しいLANケーブルのラッチ(ツメ)が折れてしまった際などにご利用いただける、後付ラッチです。 ケーブルのカットなどの必要がなく、工具不要での取り付けができます。 ラッチ取付後のケーブルの着脱も自由に行えます。
仕様LANケーブルラッチサポーター
ターミナルユニット 河村電器産業ターミナルユニット河村電器産業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ノンロットブルーノ 三井化学産資ノンロットブルーノ三井化学産資
13,980税込15,378
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
年数を重ねた木材を美しく仕上げる 塗膜型水性木材保護塗料 DURABILITY(耐候性) 超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。 BEAUTY(美観性) あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。 USABILITY(作業性) 刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。 基本性能 防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。 安全性 低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。 美観性 数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。
用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護塗装(回数)2乾燥時間(時間)1~2使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性関連資料製品カタログ(0.41MB) ノンロットブルーノ全色見本(0.75MB)塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2)下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエコノエ 手で回せるノブ ノブスターNコノエ
649税込714
1袋(10個)
当日出荷
星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付ポリマーギヤ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
欠品中
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上) ベン定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上)ベン
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)FC適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)形式パイロット式使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75機構流量調整機構、水抜機構流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃)取付姿勢水平配管に正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂周囲温度(℃)-20~60弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-NNOK
29税込32
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP9N部品番号NOK:CO00006-BJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
圧着端子 Kang Yang圧着端子Kang Yang
84税込92
1個
5日以内出荷
ラメールスイーツパック/クリア HEADS(ヘッズ)ラメールスイーツパック/クリアHEADS(ヘッズ)
799税込879
1パック(100枚)
4日以内出荷
冷凍対応・脱酸素剤対応のガス袋です。ゴールドがアクセントになったヨーロピアンタイルのデザインがお菓子を上品に見せます。常温用にはもちろん、お菓子や食品の冷凍作り置き用個包装袋としてもおすすめです。ラメールとはフランス語で「海」。上品なデザインがおすすめのシリーズです。
材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
遠方操作盤 内外電機遠方操作盤内外電機
23,980税込26,378
1面
翌々日出荷から5日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から36日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)操作部形状鍵操作形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
...