カテゴリ

  • バイク部品(6)
    • バイク用ヘッドランプ・フォグランプ(3)
  • トラック用品・パーツ(12)
    • トラック用交換電球(9)
    • トラック用回転灯(1)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(2)
  • 制御機器(10)
    • 電球(2)
  • 照明(5)
    • 用途別電球(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
    • フォークリフト用電球・LED(1)
  • 自動車補修部品(7)
    • 車用ヘッドランプ/フォグランプ(4)
  • メカニカル部品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 電動工具(12)
  • バイク純正部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ガラス球形式
タイプ
イエロー・クリア・グリーン・ブルー・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RP35」の検索結果

関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球)M&H(35件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)12
部品 集じん機 RP35SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 集じん機 RP35SBHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 集じん機 RP35YB HiKOKI(旧:日立工機)部品 集じん機 RP35YBHiKOKI(旧:日立工機)
479税込527
1個
翌々日出荷
部品名称スイッチ(B)形状図番55
部品 集じん機 RP35YD HiKOKI(旧:日立工機)部品 集じん機 RP35YDHiKOKI(旧:日立工機)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
部品名称フィルタ(フンジン用)形状図番4
部品 集じん機 RP35SD HiKOKI(旧:日立工機)部品 集じん機 RP35SDHiKOKI(旧:日立工機)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
部品 集じん機 RP35MSB HiKOKI(旧:日立工機)部品 集じん機 RP35MSBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個ほか
翌々日出荷
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
300税込330
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
H-35用 ラバープロテクターRP-35 オプトエレクトロニクスH-35用 ラバープロテクターRP-35オプトエレクトロニクス
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m (ハンドベルト付き)
用途H-35用 ラバープロテクターRP-35 ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m(ハンドベルト付き) 保証期間:1年間ブラック質量(g)約97外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×28保護等級規定なし保証期間1年間動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露)落下耐久(m)2.4からコンクリート床面に複数回自由落下後、動作可能なこと(H-35装着状態で)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)TRUSCO(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
全長(mm)111.7有効切断能力(mm)40刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5外接円10.0
梱包用麻ひも TRUSCO梱包用麻ひもTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
環境に優しい天然素材の紐です。
用途梱包用、園芸用、手芸用。
ペアコイル リホマペアコイルリホマ
34,980税込38,478
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。
用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20関連資料(0.26MB)
リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)リターピンRPCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
3,790税込4,169特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ ナビス(アズワン)プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズナビス(アズワン)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄長さ(m)100全幅(mm)350材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙有効幅(mm)330アズワン品番8-5938-18
リサイクルペーパー セキスイリサイクルペーパーセキスイ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。
用途梱包時の緩衝材として材質古紙
サンすべり BIDOOR(ビドー)サンすべりBIDOOR(ビドー)
15,980税込17,578
1箱(500枚)
5日以内出荷
下桟に付け使用する引戸の滑走資材。取付は両面テープを剥がすだけ。
厚さ(mm)1.1寸法(mm)15×35タイプ
まるらく オールステンレス ピーラー ヒロショウまるらく オールステンレス ピーラーヒロショウ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
まるらく オールステンレス ピーラーは、清潔でサビにくいオールステンレス製のピーラーです。調理もお手入れも簡単です。
用途調理器具に。材質(本体)ステンレス質量(g)40材質(刃)ステンレス刃物鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.2×7.6×1
スペアラバーSOFT(携帯ケース) UNGER(ウンガー)スペアラバーSOFT(携帯ケース)UNGER(ウンガー)
18,980税込20,878
1箱(25枚)
5日以内出荷
半透明のプラスチックケースに25枚のソフトスペアラバー入り。 ケースの長さが調節可能で、別サイズのラバーやチャンネル等の収納ケースとしても利用できます。
繰り返し・詰め替え対応
Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個) エスコΦ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1セット(10個)
当日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
内径(Φmm)35.0材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)2.0エスコ品番EA423RP-35B外径(Φmm)39
ネスティングラック ネスラックーP(R) 岡田工業ネスティングラック ネスラックーP(R)岡田工業
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷から25日以内出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
インタースロープ moltenインタースロープmolten
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマーケース入数10
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
インタースロープ 幅111×奥行13×高さ3.5cm moltenインタースロープ 幅111×奥行13×高さ3.5cmmolten
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー質量(kg)2.5ケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×13×3.5
パトランプ 旭光電機工業パトランプ旭光電機工業
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイズ全長52mm×径35mm口金B15D仕上クリア
集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)集じん機HiKOKI(旧:日立工機)
48,980税込53,878
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22
スペーサー(PPSスペーサー) BRP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PPSスペーサー) BRP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
18,880税込20,768
1袋(50個)
8日以内出荷から15日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
MPフーズOリング アラムMPフーズOリングアラム
139税込153
1個
翌々日出荷
シートスタット 3点付 スチール 平田ネジシートスタット 3点付 スチール平田ネジ
49,980税込54,978
1箱(100個)
4日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10
回転灯(パトランプ) 東西電気産業回転灯(パトランプ)東西電気産業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途道路標識、表示用
【修理】集じん機(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】集じん機(HiKOKI(旧日立工機))修理
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
パトライト球 120V 40W パイロ電子パトライト球 120V 40Wパイロ電子
569税込626
1個
5日以内出荷
消費電力(W)40定格電圧(V)120口金BA15Dガラス部RP-35
シートスタット ラスパート・シルバー 5/16 100個入 SSRPシリーズ コノエシートスタット ラスパート・シルバー 5/16 100個入 SSRPシリーズコノエ
48,980税込53,878
1個(100個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
パトランプ35W48Vクリア 川上工業パトランプ35W48Vクリア川上工業
449税込494
1個
8日以内出荷
【ガラス球】クリア口金B15Dガラス球径(mm)35
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプカスガ(KASUGA)
309,800税込340,780
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様チャンネル補強タイプ関連資料寸法図
シリンダ クレビスピン エナパックシリンダ クレビスピンエナパック
8,198税込9,018
1個
30日以内出荷
スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグ ニューマシンスーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグニューマシン
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
形状プラグ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(53件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から42日以内出荷