カテゴリ
- 自動車補修部品(43)
- エアフィルター(4)
- オイルフィルター(3)
- エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング(3)
- シールキット/カップキット(2)
- 国産車用ブレーキパッド(10)
- 自動車用プラグコード(1)
- エアコンフィルター(7)
- クラッチ(2)
- エンジンルーム内ラジエーター(2)
- カー用品(31)
- スポーツサスペンション/剛性バー(3)
- 自転車部品(105)
- パソコン/周辺機器(46)
- バイク部品(40)
- はんだ関連・静電気対策用品(36)
- 作業工具(28)
- 制御機器(23)
- 切削工具(22)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バッテリー・電装(5)
- 安全保護具(5)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 家電(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- RG(レーシングギア)(4)
- ミヤコ自動車(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アイシン精機(1)
- ATEN(10)
- brembo(16)
- CyberPower(6)
- ESTERA(8)
- goot(太洋電機産業)(35)
- LINDSTROM(リンドストローム)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- NS(日進工具)(6)
- SHIMANO(シマノ)(105)
- TRANSCEND(トランセンド)(15)
- エスコ(28)
- ダイニチ工業(7)
- ネグロス電工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bit
アドテック¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷DDR5-4800 (PC5-4800) RDIMM 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR5-4800を搭載、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品仕様●メモリタイプ:RDIMM●容量内容:32GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量32768MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ)
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RX8シリーズの交換こて先です。質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
ラビットレーザーポインター RX-8N
サクラクレパス(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)材質(本体)アルミニウム質量(g)58(電池含む)タイプペンタイプ保護構造IP65波長(nm)650電池アルカリ単4電池(2個)到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約12時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光赤色半導体レーザー直径×長さ(mm)14×138
RX-8シリーズ用 交換部品
goot(太洋電機産業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用
goot(太洋電機産業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷150Wスリム型交換こて先 ヒ-タ-一体型こて先 150Wトラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
交換こて先(RX-8シリーズ)
goot(太洋電機産業)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷熱容量の大きなこて先の先端部分にくぼみ加工を施した事で、はんだ量のコントロールがしやすくなり、フィレット形成が容易になりました。はんだブリッジの修正にもご使用いただけます。用途基板上部品のブリッジ修正・引きはんだに。
交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm
goot(太洋電機産業)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷RX8シリーズの交換こて先です。用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1126適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.2RoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先
goot(太洋電機産業)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-7161適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-802ASPH用替えこて先RoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm
goot(太洋電機産業)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷RX8シリーズの交換こて先です。用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1123適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.0RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナ金剛打ロープ
ユタカメイク(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(200m)当日出荷から4日以内出荷手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途各種結束、テント・タープ用等
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRX
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト幅(mm)50
SDカッター8X
三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備
タジマツール(TJMデザイン)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から5日以内出荷胴当てベルトの下にベルトを追加!。建築用胴当てベルト。一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用。ハーネス取付に対応した連結金具を採用。型崩れを防止するリベットロック構造。へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション。しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造。新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備。※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください。0。0。0用途サポートベルト色黒ベルト幅(mm)【対応】50
黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)C3771BD+Crめっき使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)30寸法D(mm)40材質(ボール)C3604BD+Crめっき最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気)材質(ステム)C3604BD材質(ハンドル)PET-BT1030材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX800
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト用途SEG対応安全帯胴当てベルトベルト幅(mm)50ウエスト(cm)約100まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)
電子斜ニッパー テーパー型ヘッド
LINDSTROM(リンドストローム)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷全長(mm)135.5質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
電子斜めニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)¥8,398~税込¥9,238~1丁当日出荷から9日以内出荷静電気帯電防止仕様です。 アクセサリーなど細かな作業に最適です。用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)設定温度(℃)50~450リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32制御温度(℃)50~450絶縁抵抗100MΩ以上
鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100消費電力(W)230(最大)定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト ACRX
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト50mm幅専用
鉛フリーはんだごて
goot(太洋電機産業)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷鉛フリ-はんだ対応ステ-ション型温調はんだこて本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8アズワン品番1-9769-01
鉛フリーはんだ対応温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
替え 部品フラックス防止パッキン
goot(太洋電機産業)¥139税込¥1531個4日以内出荷適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-8657適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-8シリーズ用 フラックス防止パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替。USB出力給電機能付(5V 2A)。強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付。電池残量表示機能付用途コンパクト2眼式ライト(充電式)付属品USBケーブル材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhバッテリー容量(Ah)4.5フック○充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット○電球の種類LED充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
クロスローラ式ステージ X軸
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら