RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。
RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キット
インターフェイスGPIO40ピン:I2C
セット内容RPi-GP10T本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1
外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)
使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/〇-2.5-Fもしくは互換品、適合電線:AWG24~20、ストリップ長:9mm
質量(g)25
対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
入出力端子端子台タイプ
入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ
出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)
電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)
絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)
コモン仕様COM+:5~24V入力
入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
T.I社製チップセットTAS5756mを実装、オーディオDACと20W×2chのD級パワーアンプが一枚のボードにまとめられています。外部電源(DC15V 3.3A推奨)が必要ですが、非常にシンプルなオーディオ再生環境が構築できます。
種類工作キット
仕様HAT準拠 、Full-HDオーディオ、192kHz 24bit対応 、対応機種:Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性 、ハンダ付け不要の基板完成品 、最大出力:35W×2ch 、AMPのイネーブル/ディセーブルは、GPIO22を介して選択可能 、アドバンスドESDプロテクション 、USBオーディオ、ソリューションを介してCPUの負荷を軽減するために、デジタルI2Sオーディオ信号を使用 、外部電源:DC15V 3.3A(推奨)
対応機種Raspberry Pi2/A+/B+ ※Raspberry Pi ZEROと電気的互換性
最大出力(W)35×2ch
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。
RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キット
インターフェイスGPIO40ピン:I2C
セット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1
外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)
使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030
質量(g)25
対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
入出力端子MILコネクタタイプ
入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ
出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)
電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)
絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)
コモン仕様COM+:5~24V入力
入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
33日以内出荷
すなわち、大容量のオンチップメモリ、対称デュアルCortex-M0+コアプロセッサ、確定的バスファブリック、独自のプログラマブルI/O(PIO)サブシステムなどにより、比類のないパワーと柔軟性を提供します。RP2040はステートレスデバイスで、外部QSPIメモリにキャッシュされたプログラムをインプレース実行(XIP)することが可能です。そのため、不揮発性ストレージの密度を選択することができるので低価格なフラッシュメモリを効果的に活用することができます。さらに、バッテリーでの長時間動作をサポートする
熱電対入力 Raspberry Pi 拡張ボード 4ch
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 36.72mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 44.8 x 7.2 x 78.4mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃照度 = 182cd/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 57.6 x 43.2mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 52.1 x 7.3 x 87.3mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃定格電圧 = 5.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様対角線ディスプレイサイズ = 3.2インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dcディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +65℃グラフィックアレータイプ = QVGAアスペクト比 = 4:3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
。5.1V3A出力のMicro B ACアダプター。ACケーブルとACアダプターが一体型のコンパクト設計ながら、ケーブル長は1.5mと取り回しに十分な長さとしました。PSE取得済みの安心設計で過電流保護回路も搭載、Raspberry Pi 2、3やRaspberry Pi Zeroの電源アダプターとして最適です。I-O DATAが取り扱うACアダプターはすべてPSE認証取得済みですので、安心してご利用いただけます。また、過電流保護回路を搭載し、過大な電流が流れた場合でも電源自身の破損を防ぎ、安全にご利用いただくことができる設計となっています。ACアダプターとACケーブル一体型を採用し、コンパクトで軽量な設計にしました。また、ケーブル長は1.5mありますので、取り回しも楽にできます。5V3A以上のACアダプターの利用が推奨されているRaspberry Pi でのご利用に最適。Raspberry Pi にはさまざまなインターフェイスが搭載されており周辺機器を接続される場合はそれらを動かす電力も必要となります。とくに周辺機器をご利用の場合は本商品をぜひご利用ください。
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
アズワン品番64-5657-70
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
小さなシングルボードコンピュータ「Raspberry Pi」を使った、実用的な電子工作の作例を集めたレシピ集。著者が考案した作例を通して、電気や電子工作の基礎知識も学べる。基板付き。
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数293
著者名河野悦昌
初版年月2014/10
1冊
¥2,980
税込¥3,278
11日以内出荷
Raspberry Pi 開発ボードにM.2 SATA SSDドライブを追加しデータストレージを増強
M.2 SATAドライブ(2230/2242/2260/2280 )
データ転送速度480Mbpsに対応するUSB 2.0
OSに依存せず、デバイスドライバのインストールが不要
USBケーブルおよびRaspberry Pi取り付け用アクセサリ付属
用途Raspberry Piなど他の開発ボード向けにデータストレージを増強しカスタムアプリケーションを構築。ビジネス用途での開発に活用。例:監視システム、ニュースボードなどメディアアプリケーション、ウェブサイトや動画のシンプルサーバー、照明・温度などIoT自動化ソリューションなど。家庭用に開発ボードベースのシステムを作成
色レッド
セット内容USB - M.2 SATAコンバータ、 USB-A - Micro-Bケーブル、 コンバータ取り付け金具セット、 ドライブ取り付け金具セット、 クイックスタート ガイド
長さ(mm)88
高さ(mm)11
質量(g)21
湿度(%RH)15~90
保存温度(℃)-25~70
製品幅(mm)56
動作温度(℃)5~50
コネクタタイプM.2(SATA、B-Key、NGFF)、Micro USB Type-B [5ピン]、Micro USB Type-B(電源) [5ピン]
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
本書を読めば,基本的なコンピュータハードウェア・ソフトウェアの知識をもつ人の誰もが,安価なRaspberryPi3でスーパーコンピュータを構築し,高性能計算を行うことができる。本書では,メッセージ・パッシング・インターフェース(MPI)の実装の一つであるOpenMPIを活用し,ネットワークスイッチを介して8ノードもしくは16ノードのRaspberryPiがお互いに通信できるように設定することよって,RaspberryPi3スーパーコンピュータを構築する。さらにこのRaspberryPi3スーパーコンピュータにより,実社会のさまざまなアプリケーションを並列実行する方法を学ぶ。スーパーコンピュータを構築する過程において,RaspberryPi上で動くLinuxディストリビューションであるRasbianを利用し,ユーザの追加,ファイル一覧の表示,エディタでのファイル編集,IPアドレスの設定,複数のマシンでストレージを共有する方法,コマンドの自動起動の方法,シェルスクリプトの書き方など,Linuxの利用方法についても学ぶことができる。原著:CarlosR.Morrison:BuildSupercomputerswithRaspberryPi3,PacktPublishing,2017.
ジャンル数学
分類専門
判型B5
ページ数196
著者名カルロス・R.モリソン 齊藤哲哉
初版年月2018/08/01
1冊
¥2,500
税込¥2,750
10日以内出荷
最新のNOOBSで動作させる方法は、以下のページにて随時更新予定。(本書では、NOOBS1.4.1、1.4.2、1.5.0向けの記述になっております)http://raspibb2.blogspot.jp◆本書で推奨する機種GPIOのピンが40本の以下2機種・RaspberryPiModelB+・RaspberryPi2ModelBGPIOのピンが26本のRaspberryPiModelBをご利用の場合の注意点を本書に記載しておりますが、基本的にはGPIOのピンが40本の2機種を推奨します。◆主な内容・RaspberryPiのセットアップ(NOOBS1.4.1、1.4.2、1.5.0対応)・Lチカ(LED点滅)の演習のおさらい・7個のLEDの制御による電子サイコロ・ネット上の天気予報データを取り込む天気予報機能付き温度計・テレビなどの家電製品を操作するリモコン・上下左右方向に動かせるカメラ台・OpenCVによる画像処理・OpenCVにより円や顔を認識して追跡するカメラ台・スマホやタブレット、PCのブラウザから操作できる6脚ロボット「RaspberryPiと電子工作についてもっと知りたい!もっと慣れていきたい!」「プログラムはまだ書けないけど、とにかく手を動かして、作品づくりを楽しみたい!」そんな方たちに最適の一冊です。「演習用のプログラム」、「回路配線図のPDF」をサポートページより無料でダウンロードできます。また、オプション情報を掲載した33ページのPDFを、サポートページで無料配布しております(このPDFは、電子版では末尾に付いています)。↓サポートページURLhttp://bluebacks.kodansha.co.jp/bsupport/rspi2.html
ジャンル電気
分類一般
判型新書
ページ数350
著者名金丸隆志
初版年月2015/12/01
1冊
¥1,160
税込¥1,276
11日以内出荷
インターネットと電子回路をワイヤレスで直結!Web制御ロボットや無人モバイル作りに。全50!動作確認済みのサンプル・プログラムを収録。
RaspberryPiの使い方;
Linux用コマンド・ライン・シェル:bashの使い方;
Linux上でのC言語プログラミング演習;
XBeeZigBee/XBeeWi‐Fi/Bluetoothモジュールの概要;
XBeeZBモジュールの種類とZigBeeネットワーク仕様;
XBeeZBモジュールを準備して通信を行ってみよう;
XBeeZBを使ったプログラム練習用サンプル集;
XBeeZBを使った実験用サンプル集;
1台から接続できるXBeeWi‐Fiを設定してみよう;
XBeeWi‐Fi実験用サンプル集;
BluetoothモジュールRN-32XVPでワイヤレス・シリアル通信;
こどもパソコンIchigo-Jamとの連携サンプル集;
Bluetooth4.0対応BLEタグを利用する;
BluetoothモジュールRN-42用コマンド・モード;
BluetoothモジュールRN-42実験用サンプル集;
IoT機器のインターネット連携方法
初版年月2017/02/01
分類専門
判型B5
ページ数351
ジャンル電子通信
著者名国野亘
1冊
¥3,200
税込¥3,520
11日以内出荷
安価で誰でも入手することができるRaspberryPiと、ハンダを使用せずに回路を作成することができるブレッドボードを組み合わせていろいろな電子工作を作ろう!デジタル時計やGPS時計、音声時計をはじめ、各種気象観測器、LEDを使った電飾や表示盤の製作方法を掲載。
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数153
著者名加藤芳夫
初版年月2016/11/01
1冊
¥2,200
税込¥2,420
10日以内出荷
Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。
DINレール(35mm)取付専用ボックスです。
ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。
材質ボディー、ベース(PC+ABS)
色グレー
Raspberry PiにGroveコネクタを増設する拡張ボード
アズワン品番64-5657-14
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
PmodをRaspberry Piに接続するためのアダプター。プラグ&プレイ機能をサポートしているので、ホストとなるRaspberry PiとPmod Pi HATを接続してPmodコネクタを持つボードやモジュールと簡単に接続できます。Pmod Pi HATには3つの2×6Pmodポートがあり、Raspberry Piの
仕様●DigilentのすべてのPmodペリフェラルモジュールに接続できます。●一度に最大3台のPmodを使用できます。●SPI、UART、I2C、GPIOに対応●5Vバレルジャックからの給電が可能(オプション)●40ピンGPIOコネクタを使用するすべてのRaspberry Piボードと互換性があります。
アズワン品番67-0390-98
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
Description。This is the SparkFun Pi Wedge, a small board that connects to the 40-pin GPIO connector on the Raspberry Pi and breaks the pins out to breadboard-friendly arrangement and spacing, and even adds a couple of decoupling capacitors on the power
アズワン品番67-0419-89
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
種類工作キット
HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)
スイッチ電源 ON /OFF ボタン
スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)
セット内容RPi-CM3MB3 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1
基板寸法(mm)約120×84(突起含まず)
質量(g)約82(CM3、コイン電池含)
消費電流(mA)DC12V/180(RaspbianデスクトップHDMI表示時)
対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite
適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)
電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中
仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。
持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。
コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。
オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。
拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。
これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。
製品用途
気になる消費電力をログからグラフ化
センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認
データ蓄積で傾向を分析・確認
こんな方におすすめ
・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方
・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方
・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方
製品の特徴
・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード
時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。
Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※
Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。
※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。
・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能
システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。
測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。
ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。
ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に
Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。
温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。
更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。
Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B
付属品保証書 1部
サイズW65×D30×H21mm
電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)
消費電力400μA
ディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO
使用温度0~40℃(結露なきこと)
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。
持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。
コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。
オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。
拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。
これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。
製品用途
気になる消費電力をログからグラフ化
センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認
データ蓄積で傾向を分析・確認
こんな方におすすめ
・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方
・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方
・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方
製品の特徴
・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード
時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。
Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※
Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。
※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。
・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能
システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。
測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。
ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。
ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に
Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。
温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。
更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。
Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B
付属品保証書 1部
サイズW65×D30×H21mm
電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)
消費電力400μA
ディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO
使用温度0~40℃(結露なきこと)
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
KeiganMotorを素早く動作させる為に開発された、Raspberry Pi にプログラミング環境を組み合わせた製品。プログラミング環境にはNode-REDを採用し、pythonやNode.js向けの KeiganMotor のAPIもインストール済みでスクリプトでの開発も可能。環境構築にかかる手間を省略でき、すぐにKeiganMotorを動かせるようになるため、開発時間を大幅に時間短縮できます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
出力DC 5.1 V 3.0 A
入力AC 100 V 50/60 Hz 37 VA
プラグUSB Type-C
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。
Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。
PSE準拠
用途Raspberry Pi 3 用の電源
寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)
質量(g)約130
出力DC5V MAX3A
ケーブル長(m)1
入力AC100~240V 50/60Hz両対応
コネクタUSB Micro-B
MTBF平均故障間隔(h)最小10万
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質真ちゅう
表面処理ニッケルメッキ
自重(g)1.8(1本)
1袋(4本)
¥239
税込¥263
当日出荷
Description。This is a pretty straight-forward HAT for bringing simple cluster computing to the Raspberry Pi A+ and B+ lines. The Cluster HAT from 8086 allows for up to 4 Raspberry Pi Zero or Zero W boards to be connected to a Raspberry Pi A+ or B+ bas
アズワン品番67-0423-60
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
材質銅
寸法(mm)12×5.5×14
アズワン品番4-189-03
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。
材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
2つのIEPEセンサ入力を備えたRaspberry Pi用HAT。加速度計やマイクなどのIEPE(圧電式圧力センサ)から音と振動の測定を行うために2つのチャネルを備えたDAQ HATです。それぞれのチャネルごとに24ビットA/Dコンバータを備え、最大サンプルレートは51.2ksps/chです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC172をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●IEPE入力 ×2●24ビット/51.2ksps A/Dコンバータ ×2(チャンネルごとに1個)●±5VでAC結合●OEMサポート用の10-32およびネジ留め式端子接続●複数のボード間の同期A/D変換●オンボードサンプルバッファにより高速にデータ取得が可能●外部デジタルトリガー入力●【セット内容】●MCC172本体 ×1●同軸ケーブル(3フィート、BNCジャックへの10-32プラグ付き)×2●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書
アズワン品番67-0397-88
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
Raspberry Pi Pico用プロトタイピングボード。Raspberry Pi Picoに、ミニブレッドボード、LCDディスプレイ、モータードライバ、スイッチ、A/D変換入力、スピーカー、GPIOなどを付加することができるプロトタイピングボードです。多くの機能がコンパクトに詰め込まれているので、電子工作や科学実験の学習、ロボットの制御やプロトタイピングなど、様々な用途に使用できます。2つのGardenスロットを搭載しているので、対応するPimoroni拡張基板を差し込むだけで使用できます。4つのタクトスイッチを備えた240×240のIPS LCDディスプレイを使用して、動作の状況をモニタリングしたり、制御したりすることができます。【ご注意】。Raspberry Pi Picoにピンヘッダをはんだ付けする必要があります。
仕様●1.54インチLCDディスプレイ●スピーカー搭載●タクトスイッチ×4●ハーフブリッジモータドライバ(過電流表示LEDあり)×2●GPIO、A/Dコンバータピンにアクセス可能●Garden I2C ソケット×2●ミニブレッドボード搭載●サイズ:117×63×20mm●【資料】●ドライバ(GitHub)●回路図(PDF)●【ドライバが対応しているブレイクアウトボード一覧(2021年7/28日現在)】●LED Dot Matrix Breakout●LTR-559 Light Proximity Sensor Breakout●11x7 LED Matrix Breakout●5x5 RGB Matrix Breakout●SGP30 Air Quality Sensor Breakout●Trackball Breakout●AS7262 6-channel Spectral Sensor(Spectrometer)Breakout●RGB ロータリーエンコーダピッチ変換基板●RGB ポテンショメータピッチ変換基板●IO Expander Breakout●MICS6814 3-in-1 Gas Sensor Breakout(CO, NO2, NH3)●MSA301 3DoF Motion Sensor Breakout●RV3028 Real-Time Clock(RTC)Breakout
アズワン品番67-0416-26
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!。【製品の特長】。・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理!。 RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速!。 Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能!。 RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!。・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック。・リセットスイッチ。・Type-Cコネクタ。・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド。 ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可。・SWDランド。 Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング。・ラズパイのインターフェイス拡張。・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)。・ラズパイPicoと組み合わせての実験
仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ
付属品保証書
寸法(mm)65×60.5×20
質量(g)約30
対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4B
インターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C
保証期間お買い上げから1年間
動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。
AV機器のほか、Raspberry Pi 4 Model Bに最適です。
60fps Full HD ARC HEC対応。
4K/2K対応。
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ