カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(950)
    • カプラー(209)
    • くい込み管継手・インサート管継手(69)
    • レギュレータ(34)
    • 配管用ワンタッチ管継手(44)
  • 配管・水廻り設備部材(452)
    • 継手(246)
    • ボールバルブ(65)
    • 小型ボールバルブ(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(434)
    • 高圧用ニップル(5)
    • 高圧用ソケット(50)
    • 高圧用アダプタ(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(182)
  • 切削工具(138)
  • 空圧工具(95)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • 農業機械(50)
  • 物流用品(35)
  • 測定用品(31)
  • 機構部品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 溶接用品(21)
  • バイク部品(18)
  • 清掃用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(64)
  • 八興(2)
  • 千代田通商(68)
  • 清水製作所[継手](52)
  • 日東工器(88)
  • KITZ(キッツ)(43)
  • コガネイ(69)
  • オンダ製作所(62)
  • フロンケミカル(52)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
  • CKD(343)
  • フジトク(128)
  • ParkerTAIYO(67)
  • ニューマシン(63)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • OSG(オーエスジー)(48)
  • 日本ニューマチック工業(40)
  • ヤマト特殊鋼(40)
  • イハラサイエンス(36)
材質
  • アルミ(4)
  • ゴム(4)
  • スチール(232)
  • ステンレス(287)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(92)
  • (6)
  • 鋳鉄(20)
  • 青銅(19)
  • 黄銅(真鍮)(194)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(5)
  • 0.9(6)
  • 0.98(6)
  • 1(86)
  • 1.4(5)
  • 1.47(8)
  • 1.5(77)
  • 1.6(15)
  • 1.96(9)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 3.5(11)
  • 5(18)
  • 7(6)
  • 7.5(27)
  • 10(6)
  • 14(7)
  • 20.5(13)
  • 20.6(14)
  • 27.5(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(435)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Rc3/8」の検索結果

2,429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング  Rc3/8メネジ 八興

    カップリング Rc3/8メネジ

    八興
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合ねじRc3/8
  • Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシング

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-13形状ブッシング
  • フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8 千代田通商

    フリーアングルFタイプ Rc3/8・Rc3/8

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3411質量(g)88種類フリーアングル有効断面積(mm2)25寸法A(mm)60.8寸法B2(mm)19寸法B1(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc3/8
  • T-2型RC3/8 アズワン

    T-2型RC3/8

    アズワン
    9,190税込10,109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
  • Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MH-13形状ブッシング
  • ハイコックニップル Rc3/8 千代田通商

    ハイコックニップル Rc3/8

    千代田通商
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)42寸法B(mm)20使用流体圧縮空気二面幅H(mm)21ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
  • オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • Rc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    Rc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DW-3ソケットorプラグソケット
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8

    フロンケミカル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
  • メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
  • Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CA-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8"xR 3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AG-13バルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8"xRc3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AG-3バルブ種類ボールバルブ
  • オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 ホースニップル(外径Φ7.2)付。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • Rc3/8”x11mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコ

    Rc3/8”x11mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AM-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8" 手動切換バルブ エスコ

    Rc3/8" 手動切換バルブ

    エスコ
    9,200税込10,120
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153EA-43
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
  • 空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8 コガネイ

    空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
    質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • PTFER パイプティー RC3/8 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC3/8

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-5569形状チーズ質量(g)60アズワン品番61-3529-03
  • PTFER Y字ソケット RC3/8 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC3/8

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-4665材質PTFE形状ソケット質量(g)60アズワン品番61-3538-03
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7219材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-98ねじサイズRC3/8×R1/8
  • フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-3412質量(g)76種類フリーアングル寸法L(mm)52.9有効断面積(mm2)25寸法A(mm)59.3寸法B(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4295形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFER カップリング RC1/4×RC3/8 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/4×RC3/8

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-7146形状カップリング質量(g)60
  • PTFER 十字ソケット RC3/8 フロンケミカル

    PTFER 十字ソケット RC3/8

    フロンケミカル
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-4703材質PTFE形状ソケット質量(g)60
  • PTFER メクラソケット RC3/8 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC3/8

    フロンケミカル
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-4754材質PTFE形状ソケット質量(g)60
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7227材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 12Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 12Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6956材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)12適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-56ねじサイズRc3/8タケノコ外径(Φmm)12
  • PTFE ハーフメスジョイントL型 12Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントL型 12Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6123材質PFA/PTFE質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-72ねじサイズRC3/8
  • ヘッダーブロックCB 8連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 8連 Rc3/8

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2606接続Rc3/8
  • ヘッダーブロックCB 6連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 6連 Rc3/8

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2588接続Rc3/8
  • PTFE ハーフメスジョイントL型 10Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントL型 10Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6115材質PFA/PTFE質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-71ねじサイズRC3/8
  • ヘッダーブロックCB 4連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 4連 Rc3/8

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2595接続Rc3/8
  • ヘッダーブロックCB 2連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 2連 Rc3/8

    千代田通商
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2579接続Rc3/8
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
...