S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子
色ブラック
種類AV
コネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)
対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器
プラグ24金メッキ
コネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)
ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9
UL規格NON UL
RoHS指令(10物質対応)対応
配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。
RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)
色ブラック
径(Φmm)コネクタ/20
規格UL20276(線材)
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス
対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ
ケーブル外径(Φmm)6.7
シールド2重シールド
変換タイプオス - オス/オス - メス
関連キーワード