カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • 電磁接触器(2)
  • 物流用品(35)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 建築金物(13)
  • 電気材料(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 照明(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「S-N150」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKIなかちゃんフォーク(軽作業用)NAKATAKI
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115関連資料(0.08MB)
交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機
67,980税込74,778
1個
59日以内出荷
機械的耐久性500万回
スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
3,734税込4,107
1個
翌日出荷から8日以内出荷
雅 オリジナル クリスタルダイヤカットシフトノブ 150mm 雅雅 オリジナル クリスタルダイヤカットシフトノブ 150mm
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
オリジナルのダイヤカットシフトノブサイズ展開:2サイズ カラー展開:7色対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.25※は付属の変換アダプター使用。
用途ご自身の車種の対応ネジ山ピッチをご確認後、ご購入下さい。
雅 オリジナル ジュエル シフトノブ 150mm 雅雅 オリジナル ジュエル シフトノブ 150mm
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
オリジナルのジュエルシフトノブサイズ展開:2サイズ カラー展開:9色対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.26※は付属の変換アダプター使用。
用途ご自身の車種の対応ネジ山ピッチをご確認後、ご購入下さい。
ニッパー TSUNODA(ツノダ)ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様【刃部】高周波焼入れその他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップイエロー/シルバー/ブラック刃部硬度58~64HRCバネコイルばね
溝入れおよび突っ切り チップ ワルター溝入れおよび突っ切り チップワルター
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れおよび突っ切り チップ ワルター溝入れおよび突っ切り チップワルター
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SX1溝入れチップ CE4 ワルターSX1溝入れチップ CE4ワルター
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-5411材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCE4ブレーカー
GX160溝入れチップ CF6 ワルターGX160溝入れチップ CF6ワルター
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF6ブレーカー
アルミ電線用銅管圧着端子 ニチフアルミ電線用銅管圧着端子ニチフ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
電線表面の酸化被膜除去作業が不要!従来通りの銅製機器に接続できます。圧着部に金属スリーブを挿入し、コンパウンドを注入。圧着時にはキャップを外してご使用ください。
プラスチック ソリッド ハンドル車 回転握り付 軸穴加工付 イマオコーポレーションプラスチック ソリッド ハンドル車 回転握り付 軸穴加工付イマオコーポレーション
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
トラスコ品番610-0668
自然給排気用フラット型ガラリ JAPPY自然給排気用フラット型ガラリJAPPY
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】thecoopidea・イヤホン・ヘッドホンBEANS+ CP-TW04CANDY CP-TW05EOZ・イヤホン・ヘッドホンEOZ AIRSOUL・イヤホン・ヘッドホンSYNC ProST-XXST-XS2ImpactSENNHEISER(ゼンハイザー)・イヤホン・ヘッドホンMOMENTUM True Wireless 2CX 350BTCX 150BTIE 80 S BTMOMENTUM True WirelessNUARL・イヤホン・ヘッドホンN6 MININ6 ProN6NT01ANT110Jabra・イヤホン・ヘッドホンJabra Elite Active 75tJabra Elite 75tRHA・イヤホン・ヘッドホンTrueConnect 2RHA TrueConnectT20 WirelessRHA CL2 PlanarLG・スピーカーLG XBOOMGo PL5LG XBOOMGo PL7サムスン・イヤホン・ヘッドホンSAMSUNG GALAXY BUDS LIVE SM-R180SAMSUNG GALAXY BUDS+ SM-R175SAMSUNG GALAXY BUDSすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ストライプイレーサー コンパクトツールストライプイレーサーコンパクトツール
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
適用機種に取付けてステッカー剥がしなどに。ネジ止めなので脱着が簡単です。
用途イレーサー適合機種450P-L、715A2725710S、C-150N材質ゴム質量(g)146径(Φmm)90
ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)【YAMAHA】Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)【SUZUKI】ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)【KAWASAKI】Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)などサイズM耐水圧(mm)20000
ワイヤレス力センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス力センサ(イージーセンス)ナリカ
62,500税込68,750
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスカート (イージーセンス) ナリカワイヤレスカート (イージーセンス)ナリカ
91,600税込100,760
1台
4日以内出荷
位置、力、加速度のワイヤレスセンサ内蔵。低摩擦のホイールベアリングを使用しているため、安定したデータが得られます。
寸法(mm)90×169×65測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2質量(g)280電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
3,398税込3,738
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
スタンダードニッパ極 MASTERTOOLスタンダードニッパ極MASTERTOOL
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
通常の薄刃タイプと違い、刃の合わせを究極までこだわったモデルとなっております。刷毛のように広がったより線なども綺麗にカットできるようなこだわりの仕上げ刃です。
用途鉄線や銅線、VA線や広がったより線なども切断できる。材質高級工具鋼・高級刃物鋼全長(mm)150ブラック質量(g)170刃形薄刃(フラット刃)切断能力(mm)柔鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.6、VA線:1.6×3芯
スナッチ式ブロック(使用荷重5t) 関西マリーンスナッチ式ブロック(使用荷重5t)関西マリーン
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
用途高荷重仕様(使用荷重5トン)のスナッチ式滑車材質質量(kg)12使用荷重(t)5破断荷重(t)25使用ロープ径(mm)19~22
ドレッシングボトル スリム HARIOドレッシングボトル スリムHARIO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
作って保存できる、ドレッシングボトル。
用途密封性が高いので、材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。材質ガラス/耐熱ガラス、フタ/PCT樹脂、注ぎ口/シリコーンゴムブラック食器洗浄機対応
コートブラシN150S トーエイライトコートブラシN150Sトーエイライト
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ
仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5.5毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
30日以内出荷
厚みの小さい軽量部品の簡単な固定に使います。加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。取り付けが容易でスペースを取りません。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。材質ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ボディ:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ (ショート)京セラ
4,198税込4,618
1本
翌日出荷から3日以内出荷
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
W背金ステン中塗鏝 宮谷製作所W背金ステン中塗鏝宮谷製作所
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上鏝より幅が広いタイプとなります。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.3
レバーB(SR-07) 57421-30H10 KITACOレバーB(SR-07) 57421-30H10KITACO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途GSX-S125(DL32B/DL32D)・GSX-R125(DL33B/DL32D)・ジクサー150(NG4BG/ED13N/ED131)等主な適合純正品番57421-30H10左右区別
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,598税込8,358
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,198税込7,918
1個
36日以内出荷
ゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製 巴バルブゴムシートバルブ ダクタイル鋳鉄製巴バルブ
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途工場ユーティリティ用。
【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレードサンプリングシステムス(Sampling Systems)
65,980税込72,578
1箱(100個)
23日以内出荷
ディスポーザブルスパチュラクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質PSブレード幅(mm)10
【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート)ブレード サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート)ブレードサンプリングシステムス(Sampling Systems)
65,980税込72,578
1箱(100個)
23日以内出荷
ディスポーザブルスパチュラクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質PSブレード幅(mm)10
タンククリーナー SRseries いけうちタンククリーナー SRseriesいけうち
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。材質S316L使用圧力(MPa)0.15~0.5噴射角度360耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
ブレードホース用ナットカップリングソケット ヤマトエンジニアリングブレードホース用ナットカップリングソケットヤマトエンジニアリング
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。材質真鍮使用流体空気・水・油など
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪 ハンマーキャスタープレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット ニューマシンオートカップ YSP型 ステンレス ソケットニューマシン
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 ソケットニューマシン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パージ流量計 RK1000 コフロックパージ流量計 RK1000コフロック
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し
プルボックス 150x150x150特集