職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)146
刃部硬度55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
金網12M
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車
型式420S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式320S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
種類平型
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。
全長(mm)160
トラスコ品番813-0850
質量(g)170
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線1.8
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
JIS付き
用途電気工事・配線加工・機械修理
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.6 【軟鉄線】1.2 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
種類丸型ガラリ
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
作って保存できる、ドレッシングボトル。
用途密封性が高いので、材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。
材質ガラス/耐熱ガラス、フタ/PCT樹脂、注ぎ口/シリコーンゴム
色ブラック
食器洗浄機対応
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
仕様【刃部】高周波焼入れ
その他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり
材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップ
色イエロー/シルバー/ブラック
刃部硬度58~64HRC
バネコイルばね
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大きいサジと小さいサジが対になっています。少量多量を問わず、 1本のサジで使用できます。
通常の薄刃タイプと違い、刃の合わせを究極までこだわったモデルとなっております。刷毛のように広がったより線なども綺麗にカットできるようなこだわりの仕上げ刃です。
用途鉄線や銅線、VA線や広がったより線なども切断できる。
材質高級工具鋼・高級刃物鋼
全長(mm)150
色ブラック
質量(g)170
刃形薄刃(フラット刃)
切断能力(mm)柔鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.6、VA線:1.6×3芯
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R62
A30
B23
L38
H60
質量(g)737
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D150
S15
D132
d180
D248
H165
D350
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)125
砥材AA
仕様目詰まり防止加工品
形状円形
穴の有無無し
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式419S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金網10M
材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様プレート式、サイドSP付
材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
固定方法(車輪)ナット
取付穴径P(mm)11
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R57
A30
B22
L38
H60
質量(g)803
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D150
S15
D132
d180
D248
H165
D350
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
安心の吸収力で、おしっこ1回分をしっかり吸収します。抗菌・高吸収ポリマーと100%綿状パルプを使用しているので、おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑えます。1枚あたりのサイズ(約):590×440mmのワイドサイズです。
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収剤:吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム
質量(g)22.71
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×440
1箱(1箱×3個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
仕様スリーブ入
材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
振って・作って・注いで・保存ができるドレッシングボトル。密封性が高いので材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。収納しやすいスリムボトル形状です。
材質(本体)耐熱ガラス、フタ:PCT樹脂、注ぎ口:シリコーンゴム
用途高荷重仕様(使用荷重5トン)のスナッチ式滑車
材質鉄
質量(kg)12
使用荷重(t)5
破断荷重(t)25
使用ロープ径(mm)19~22
1組
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ