カテゴリ

  • 農業機械(1,919)
  • 制御機器(1,197)
  • バイク部品(1,081)
  • メカニカル部品(777)
  • 切削工具(774)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(658)
  • 配管・水廻り設備部材(552)
  • パソコン/周辺機器(466)
  • 機構部品(449)
  • 油圧機器・油圧ホース(449)
  • 作業工具(442)
  • FA担当者のオススメ新商品(432)
  • 測定用品(364)
  • 物流用品(294)
  • 空調・電設資材(276)
  • 自動車補修部品(203)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(178)
  • 建築金物(169)
  • トラック用品・パーツ(161)
  • 科学研究・開発用品(157)
  • 研磨材(155)
  • ねじ・ボルト・釘(154)
  • 電気材料(147)
  • 事務用品(141)
  • 清掃用品(116)
  • 作業服(102)
  • 厨房用品(90)
  • 安全標識(84)
  • カー用品(82)
  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • オフィス家具(71)
  • 卓上消耗品(70)
  • スプレー・オイル・グリス(65)
  • 建材・エクステリア(65)
  • 家電(62)
  • 電動工具(62)
  • 照明(60)
  • 縫製用品(59)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 学童・教育用品(43)
  • 保管用品(40)
  • テープ(36)
  • 溶接用品(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 安全用品(30)
  • 安全保護具(26)
  • 農業・園芸資材(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 防災用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 梱包用品(22)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 洗車・清掃(21)
  • 手袋(20)
  • 自転車部品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 医療(19)
  • 空圧工具(18)
  • 塗料(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 農具(14)
  • 介護用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 住設機器(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • ヘルスケア(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「S15」の検索結果

関連キーワード
13,074件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
UT-S15 UNION(ユニオン)UT-S15UNION(ユニオン)
859税込945
1個
3日以内出荷
寸法(mm)38×20×15材質/仕上ブラス ダルクロム
2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)2軸トルクヒンジ HG-T30S15LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業)クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
不燃Rコーナー15S15R フクビ化学不燃Rコーナー15S15Rフクビ化学
17,980税込19,778
1箱(8個)
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
UT-S15 UNION(ユニオン)UT-S15UNION(ユニオン)
769税込846
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ25×10材質/仕上ブラス
JCA1024S15 XP POWERJCA1024S15XP POWER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CAM SHAFT (S15) TAKEGAWA(武川)CAM SHAFT (S15)TAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
TR05S15 XP POWERTR05S15XP POWER
499税込549
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCM1512S15 XP POWERJCM1512S15XP POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624S15 XP POWERJCA0624S15XP POWER
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルタンク 汎用 S15Bタイプ(小) bremboオイルタンク 汎用 S15Bタイプ(小)brembo(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取出方向45°
オイルタンク 汎用 S15Aタイプ(小) bremboオイルタンク 汎用 S15Aタイプ(小)brembo(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取出方向
JCE0324S15 XP POWERJCE0324S15XP POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
不燃Rコーナー12S15R フクビ化学不燃Rコーナー12S15Rフクビ化学
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
RG DAMPER シルビア S15 RG(レーシングギア)RG DAMPER シルビア S15RG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
CAM SHAFT (S15D/デコンプ) TAKEGAWA(武川)CAM SHAFT (S15D/デコンプ)TAKEGAWA(武川)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
RG ダンパー S15 RG(レーシングギア)RG ダンパー S15RG(レーシングギア)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
たてとい 瞬水 S15 飾ります Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 飾りますPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット(4個)
5日以内出荷
サイズS15
Cガタトメワ(S15) BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ(S15)BIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
部品名称Cガタトメワ(S15)関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB)図解NoMRS60H-350台車 ハンドル、レバー、スイッチ部品_No.8、MRS60H-350台車 ハンドル、レバー、スイッチ部品_No.14
真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ) ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ)ツツミ工業
689税込758
1個
翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
たてとい 瞬水 S15 角ます Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 角ますPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット(4個)
5日以内出荷
サイズS15
ゲージブロックE-RM-S15B用 KANON(中村製作所)ゲージブロックE-RM-S15B用KANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
寸法(mm)10×100×3
たてとい 瞬水 S15 エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 エルボPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1セット(12個)
7日以内出荷
角形状のすっきりしたデザインのたてとい部材です。
適合S15
アドバンスS15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS15A・20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
3日以内出荷
種類15A・20A兼用コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様送り端子なしセラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
CAM SHAFT (S15D/デコンプ/サイドカバー付) TAKEGAWA(武川)CAM SHAFT (S15D/デコンプ/サイドカバー付)TAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
たてとい 瞬水 S15 マルチエルボ Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 マルチエルボPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1セット(4個)
7日以内出荷
スライドさせて角度を変えられるエルボです。
適合S15角度(°)100~135
1.5m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S15 [1.5m] フジパーツ1.5m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S15 [1.5m]フジパーツ
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。ステレオミニ端子のあるAV機器全般にご使用になれます。金メッキプラグOFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5抵抗なし
船外機カバー SUZUKI専用(S15A-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー SUZUKI専用(S15A-S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。
適合【船外機】スズキ適合機種DF100C/DF115B/DF115BG/DF115BT/DF140B/DF140BG撥水加工ドープ染色ポリエステル生地使用340gs/m2
1.5m 3.5mmステレオミニ 延長ケーブル FCA-329E-S15 [1.5m] フジパーツ1.5m 3.5mmステレオミニ 延長ケーブル FCA-329E-S15 [1.5m]フジパーツ
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様【ステレオミニ延長ケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)1.5
アドバンスS15A・20A兼用埋込アースターミナル接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS15A・20A兼用埋込アースターミナル接地コンセントPanasonic(パナソニック)
839税込923
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
【S15】 Atsushi Taniguchi Flower Calendar 2026[卓上B6タテ] 永岡書店【S15】 Atsushi Taniguchi Flower Calendar 2026[卓上B6タテ]永岡書店
1,000税込1,100
1冊
4日以内出荷
世界を舞台に活躍する気鋭のフローリスト、谷口敦史の卓上フラワーカレンダー。表面はパリのエッセンスが香る華やかなフラワーアレンジメント、裏面はファンが多い薔薇を中心にしたローズのアレンジメントが楽しめる贅沢なつくり。カレンダー部分も1か月のスケジュールを書き込める面と2か月分の日付を確認できる面の2WAYタイプで、機能的な使い分けができるよう工夫しました。対面の打ち合わせにも便利です。
判型B6ページ数28ジャンルカレンダー著者名谷口敦史(写真)/アフロ(写真)初版年月2025/09/10
1.5m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S15 [1.5m] フジパーツ1.5m ステレオミニ RCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S15 [1.5m]フジパーツ
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します 【イヤホン端子・LINE端子など】プラグ部分:金メッキプラグ錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)1.5
たてとい 瞬水 S15 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1セット(4個)
5日以内出荷から6日以内出荷
サイズS15
たてとい 瞬水 S15 自在ドレン Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 自在ドレンPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット(4個)
7日以内出荷
軒先をすっきりと演出します。
付属品落ち葉よけ適合S15接続エルボカン合
オオサキ綿棒 P02s15 200本入(20袋) オオサキメディカルオオサキ綿棒 P02s15 200本入(20袋)オオサキメディカル
12,980税込14,278
1箱(200本)
4日以内出荷
衛生的なディスポーザブルタイプの綿棒です。豊富なバリエーションがあるため、用途に合わせた規格を選んで使用できます。
全長(mm)150径(Φmm)【綿】2.3
たてとい 瞬水 S15 たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 たて継手Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1セット(12個)
7日以内出荷
角形状のすっきりしたデザインのたてとい部材です。
適合S15
たてとい 瞬水 S15 くるくる継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 くるくる継手Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1セット(12個)
7日以内出荷
落とす角度を変えられるたて継手です。
適合S15
たてとい 瞬水 S15 パッチン控え L足 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 パッチン控え L足Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(30個)
7日以内出荷
ビス止めタイプの雨樋固定具です。
適合S15材質プラスチック+ステンレス足長(mm)40
たてとい 瞬水 S15 軒天ソケット Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 軒天ソケットPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(8個)
7日以内出荷
角形状のすっきりしたデザインのたてとい部材です。
接続エルボカン合適合S15
...