カテゴリ
- 制御機器(2,714)
- 農業機械(1,906)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,332)
- 物流用品(1,155)
- メカニカル部品(611)
- 測定用品(464)
- 電動工具(312)
- パソコン/周辺機器(303)
- 機構部品(279)
- 自動車補修部品(228)
- 家電(212)
- FA担当者のオススメ新商品(193)
- 配管・水廻り設備部材(169)
- 空圧工具(162)
- バイク部品(141)
- 空調・照明・電設資材(134)
- 切削工具(133)
- 電気材料(132)
- ポンプ・送風機・電熱機器(102)
- 科学研究・開発用品(88)
- 作業服(80)
- 船舶用品・漁業資材(79)
- 安全標識(75)
- 作業工具(75)
- バイク純正部品(73)
- オフィス家具(70)
- 建材・エクステリア(69)
- 自動車純正部品(66)
- 測定関連サービス(60)
- 建築金物(57)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
- 学童・教育用品(34)
- 自転車部品(31)
- トラック純正部品(29)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 住設機器(27)
- 厨房用品(24)
- ヘルスケア(22)
- 保管用品(21)
- 安全用品(21)
- 防犯用品(21)
- カー用品(21)
- 卓上消耗品(20)
- 農業・園芸資材(20)
- 事務用品(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 店舗什器・備品(18)
- 溶接用品(17)
- 整備工具・収納(16)
- 安全靴・作業靴(16)
- 研磨材(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 清掃用品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 救急・衛生(13)
- 防災用品(12)
- 医療(12)
- 安全保護具(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 介護用品(11)
- 洗車・清掃(11)
- バッテリー・電装(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 日用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- クリーンルーム用品(5)
- マスク(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- エンジン工具(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 手袋(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 縫製用品(4)
- 梱包用品(3)
- 農具(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(1,759)
- KITO(キトー)(1,049)
- SMC(836)
- omron(オムロン)(759)
- IDEC(和泉電気)(412)
- CKD(296)
- SUS(エスユーエス)(202)
- NAKANO(184)
- コガネイ(183)
- 富士電機(175)
- マキタ(153)
- RS PRO(149)
- マルヤス電業(125)
- マキシンコー(110)
- コーセル(102)
- Aratas(旧:omron)(102)
- ヤガミ(99)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(90)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「S2M」の検索結果

シェルテラスオイルS2M
シェルルブリカンツ(15件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M
バンドー化学(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から63日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M
バンドー化学(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から7日以内出荷滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム) 40S2M78
三ツ星ベルト¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から52日以内出荷・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)
三ツ星ベルト¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥669~税込¥736~1個翌々日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅10mmベルト形S2M
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M
バンドー化学(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1本4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥769~税込¥846~1個5日以内出荷から52日以内出荷・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)
三ツ星ベルト¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質高力アルミニウム合金形状棒状種類タイミングプーリピッチ(mm)2歯形S2M呼び幅100mm寸法PLD(mm)0.254
スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥549税込¥6041個7日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1本7日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91歯ピッチ(mm)2ベルト形S2M
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2M)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S2M)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)リード線(m)5開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16S2M)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ種類M9B
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25S2M)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25S2M)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10S2M)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2M
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S2M)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)12オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20S2M
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2M
SMC¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X
onsemi¥329税込¥3621袋(10個)7日以内出荷ロジックタイプ = NOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 5。論理回路 = TinyLogic HS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -2.6mA。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 2.6mA。幅 = 1.7mm。TinyLogic HS、Fairchild Semiconductor. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 6.0 ESD保護ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X
onsemi¥329税込¥3621箱(10個)7日以内出荷仕様●TinyLogic HS、Fairchild Semiconductor. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 6.0 ESD保護ダイオード●シュミットトリガ入力:なし●論理回路:TinyLogic HS幅(mm)1.7タイプロジック:NOR出力電流(mA)低レベル:(Max)2.6、高レベル:(Max)-2.6ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6エレメント数1ゲートあたりの入力数2
作業靴用中敷シート(通気タイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥969税込¥1,0661足当日出荷抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。 かかと部の衝撃を効率的に吸収します。用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。材質エチレン酢酸ビニール(EVA)、合成繊維色ブラック
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
データーネーム EX15 メールオーダー式
シヤチハタ(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。 使いやすさにこだわった日付入ネーム印。 使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。 印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。シリーズデータネームEXエコマーク認定認定印面サイズ(Φmm)15対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合文字数上段:6文字以内・下段:6文字以内エコマーク認定番号16 112 018オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
替刃式スクレーパーミニ 替刃
SK11(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(10枚)当日出荷替刃式スクレーパーミニ用の替刃です。質量(g)43タイプ替刃収納式刃幅(mm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×120×30
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)
ハイロック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
フレンチフロストワイドバッグ(20枚)
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(20枚)当日出荷横型の大きめの持ち帰りバッグです。 底板入りで、進物ギフトを箱のまま入れられたり、重衣料も すっぽり入ります。 大きなアルバム等もキレイに入ります。 カジュアルなデザインで、どんな雰囲気でも合わせやすいです。仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]、底板:ダンボール紙厚さ(mm)0.1
ユニクロチェーン
TRUSCO¥379税込¥4171本当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
IS-2 地下たび用セーフティーインソール
ケイワーク(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991足当日出荷から5日以内出荷踏み抜き防止タイプの地下足袋用インソールになります。 カップインソール型で履き心地が抜群です。 吸汗性、抗菌防臭性に優れています。材質ステンレス、EVA、合成繊維
受け渡しロッカー 4S2M-W
仁張工作所¥189,800税込¥208,7801台36日以内出荷デジタルテンキー錠仕様で、サイズ別に荷物を収納できるロッカーです。用途「物の受け渡し」や「個人使用」、「一時預かり」などの用途に。様々な物の収納用として。付属品壁面固定金具(2個/台)(※転倒防止目的(ロッカー側ビスのみ付属))材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)450高さ(mm)1800奥行(mm)550色(本体)ホワイト鍵4桁デジタル錠
受け渡しロッカー 4S2M-LG
仁張工作所¥189,800税込¥208,7801台36日以内出荷デジタルテンキー錠仕様で、サイズ別に荷物を収納できるロッカーです。用途「物の受け渡し」や「個人使用」、「一時預かり」などの用途に。様々な物の収納用として。付属品壁面固定金具(2個/台)(※転倒防止目的(ロッカー側ビスのみ付属))材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)450高さ(mm)1800奥行(mm)550色(本体)ライトグレー鍵4桁デジタル錠
...