用途TOTO製ノンライジング用
仕様ビス付
材質ポリアセタール
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
仕様PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用
材質黄銅
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。
金属製なので丈夫で長持ち。
使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。
使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。
SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。
中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き
用途水栓用レバーハンドルの補修用として
幅(mm)16.8
高さ(mm)10
質量(g)20
奥行(mm)18
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。
金属製なので丈夫で長持ち。
使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。
使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。
TOTO製水栓用です。ビス1本付き。
TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として
幅(mm)16.8
高さ(mm)10
質量(g)20
奥行(mm)18
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
袋ナット回転式
材質黄銅
タイプ袋ナット回転式
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト)
材質黄銅
材質黄銅
寸法Z(mm)W26山20
おしゃれなかたちの蛇口レバー。湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
材質PCTA樹脂
付属品他メーカー対応アダプター4個付き
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
用途SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。
消費電力(W)5VA(最大5W)
電源一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA
適合場所洗面所
検知時間(秒)0.5
給電方式電源式
水栓タイプその他
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パッキン付
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
材質黄銅
ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥549
税込¥604
欠品中
用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用
仕様パッキン付
材質黄銅
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用。取付けることで約3cm前に出ます。
付属品シールテープ
材質黄銅
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付
材質ABS樹脂
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付
材質ABS樹脂
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途SAN-EI製偏心管にTOTO社製の主なサーモ、シングルレバー混合栓本体を取付時に使用。
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様袋ナット回転式、パッキン付
材質黄銅
止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)
材質黄銅
1パック(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質黄銅
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター
適合国内全自動洗濯機給水口
ねじ径G3/4
取付ねじG3/4
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
欠品中
仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト)
材質黄銅
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。VP、VUパイプ兼用。
材質ABS樹脂
カウンター穴径が大きい場合に使用します。
材質黄銅
袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト)
材質黄銅
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。
ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用
材質PVC、ABS樹脂
パイプ径(Φmm)50
ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホスにSAN-EI製シャワーヘッドを接続する場合のアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M23X1.5
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ