カテゴリ

  • 農業機械(30)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • バイク純正部品(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(12)
  • 切削工具(10)
  • カー用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 物流用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SB38」の検索結果

関連キーワード
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリルラジエター (SB38) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (SB38)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
スパイラルベベルギヤボックス SB38型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB38型マキシンコー
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
シリコーン ブレードホース TL-SB38シリーズ テクノラインシリコーン ブレードホース TL-SB38シリーズテクノライン
44,980税込49,478
1本
9日以内出荷
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
石膏ボードビス TRUSCO石膏ボードビスTRUSCO(5件のレビュー)
569税込626
1パック(120本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。梨地頭採用ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。ねじの呼びM3.8適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
セットスクリュー ハヤシセットスクリューハヤシ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
セットボルト 泉精器製作所セットボルト泉精器製作所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(5個)
当日出荷
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から121日以内出荷
アンカー打込棒 ミヤナガアンカー打込棒ミヤナガ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
石膏ボードビス 若井産業石膏ボードビス若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1パック(150本)
当日出荷
木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼びM3.8頭径(mm)8
JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
充電インパクトホールソー KIドリル充電インパクトホールソーKIドリル
4,298税込4,728
1本
当日出荷から16日以内出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイドユニーズ
599税込659
1本
4日以内出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
MEGAサンブレーホース 十川産業MEGAサンブレーホース十川産業
52,980税込58,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。クリア材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
6,798税込7,478特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SB大洋製器工業
109,800税込120,780
1個
当日出荷から62日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ワインセラー サンデンワインセラーサンデン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
電源(V)単相100品名・タイプワインセラー
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
6,998税込7,698特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
7,288税込8,017特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
すり込み用渋紙 鶴 鈴木製作所すり込み用渋紙 鶴鈴木製作所
599税込659
1個
3日以内出荷
材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約52×46品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-1001TKG品番(2017)6-1041-1001
マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
6,888税込7,577特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品廣杉計器
8,998税込9,898
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 特小トーホー
259税込285
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
圧縮端子(円圧/全面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円圧/全面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
ワンタッチスペシャルコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチスペシャルコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
圧縮端子(円圧/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円圧/接触面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
オイルシール SB SB385811 NOKオイルシール SB SB385811NOK
589税込648
1個
翌日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)58部品番号AB2240-G0軸径d(Φmm)38幅b(mm)11
JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SB大洋製器工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
オイルシール SB SB38508 NOKオイルシール SB SB38508NOK
509税込560
1個
翌々日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)50部品番号AB2218-E1軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
肩パッド付ショルダーベルト TRUSCO肩パッド付ショルダーベルトTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
材質本体:ポリエステル、金具:スチールブラック