カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機(27)
  • 東芝(6)
  • EPSON(5)
  • ニッタ(5)
  • SK11(5)
  • SMC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 富士電機機器制御(3)
  • A&D(2)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 重松製作所(2)
  • TDK(2)
  • 内外電機(2)
  • 日東工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
  • MTO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC-1N」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー)設定表示器 壁掛形収納ボックス付CHINO(チノー)
299,800税込329,780
1セット
90日以内出荷
設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
8,398税込9,238
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
3,898税込4,288
1台
21日以内出荷
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
16,980税込18,678
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
仕様【電磁接触器】標準形その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)定格電流(A)【電磁接触器】20周波数【操作コイル】50/60Hzモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
15,980税込17,578
1個
19日以内出荷
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型
品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100V
ラバーセーフティコード SK11ラバーセーフティコードSK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
防犯プレートMサイズ MTO防犯プレートMサイズMTO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
寸法(mm)125×350×1
防犯プレートLサイズ MTO防犯プレートLサイズMTO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
寸法(mm)156×431×1
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
9,498税込10,448
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
SQ用オプション スイデンSQ用オプションスイデン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターT203B084BT203B088WT203UE082BT203UE086WPX-S05BPX-S05WPX-S06B/WPX-S7H5C0PX-S155PX-S160TPX-S170TPX-S170UTPX-S270TPX-S350PX-S380PX-S380C0PX-S381LPX-S505PX-S705H5PX-S711C0PX-S711H5PX-S730PX-S740PX-S840PX-S840XPX-S860PX-S880XPX-S884PX-S884C0PX-S885PX-S887PX-S5010PX-S5040PX-S5080PX-S6010PX-S6710TPX-S7050PX-S7050PSPX-S7050XPX-S7110PX-S7110PPX-S7110シリーズPX-V500PX-V600PX-V630PX-V700PX-V780PX-W8000VP-930RVP-1900N2VP-1900N2AVP-2300N2VP-2300N2AVP-4300N2VP-4300N2AVP-4300NC0VP-D1300VP-D1300C0VP-D1800VP-D1800NVP-D180NC0VP-D500VP-D500C0VP-D800VP-D800NVP-D800NC0VP-F2000VP-F2000C0VP-F2100VP-F2100NVP-F2400VP-F2400NVP-F4400VP-F4400NVP-F44KSMVP-F44NKSMSC-F150SC-F15HH5SC-F2000SC-F2000RSC-F2150SC-F21KH5SC-F2250SC-F3050SC-F6000SC-F6200SC-F6350SC-F7100SC-F7200SC-F9200SC-F9350SC-F9450SC-F9450HSC-P10050SC-P1005C0SC-P1005PSSC-P10H5C0SC-P10PC0SC-P1PH5C0SC-P20050XSC-P2005PSSC-P5050GSC-P5050VSC-P6050SC-P6050C0SC-P6050HSC-P6POPSC-P6PSPCSC-P6RC9SC-P6TH5C0SC-P7050GSC-P7050VSC-P7550SC-P7550PSSC-P7GPSPCSC-P7VPSPCSC-P8050SC-P8050C0SC-P8050HSC-P8550DMSC-P8ACDSC-P8PSPCSC-P8RC9SC-P8TH5C0SC-P9050GSC-P9050VSC-P9550SC-P9550PSSC-P9GPSPCSC-P9VPSPCSC-PX1VSC-PX1VLSC-PX3VSC-PX5V2SC-PX5VIISC-PX7V2SC-PX7VIISC-R5050SC-R5050LSC-S30650SC-S30650HSC-S40650SC-S4065X1SC-S50650SC-S60650SC-S60650LSC-S6065X1SC-S70650SC-S80650SC-S80650LSC-S8065X1SC-T3050SC-T3050HSC-T3050MSSC-T30BUNSC-T30CFPSC-T30KLSC-T30MSSCSC-T30NOBSC-T30POPSC-T30PSPCSC-T3150SC-T3150NSC-T315C0SC-T315NC0SC-T31BUNSC-T31CFSC-T3250SC-T3250HSC-T3250MSSC-T3250PSSC-T3255SC-T3255C0SC-T3255HSC-T3255PSSC-T32BUNSC-T32CFPSC-T32KLSC-T32MFPSC-T32MSSCSC-T32NOBSC-T32POPSC-T32RC9SC-T3450SC-T3450C0SC-T3450NSC-T34BUNSC-T34CFSC-T34MS1SC-T34MS2SC-T34MS3SC-T34RC9SC-T34SC1SC-T34SC2SC-T34SC3SC-T3DMSSCSC-T3EMSSCSC-T3MFP2SC-T5050SC-T5050HSC-T5050MSSC-T50BUNSC-T50MSSCSC-T50PSPCSC-T5150SC-T5150NSC-T51RC9SC-T5250SC-T5250DSC-T5250DHSC-T5250HSC-T5250MSSC-T5250PSSC-T5255SC-T5255C0SC-T5255DSC-T5255DHSC-T5255HSC-T5255PSSC-T525DPSSC-T52BUNSC-T52DMFPSC-T52DPSSC-T52MFPSC-T52MSSCSC-T52RC9SC-T5450SC-T5450C0SC-T54BUNSC-T54CFSC-T54MS1SC-T54MS2SC-T54MS3SC-T54RC9SC-T54SC1SC-T54SC2SC-T54SC3SC-T5750DMSC-T5DMFP2SC-T5DMSSCSC-T5DRC9SC-T5EMSSCSC-T5MFP2SC-T7050SC-T7050HSC-T70PSPCSC-T7250SC-T7250DSC-T7250DHSC-T7250HSC-T7250PSSC-T7255SC-T7255C0SC-T7255DSC-T7255DHSC-T7255HSC-T7255PSSC-T725DPSSC-T72DPSSC-T72RC9SC-T7750DMSC-T7DRC9SL-D8SSCSL-D7SC0SL-D7SSCSL-D550SL-D700SL-D700SSL-D700SC0SL-D850SL-D850SSL-D1050SL-D3000などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
フェンスHGN8型 直継手 TOEX(LIXIL)フェンスHGN8型 直継手TOEX(LIXIL)
669税込736
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズハイグリッドフェンス
2ch対応オールインワンストリーミングエンコーダー SC6D0N1 AIO MEDIAEDGE2ch対応オールインワンストリーミングエンコーダー SC6D0N1 AIOMEDIAEDGE
128,800税込141,680
1台
8日以内出荷
H.265(HEVC)のエンコードに対応 ※新機能 H.264 のエンコードに加えて、H.265(HEVC)でのエンコードに対応しました。 従来製品「SC6C0N 1AIO」のエンコードチップを、さらに強力な後継製品に更新しており、 エンコードビットレートや配信能力が格段に向上しています。 様々な映像ソースに対応 SDI、HDMI、DVI、VGA※、アナログコンポーネント、コンポジット、S-Video と様々な 映像ソース入力に対応しています。※付属の D-SUB15pin(アナログ RGB)→ DVI-I 変換アダプターで接続。 映像入力 2 系統対応 2種の映像入力ソース(SDIと他1つ)と合成 画面(PGM)の合計3チャンネルのエンコード [H.264 / H.265(HEVC)]が可能です。最大 6 ストリーム送出 各チャンネルごとに 2 種類のエンコード設定が可能で、合成画面(PGM)を含めると合計 6 種類のストリーム送出に 1 台で対応しています。
サイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズ テクノスジャパンサイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズテクノスジャパン
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)センサー/800×180×4、中継ボックス/50×75×30タイプケーブルタイプケーブル長(m)センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2
拡声型子機 アイホン拡声型子機アイホン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
材質ABS樹脂形状壁埋め込み型防水非防水型ボタン仕様呼出握りボタン
カッターナイフSオートロック SK11カッターナイフSオートロックSK11
289税込318
1個
当日出荷
押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。コピー用紙、封筒、ビニールの切断等の事務作業に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社S型刃(9mm巾)が共通で使用できます。
用途コピー用紙・封筒・ビニール等の切断作業。仕様オートロック式、日本製ブレード規格S型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃小・市販S型(9mm巾)
コネクタ付ファイバケーブル 大崎電気工業コネクタ付ファイバケーブル大崎電気工業
96,980税込106,678
1箱(1巻)
21日以内出荷
光ファイバをフレキシブル金属菅の中に収めた曲げに強い光ファイバケーブル。狭い箇所での配線が容易で断線の心配なし。鳥獣害被害対策に効果絶大で側面圧力・火災にも強い。*ユニシームレス金属管に収めた屋外用ピコケーブルもご準備。
用途屋内常設用、情報通信のメイン管路に最適。また金属フレキ菅で保護しているため、断線の不安なし。フレキシブリティにも優れていて狭い管路(鉄道事業用等)にも多く使用。メインフレキ黄色/口出し部白色仕様光ファイバ2芯、SM、コネクタ標準SC型コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2芯数2芯ファイバータイプシングルモード変換タイプオス - オス
TDK 3極コンデンサ TDKTDK 3極コンデンサTDK
219税込241
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
インクカートリッジ(イエロー) EPSON SC13YL EPSONインクカートリッジ(イエロー) EPSON SC13YLEPSON(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
予約販売
適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9種別純正イエローエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-29適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号18 142 003
インクカートリッジ(シアン) EPSON SC13CL EPSONインクカートリッジ(シアン) EPSON SC13CLEPSON(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
予約販売
適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9種別純正シアンエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-25適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号18 142 003
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P東芝
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 900 V, 3 A, 3 ピン パッケージSC-67 2SK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 900 V, 3 A, 3 ピン パッケージSC-67 2SK シリーズ東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 900 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = SC-67実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 40 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 10 A, 3 ピン パッケージSC-67 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 10 A, 3 ピン パッケージSC-67東芝
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 750 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = SC-67実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 900 V, 5 A, 3 ピン パッケージSC-67 2SK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 900 V, 5 A, 3 ピン パッケージSC-67 2SK シリーズ東芝
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 900 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = SC-67実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN東芝
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1長さ = 15.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 100 A, 3 ピン パッケージSOT-416 (SC-75) 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 100 A, 3 ピン パッケージSOT-416 (SC-75)東芝
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = +20 Vパッケージタイプ = SOT-416 (SC-75)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルカテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 100 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 貫通コンデンサ 1A TDKTDK 貫通コンデンサ 1ATDK
689税込758
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 50 V dc取り付けタイプ = 表面実装終端スタイル = はんだシリーズ = YFF-SC動作周波数 = 90 → 3000MHz長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm静電容量 = 2.2nF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃TDK YFF-SCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-SCシリーズ信号ライン用3端子フィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。高周波領域における減衰特性が優れています。. 用途. 高インピーダンス回路 通信端末機器、AV機器、情報機器の定電流電源ライン 電子回路を持つデバイスのI/Oインターフェイス部、コネクタ周囲RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SC-74A 2-入力 nexperiaNXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SC-74A 2-入力nexperia
959税込1,055
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5ロジックファミリー = LVC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Max = +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル収納ケース TRUSCOトラベル収納ケースTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質PVC高さ(mm)100奥行(mm)300
プラグ安全カバー サンワサプライプラグ安全カバーサンワサプライ
779税込857
1セット(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
災害活動用防護マスクセットⅢ 重松製作所災害活動用防護マスクセットⅢ重松製作所
87,980税込96,778
1個
60日以内出荷
災害活動用防護マスクセットです。
セット内容面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足質量(kg)2
スピードエキゾーストコントローラ ASVシリーズ ASV410F SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVシリーズ ASV410FSMC
2,498税込2,748
1個
20日以内出荷
仕様(C) スパッタカバー付
スピードエキゾーストコントローラ ASVシリーズ ASV310F SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVシリーズ ASV310FSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様(C) スパッタカバー付
布製安全コード1KGNロープ SK11布製安全コード1KGNロープSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
許容荷重(kg)1自然長(mm)900最大長(mm)1650
布製セーフティコード1kg SK11布製セーフティコード1kgSK11
988税込1,087
1個
当日出荷
許容荷重(kg)1
スクリューカムクランプ(シングル・アイ型) スーパーツールスクリューカムクランプ(シングル・アイ型)スーパーツール
26,980税込29,678
1台
翌日出荷から6日以内出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
布製セーフティコード SK11布製セーフティコードSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし)A&D
88,980税込97,878
1台
翌日出荷から21日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)ポール無のセパレート型スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304