カテゴリ

  • バイク部品(504)
  • 制御機器(202)
  • ねじ・ボルト・釘(112)
  • 切削工具(104)
  • パソコン/周辺機器(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 防犯用品(78)
  • メカニカル部品(60)
  • 機構部品(42)
  • 電気材料(41)
  • 空調・電設資材(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • 医療(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 測定用品(25)
  • 作業工具(24)
  • 物流用品(23)
  • 事務用品(22)
  • 農業機械(22)
  • 住設機器(21)
  • オフィス家具(19)
  • 建築金物(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 清掃用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 研磨材(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • カー用品(12)
  • 作業服(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 電動工具(10)
  • 保管用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 安全用品(7)
  • 家電(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 縫製用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 溶接用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • マスク(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「SC4」の検索結果

関連キーワード
1,911件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンギュラ玉軸受 SC4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 SC4NTN(エヌティーエヌ)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
SC4ー40X1 CF POSHSC4ー40X1CF POSH
499税込549
1個
4日以内出荷
光成端箱コンパクト(SC4心) Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC4心)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
型式光ファイバコネクタ (レセプタクル)耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間使用周囲温度(℃)-10~40適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)保持力(N)(プラグ)19.6以下挿入力(N)(プラグ)19.6以下
SC4P S字カラビナ TIGER(タイガー)SC4P S字カラビナTIGER(タイガー)
429税込472
1個
5日以内出荷
S字カラビナの4個セット。両側に引っ掛けることができるので、使いやすいデザインです。
材質スチールサイズ(cm)2×5×0.8
SC4ー40X1/2 CF POSHSC4ー40X1/2CF POSH
469税込516
1個
4日以内出荷
SC4ー40X1 1/2 CF POSHSC4ー40X1 1/2CF POSH
549税込604
1個
4日以内出荷
ステンレスカップ(4個入) LG-PM-SC4 シルバー ロジックステンレスカップ(4個入) LG-PM-SC4 シルバーロジック
5,688税込6,257
1個
7日以内出荷
☆ステンレス製カップ軽量で耐久性が高く、衛生的にも優れたステンレスカップ。専用の金属メッシュフィルターと伴わせて使用し、幅広設計の飲み口はコーヒーの風味をより楽しめます。【製品仕様】「ステンレスカップ」:・高さ :80mm・本体幅:75mm(表記は約、ミリです)
材質ステンレス
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字)キングジム(12件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字)キングジム(43件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ
タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字)キングジム(13件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
スマートCとって付きポリ袋 日本サニパックスマートCとって付きポリ袋日本サニパック(37件のレビュー)
659税込725
1個(50枚)
当日出荷
半透明のとって付きゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
材質HDPE入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字)キングジム(12件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
リングキャッチ ステンレス モノタロウリングキャッチ ステンレスモノタロウ(29件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャースチームクリーナー SC 4 Deluxeケルヒャー
58,980税込64,878
1個
当日出荷
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃仕様【ヒートアップタイム】4分その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない)出力(W)【加熱】1500容量(L)【ボイラー】0.5電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60タンク容量(L)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300電源コード(m)5吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス Sカン TRUSCOステンレス SカンTRUSCO(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
SC-4 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂SC-4 ステン(+)サラモクネジ大阪魂
947税込1,042
1セット(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ステンレススクレーパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂SC-4ステン(+)Aナベ大阪魂
2,807税込3,088
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
固形ペンキ サクラクレパス固形ペンキサクラクレパス(17件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(10本)
当日出荷
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(30個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
フック式スピンドル ブルックフィールドフック式スピンドルブルックフィールド
149,800税込164,780
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途SC4-13R(P)のチャンバーと組み合わせて、少量サンプルアダプターセットで使用します。
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
SC-4 ステン トリーマP=3 大阪魂SC-4 ステン トリーマP=3大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO不織布使い捨てシューズカバーTRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(50足)
当日出荷
工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止材質不織布(1層)適合24~28cm区分使い捨てタイプショート
アルコール検知器 ソシアック・アルファ 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・アルファ中央自動車工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.7MB)認定取得J-BAC(認定番号:10001-12)再生紙使用マーク適合
エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 耐食タイプ星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から66日以内出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
SC-4 ステン(+)B1ナベ 大阪魂SC-4 ステン(+)B1ナベ大阪魂
667税込734
1セット(45個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
鍛造シャックル オーエッチ工業鍛造シャックルオーエッチ工業(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
ライトクランプ ヤマナカライトクランプヤマナカ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...