カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • バイク部品(4)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)

「SCHWARZ」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1004 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)

    ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1004

    ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
    999,800税込1,099,780
    1台
    45日以内出荷
    堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
    仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74分解能(デジタル電圧計)999カウント温度PT100/温度センサ使用時インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)測定機能33サンプリング5GSa/sスクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)防水保護等級IP51、IEC60529に準拠トリガモードオート、ノーマル、シングルメモリ長さ(最大)500kサンプル
  • ソフトキャリーバッグ ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)

    ソフトキャリーバッグ

    ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    PR100,FSH4/8,RTH,FPH,ETH,ZPH用 ソフト・キャリングバッグ
  • スペクトラム・アナライザ FPC ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)

    スペクトラム・アナライザ FPC

    ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
    369,800税込406,780
    1台
    45日以内出荷
    低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。 ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
    用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適仕様【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm周波数設定分解能1Hz
  • スペクトラム・アナライザ FPH ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)

    スペクトラム・アナライザ FPH

    ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
    999,800税込1,099,780
    1台
    45日以内出荷
    R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。 優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。 ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。 いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。
    用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適質量(kg)2.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76ディスプレイWVGA、800×480ピクセル周波数設定分解能1Hz局発位相雑音(dBc/Hz)【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値
  • 腰袋3段L SK11

    腰袋3段L

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。 雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。
    用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル形状3段質量(g)約440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×260×160対応60mm幅ベルトまで対応
  • ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢

    ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ

    フジ矢(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。 前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。 開口部を低くした設計で工具の出し入れがより楽に。
    用途前面のテスター用ポケットなど電気工事に特化した腰袋です。幅(mm)170高さ(mm)230材質(本体)質量(g)540タイプ3段奥行(mm)160適合ベルト幅(mm)70アズワン品番64-3209-94
  • SCHWARZ R ワンショルダー ラフアンドロード

    SCHWARZ R ワンショルダー

    ラフアンドロード
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”にワンショルダータイプ誕生。既存のRR9409 S-ワンショルダーのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極の耐久性をもつワンショルダーバックへとバージョンアップさせました。スクエアな形状を採用した収納力が自慢でメインスペースで5リットル弱、サブスペースで2リットル弱と合わせて約7リットルの容量を誇ります。右利き左利きどちらでも使いやすいよう背面部左右に大型スリットポケットを設置し、肩に掛けたまま前に回せばメインと背面ポケットへのアクセスもしやすいよう設計。さらにダブルオープンのナスカン付きグローブホルダーが標準で付属したバイカースペシャル仕様。バイクで使ってもそれ以外のシチュエーションでも重宝間違いナシのワンショルダーバッグです。
    用途品番: RR9556。品名: SCHWARZ R ワンショルダー。COLOR: シュバルツ。SIZE: W16×D13.5×H34cm(最大)。容量: 7L。付属: グローブホルダー、カラビナシュバルツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×13.5×34(最大)
  • SCHWARZ R ホルスター SWZ ラフアンドロード

    SCHWARZ R ホルスター SWZ

    ラフアンドロード
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    ホルスターバッグのパイオニアのメーカーが今まで培ってきたノウハウを結集したホルスターバッグに”漆黒シリーズ”のシュバルツが仲間入り。 使いやすさにこだわり、細部に渡って徹底的に作りこみまれたホルスターバッグ。 メイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のホルスタ-バッグへとバージョンアップさせました。 大きさを感じさせないデザインでありながら2リットルの容量を誇ります。 バイクはもちろん、街中でも自然なスタイルはホルスターバッグの元祖として未だに色褪せません。
    シュバルツ容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)250×60×340
  • SCHWARZ R F-ウエストバッグ SWZ ラフアンドロード

    SCHWARZ R F-ウエストバッグ SWZ

    ラフアンドロード
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ライディングウエストバッグの基本コンセプトを作り上げたロングセラーのトップモデル、”F-style”に新たな派生モデルが誕生。 ベースモデルの高い完成度と機能、クオリティをスポイルすることなく、メイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のウエストバックへと昇華させました。 メイン素材だけでなく”F-style”の一針一針丁寧に作り込むソウルを注ぎ込んだハイスペックウエストバッグです。
    シュバルツ容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×85×140
  • SCHWARZ R アタックザック ラフアンドロード

    SCHWARZ R アタックザック

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ” にバイク乗りの為のザック「アタックザック」登場。メーカー創成期より受け継がれてきたアタックザックの伝統を受け継いだモデルがシュバルツシリーズにラインナップ! 質実剛健、強靭な作り、斬新な機能はしっかりと息づいています。 行動派のあなたにアクティブに応えます。
    材質CORDURA(R)シュバルツ容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×240×540(最大)
  • SCHWARZ R FCホルスター ラフアンドロード

    SCHWARZ R FCホルスター

    ラフアンドロード
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    シュバルツシリーズにホルスターバック追加 5ヶ所の収納スペースが嬉しい 4Lの収納力に自信あり。メイン気室は高さ約30cm、最大横幅18cm、最大厚み9cmに加え、5箇所のポケットを持つ4Lの容量を誇る収納力に秀でたホルスターバッグです。ウエストベルトのジョイントバックルは120°フレキシブルに可動し、乗車時はもちろん、歩行時にも動きに合わせて柔軟に稼働しストレスフリーのつけ心地です。 降車時に便利なグローブホルダーは、左右どちら側でも取付可能な親切設計。
    材質CORDURA(R)シュバルツ容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×300(最大)
  • SCHWARZ R イージーサドルバッグ ラフアンドロード

    SCHWARZ R イージーサドルバッグ

    ラフアンドロード
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”に。サドルバッグ誕生。既存のRR9104 イージーサドルバッグのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで高耐久高強度のサドルバックへとバージョンアップさせました。バッグ左右のジョイントはフラップをシート上、ベルクロテープをシート下に通してサンドイッチするだけのイージー装着。メイン気室入り口は折りたたんでバックル止めするだけのイージーアクセス。とにかくイージーさがセールスポイントのザ・サドルバッグです。
    用途品番: RR9581。品名: SCHWARZ R イージーサドルバッグ。COLOR: SCHWARZ。容量: 28~32L。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)。・OPTION:。 CR1002 プロテクションフィルム(3枚入)、RY59190 サイドバッグサポートアーム、RY59192 トライアングルサイドバッグサポートダブルシュバルツ寸法(cm)SW36×D14×H30~35(最大高)
  • SCHWARZ R ウエストバッグ SWZ ラフアンドロード

    SCHWARZ R ウエストバッグ SWZ

    ラフアンドロード
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    ラフ&ロードのベストセラーラフウエストバッグのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のウエストバックへとバージョンアップさせました。 ウエストバックとしての機能、形、デザインのバランスをニーズに合わせてまとめあげた秀逸な使い勝手は長年の実績で実証されています。 ライディングウエストバッグの普遍のロングセラーにシュバルツ、”漆黒シリーズ”の誕生です。
    シュバルツ容量(L)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×105×140
  • SCHWARZ R ウエストバッグ ワイド SWZ ラフアンドロード

    SCHWARZ R ウエストバッグ ワイド SWZ

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    ツーリングに最適なワイドでラージなラウウエストバッグのメイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のウエストバックへとバージョンアップさせました。 スタンダードの4.4リットルを118%に容量アップした、5.2リットルと収納力が魅力のモデルです。 表にフロント3箇所、トップに1箇所、内側に差し込みポケット3箇所、蓋裏に1箇所とメイン気室込みで、8箇所の仕分けが可能な収納性のよさが自慢です。 グローブをしたままでも開閉のし易いジッパー引き手やコインホルダー、またグローブを脱いだ時にバインディングできるホールドストレッチコードなどは、バイク乗りの為の専用設計です。
    シュバルツ容量(L)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×105×140(収納スペース最大)
  • SCHWARZ R F-ホルスター SWZ ラフアンドロード

    SCHWARZ R F-ホルスター SWZ

    ラフアンドロード
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ホルスターバッグのパイオニアのメーカーが今まで培ってきたノウハウを結集し、F-styleとしてリリースされたF-ホルスターに”漆黒シリーズ”のシュバルツが仲間入り。 使いやすさにこだわり、細部に渡って徹底的に作りこみまれたホルスターバッグ。 メイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のホルスタ-バッグへとバージョンアップさせました。 バイクはもちろん、街中でも自然なデザインは秀逸です。
    シュバルツ容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×270
  • SCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ ラフアンドロード

    SCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ

    ラフアンドロード
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ”に。片持ちサドルバッグ誕生。既存のRR9110 イージーシングルサドルバッグのメイン素材を、ナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで、高耐久高強度のサドルバックへとバージョンアップさせました。 ベーシックでシンプルなシングル(片側のみ)サドルバッグです。付属の取り付けベルトはショートとロングの二種類で、車種を選ばない取付汎用性で取り付け自体も名前の通りイージーです。
    用途品番: RR9580。品名: SCHWARZ R イージーシングルサドルバッグ。COLOR: SCHWARZ。SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)。容量: 14~16リットル。OPTION:CR1002 プロテクションフィルム(3枚入)、RY59190 サイドバッグサポートアームシュバルツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×14×30~35(最大高)
  • デジタル・オシロスコープ RTA4004 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)

    デジタル・オシロスコープ RTA4004

    ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    45日以内出荷
    クラス最高のシグナルインテグリティーと超大容量メモリを備えたデザインにより、 R&S(R)RTA4000はPower of tenを新たなレベルに引き上げます。 ローデ・シュワルツがデザインした10ビットADCにクラス最高のノイズ特性とメモリ容量が追加され、 想定外の測定の課題に直面した際にもシャープな波形、非常に正確な測定、信頼性を提供します。
    仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10 V/div、(50Ω)500μV/div~1V/divインターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバスメモリ長さ(最大)200MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃(入力感度>5 mV/div)±フルスケールの1%、(入力感度≦5mV/div~≧1mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度 <1mV/div)±フルスケールの2.5 %
  • エンジンガード ブラック Suzuki GSF 1250 Bandit  schwarz Fehling (フェーリング)

    エンジンガード ブラック Suzuki GSF 1250 Bandit schwarz

    Fehling (フェーリング)
    36,980税込40,678
    1個
    26日以内出荷
    適合車種Suzuki GSF 1200 Bandit (GV75A) (1996-2000) / GSF 1200 Bandit (WVA9) (2001-2005) / GSF 1200 Bandit (WVCB) (2006-2006) / GSF 1250 Bandit (WVCH) (2007-2010) / GSX 1200 (A3) (1999-2000)
  • ROHDE イマオコーポレーション

    ROHDE

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)35許容荷重(N)200
  • バゲージホルダー ブラック Kawasaki VN 900 Classic  schwarz Fehling (フェーリング)

    バゲージホルダー ブラック Kawasaki VN 900 Classic schwarz

    Fehling (フェーリング)
    29,980税込32,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Kawasaki VN 900 Custom (VN900C) (2003-2007)
  • エンジンガード ブラック Suzuki GSF 650(07-)  schwarz Fehling (フェーリング)

    エンジンガード ブラック Suzuki GSF 650(07-) schwarz

    Fehling (フェーリング)
    36,980税込40,678
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Suzuki GSF 650 Bandit (air-cooled) (WVB5) (2005-2006) / GSF 650 Bandit (water-cooled) (WVCJ) (2007-2008) / GSF 650 Bandit (water-cooled) (WVCZ) (2009-2012)
  • エンジンガード ブラック Suzuki GSF 650 Bandit schwarz Fehling (フェーリング)

    エンジンガード ブラック Suzuki GSF 650 Bandit schwarz

    Fehling (フェーリング)
    36,980税込40,678
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Suzuki GSF 650 Bandit (air-cooled) (WVB5) (2005-2006) / GSF 650 Bandit (water-cooled) (WVCJ) (2007-2008) / GSF 650 Bandit (water-cooled) (WVCZ) (2009-2012)
  • エンジンガード ブラック Kawasaki ZRX 1100/1200 schwarz Fehling (フェーリング)

    エンジンガード ブラック Kawasaki ZRX 1100/1200 schwarz

    Fehling (フェーリング)
    36,980税込40,678
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Kawasaki ZRX 1100-1200-S (ZRT10C) (1997-2006)
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ フェルトペン STIシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ フェルトペン STIシリーズ

    ワイドミュラー
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様端子マーカー( ; 705-9734 705-9734 )は1-50の2枚のカードで、端子マーカ( ; 394-829 394-829 )は51-100の2枚のカードです。. 端子用マーカー. 番号なし、番号付きの形態で提供します。これらのマーカーは端子の側面に合った大きさです。 レールと平行に貼り付けます。ブランクカードに使用するための細芯マーカーペン(品番 ; 129-2907 129-2907 )も用意されています。シリーズSTIRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプフェルトペン併用可能製品端子台
  • スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
    付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存質量(kg)約2.2消費電力(W)約82寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115入力N型-メスプラグ、50Ω電源電圧(V)AC100~240、50/60HzインターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポートディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480周波数範囲150kHz~3GHz表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択RoHS指令(10物質対応)対応RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHzリファレンスレベル-40dBm~+20dBm
  • ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWON(オウオン)

    ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)

    OWON(オウオン)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
  • ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)

    ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002

    ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
    839,800税込923,780
    1台
    45日以内出荷
    堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
    仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74分解能(デジタルマルチメータ)10000カウント温度PT100/温度センサ使用時インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)測定機能33サンプリング5GSa/sスクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)防水保護等級IP51、IEC60529に準拠トリガモードオート、ノーマル、シングルメモリ長さ(最大)500kサンプル
  • ケーブル&アンテナ・アナライザ ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)

    ケーブル&アンテナ・アナライザ

    ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
    859,800税込945,780
    1台
    45日以内出荷
    Cable Rider ZPHは、ケーブル/アンテナ・アナライザです。 フィールドでのアンテナシステムの設置および保守に必要となる基本的な測定機能をすべて搭載しています。 独自の機能によって、ケーブルおよびアンテナを高速かつ効率的に測定することができます。 タッチスクリーンと大型キーパッドを特徴とする使いやすいアナライザです。
    質量(kg)2.5定格電圧 DC V(最大)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76分解能(周波数)1HzディスプレイWVGA/800×480ピクセルポート【CW RFパワー】ポート1(パワーメータ入力)/30dBm、ポート2(リフレクトメータ入力)/23dBm
  • デジタル・オシロスコープ RTM3004 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)

    デジタル・オシロスコープ RTM3004

    ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
    999,800税込1,099,780
    1台
    45日以内出荷
    日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
    仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウトメモリ長さ(最大)80MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
  • デジタル・オシロスコープ RTM3002 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)

    デジタル・オシロスコープ RTM3002

    ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
    999,800税込1,099,780
    1台
    45日以内出荷
    日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
    仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウトメモリ長さ(最大)80MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
  • スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ RIGOL(リゴル)

    スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

    RIGOL(リゴル)(3件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から34日以内出荷
    用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性