カテゴリ
電気材料
(5)
梱包用品
(1)
絞り込み
ブランド
星和電機(SEIWA)
(4)
日東工業
(1)
富士インパルス
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(2)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500円以下
(3)
1,500-10,000円
(3)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"SCL-14A"
「SCL-14A」の検索結果
関連キーワード
d41d-1cd-n1
scl-14b
d41d-a1
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)
¥
319
税込
¥
351
特価
1個
当日出荷
から
翌々日出荷
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途
パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。
色
ライトグレー
取付板厚(mm)
最大4
寸法J(mm)
5
厚さ(mm)
ゴムパッキン:1.5
保護等級
IP67適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(6)
エスシーロック 難燃タイプ
日東工業
¥
5,298
税込
¥
5,828
1セット(10個)
当日出荷
から
4日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
色
本体:グレー、ゴムパッキン:黒
材質
本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(16)
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)
(12件のレビュー)
¥
199~
税込
¥
219~
特価
1個
当日出荷
から
翌々日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質
本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
バリエーション一覧へ(24)
エスシーロック SCL-14A
富士インパルス
¥
599
税込
¥
659
1個
5日以内出荷
質量(g)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
30×40
対応
V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW
アズワン品番
62-9111-75
構成部品
エア配管関連
バスケットへ
ケーブルコネクタ 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)
¥
2,698
税込
¥
2,968
1箱(10個)
翌日出荷
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
材質
本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
使用温度範囲
-40~85
保護等級
IP67
バリエーション一覧へ(7)
ケーブルコネクタ 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)
¥
2,698
税込
¥
2,968
1箱(10個)
当日出荷
から
8日以内出荷
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
材質
本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40~85
保護等級
IP67
バリエーション一覧へ(7)
関連キーワード
d41d-1cd-n1
scl-14b
d41d-a1
scl-14
sct-14
で検索
関連カテゴリ
ケーブル収納・配線
袋用シーラー
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら