カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(108)
  • 家電(89)
  • カー用品(70)
  • 防犯用品(67)
  • 測定用品(33)
  • 制御機器(31)
  • 測定関連サービス(25)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 安全用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)

「SDカード ファイル」の検索結果

462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MP3ファイル再生ボード FV-127JP PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3ファイル再生ボード FV-127JPPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
70,980税込78,078
1台
89日以内出荷
音声圧縮方式MP3を採用。高音質再生、長時間再生ができます。内部メモリを搭載し、約8分間の音声データを記憶できます。SDカードを外部メモリとして使用すれば、240分の長時間再生ができます。(64kbit/sのMP3データ)SDカードによる音声メッセージの書き換えSDカードを使用して、付属のプレイリストエディタで音声メッセージを自由に書き換えることができます。また、本製品へ登録されている音声メッセージをSDカードへ読み出すことができます。再生モードの選択5種類の再生モードを選択できます。減音機能減音信号の入力に応じて、3段階の減音が可能です。(-10dB・-20dB・-30dB)耐ノイズ性入力信号取り込み時間を設定可能。(10/50msec)取り込み時間を長くすることで耐ノイズ性を高めることができます。ノイズ対策ピンの設定により、環境に応じたノイズ対策ができます。配線と出力配線には端子台を採用しており、コネクタ抜け等の心配がありません。スピーカー出力(2W/4W切替)、AUX出力、BUSY出力搭載定格電圧:DC24V(電圧許容範囲DC19V~29V)
その他最大127メッセージタイププリント基盤タイプ定格電圧(V)DC24
充電式ファイバースコープ 日動工業充電式ファイバースコープ日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。
用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh最小曲げ半径(mm)30までチューブ外径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214センサー画像:CMOS保護等級IP67(カメラとチューブのみ)解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)寿命充放電1000回使用環境温度(℃)ー10~50視野角77°対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで充電時間(時間)4動作時間5時間LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG画素数カメラ:100万画素使用環境湿度(%)15~85モニタ5インチ TFTカラー液晶関連資料(0.47MB)フレームレート25fpsカメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
腕時計型長時間ボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)腕時計型長時間ボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
腕時計型で携帯に便利時計と一緒に表示される録音アイコンで操作を確実にするスマートウォッチ風の外観でファッショナブル録りたい! ボタンを押す! これで録音開始。職場 会議 病院 医師の説明 高齢者 簡単操作 日本語説明書付き パソコン接続可能録音中の確認録音が開始されたことが目で確認できるのも腕時計型の特徴時計を見るしぐさはごくごく自然なこと。現在時刻表示なので違和感なく、録音状況をさりげなく確認できます。録音中であることが確認できるのは大変安心感があります。現在時刻表示と録音状況表示に切り替えが可能です。腕時計型であることの利点ボイスレコーダーというとインタビューや会見などで話相手に突き出して使うイメージがありますが、相手が緊張してしまったり、なんとなく失礼にもなります。「大事なお話なので録音させていただきます。」の後の会話がスムーズになります。雑音が入りにくい腕時計型ボイスレコーダーは内部にマイクを内蔵しています。そのため本体を擦るとマイクが筐体の振動を雑音として録音してしまいます。腕時計型にすることで腕に密着して擦り音が低減されるという利点もあります。もちろん、録音中に触ったり、ぶつけたりすると雑音となりますが、腕にはめた状態で動いても比較的密着しているため雑音が入りにくいです。MLCメモリ採用ボイスレコーダーにおいて大変重要な部品のひとつにメモリーICがあります。SDカード、USBメモリーやもちろんスマートフォンにも搭載されています。このメモリーICには記録方式が様々あり、用途に合わせて安価なものから高価なものまであります。腕時計型ボイスレコーダーに採用されているメモリーICはMLC方式と呼ばれる非常に耐久性が高く、書き込み回数も極端に耐久性が高いメモリーを採用されています。主に業務用や過酷な環境で使われるドライブレコーダー専用メモリーなどに採用される高級なメモリーです。時には証拠としても扱われる録音データ。本製品は一般的なボイスレコーダーと格段に異なる重要事項です。互換性の高いMP3方式音声はデジタル化されて圧縮されます。圧縮方式は.mp3形式を採用しています。高圧縮にも関わらず、安定した音質と再生ソフトウエアとの互換性が高い方式です。OTGケーブルを使用するとスマートフォンでの再生も可能です。
付属品本体、ベルト、取扱説明書寸法(mm)27.7×75.2×112.3質量(g)27.2バッテリー3.7V,Li-Polymer 180mAh記憶数最大9999ファイル充電時間1時間使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%充電端子USB Type-C
前後2カメラドライブレコーダー ユピテル前後2カメラドライブレコーダーユピテル
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
駐車監視機能標準装備の前後2カメラドライブレコーダー。高速録画を実現。軌道から録画開始まで最速2秒を可能としており、出発直後のトラブルも撮り逃さない。駐車監視はオプション不要かつACC-ON/OFF連動の為記録モードの切替操作不要で、便利で安心。また、接近検知マイクロ波センサー搭載で高度な駐車監視を実現。不審な動きを検知した時のみ起動・記録する為バッテリーへの負担も軽減致します。フロント・リアカメラともにSTARVIS(TM)搭載で夜間も鮮明に記録。スモークガラスにも対応しております。断片化が起きない独自のファイルシステムを採用し、SDカードのフォーマットは不要です。
付属品ACC電源直結コード〈約4m〉 / フロントカメラ用ブラケット / リアカメラケーブル〈約9 m〉 / microSDカード〈32GB〉 / 取扱説明書・保証書質量(g)フロント:約120、リア:約26消費電力(W)最大:7.2、省電力時:0.096本体寸法(mm)【フロント】74×54×29【リア】54×25(直径)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画(通常録画/タイムラプス)、イベント記録(Gセンサー記録/ワンタッチ記録)、駐車監視(タイムラプス/動体検知/Gセンサー記録)保証期間3年(消耗品は除く)撮像素子200万画素CMOS画面サイズ2.4インチF値フロント:2.2、リア:2.0フレームレート29.1(コマ/秒) 、(タイムラプス:1)画角【最大記録】フロント:対角162°(水平138×垂直78)、リア:対角155°(水平128×垂直63)動作温度範囲(℃)-10~60
フィッシュアイ ネットワーク12MP全方位AIカメラ Vivotekフィッシュアイ ネットワーク12MP全方位AIカメラVivotek
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
仕様【ユーザー】最大10クライアントまでライブビューが可能【ストリーム数】最大3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)【ONVIF】プロファイルG、S、T、M対応、詳細はwww.onvif.orgをご確認ください。【オペレーティングシステム】Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)【ビジョンオブジェクト分析】オブジェクト検知:人物、車両 (4輪、2輪), 人物/車両ベストショット, 経路抽出;、属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色);、属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色);、人物顔ベストショット, Re-Search 抽出;その他圧縮:G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC / 観察:【63PPM/19PPF】12.0 m (39.4 ft) / 認識:【125PPM/38PPF】6.1 m (20.0 ft)セット内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, 取付ブラケット質量(g)701備考【ライセンスが必要なアプリケーション】Smart VCA - グループ3(逃走検知, 駐車検知, 条件付き侵入検知)※その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。タイプ【アイリス】固定焦点外形寸法(mm)Φ 150×68.4消費電力(W)最大 9.12能力【コンピューティング】ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC湿度(%RH)90% RH (結露なきこと)レンズ固定焦点フィルター取り外し可能なIRカットフィルターあり機能デイナイト機能ありその他設定項目画像:一般設定【ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー)、デイナイト設定】【露出オーバー防止】、画像設定【ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、3DNR】、露出【BLC、露出制御、AE速度調整、WDR】、プライバシーマスク【スケジュールされたプロファイル設定】【ピクセルカウンタ】インターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。検知範囲【25PPM/8PPF】30.3 m (99.4 ft)最大解像度2816×2816動作温度【起動時温度: 0℃ ~ 50℃ (32°F ~122°F)】【稼働時温度: -10℃ ~ 50℃ (14°F ~122°F)】フラッシュ8 GB焦点距離(mm)f = 1.18使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56.9 dB識別【250PM/76PPF】3.0 m (9.8 ft)トリガーオーディオ検出、camera 妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動表示モードクライアントデワープ【天井設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、パノラマ画面×2、領域画面×1、領域画面×4、1O3R魚眼×1+領域×3、1O8R 魚眼×1+領域×8】【壁面設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、領域画面×1、領域画面×4、1P2R パノラマ×1+領域×2、1P3R パノラマ×1+領域×3、1O3R、魚眼×1+領域×3】、ローカルデワープ【天井設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、パノラマ画面×2、領域画面×1、領域画面×4】【壁面設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、領域画面×1、領域画面×4】コネクタRJ-45コネクタ(10/100Mbps ネットワーク/PoE 接続用)オーディオ入力 オーディオ出力 DC 12V 電源入力 外部入力 Digital ouput (DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A) Requires オプション ケーブ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32,000内蔵RAM2GBセキュリティアクセスリスト, アカウントブロック , 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア,トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.18プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP,UPnP各種認証EMC【CE (EN 55032 Class B, EN 55035),FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B),RCM (AS/NZS CISPR32Class B),VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B),UKCA (BS EN 55032:2015+A11: 2020, BS EN55035:2017+A11:2020, BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020),ICES-003 Issue 7】【BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)】安全性:【UL (UL62368-1)】【CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)】IA【BIS (IS 13252)】【BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)】【 IK10 (金属ハウジング)】イベント種類オーディオクリップ 、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード有効測定範囲5m映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータ【LED】システム電源および動作状態の表示フレームレート最大30fps @ 2816×2816 (WDRオフ)、20fps @ 2816×2816 (WDRオン)アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、Smart VCA - グループ1【スマートモーション検知(最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知、人の検知、車両検知、時刻フィルタ), Smart VCA (侵入検知, 徘徊検知, ライン跨ぎ検知)】、Smart VCA - グループ2【Unattended オブジェクト検出, 持ち去り検知, 群集検知】画角180° (水平)180° (垂直)180° (対角線)ビデオ仕様【ストリーミング】解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11内蔵マイクありダイナミックレンジ120 dBイメージセンサー1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040パッケージ【VADP】トレンドマイクロ IoT セキュリティ (3年間無料トライアル)再生形式【その他】VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画テクノロジーWDR Pro最低照度(Lux)0.1 @F2.18 (カラー)<0.005 @F2.18 (白黒)オーディオ双方向オーディオ (全二重)角度調節ePTZ: 12x デジタルズーム (12x on IEプラグイン)
メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECHメディアプレイヤー内蔵マルチモニターITPROTECH
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AV入力搭載した14型IPS液晶のマルチモニターです。 パソコンのサブモニターとしての使用はもちろん、メディアプレーヤーを搭載し、USBメモリーやSDカードのメディアファイルを再生可能です。 14型サイズとして高解像度(1920x1080)広視野角左右上下170度の IPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で 白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USBメモリやSDカードを差し込むだけで、動画・写真・音楽をすぐに再生可能です。 PCや再生機器がなくても、モニター単体でマルチメディアを楽しめます。 USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AVの5系統入力を標準装備していますので最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
質量(g)630(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×208×29(突起部含まず)解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、HDMI×2、VGA、AV、USB A(USBフラッシュメモリ接続用)、microSD、USB Type-C(給電)スピーカー2W×2(ステレオ)動画H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2、WMV9、FLV1(Sorenson Spark)コントラスト800:1アスペクト比16:9パネル14型 IPS液晶 ノングレア(非光沢)リフレッシュレート(Hz)60Hz輝度(cd/m2)300
ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 オーム電機ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめるサウンドを彩るイルミネーション高音質再生屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめますワイドFM(FM補完放送)対応USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1774使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 1A (USB-C給電)最大出力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)取扱説明書(4.19MB)microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付きサンワダイレクト
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
インターフェースUSB2.0準拠スピーカー1W端子給電用:USB Type-Cポート音声入力RCA音声端子(L/R)映像出力HDMI端子容量(GB)対応メディア:512
LEDライト 人感センサー付き カメラ付き サンワダイレクトLEDライト 人感センサー付き カメラ付きサンワダイレクト
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
2灯式のLEDで約2000ルーメンの明るさを実現し、広範囲をしっかり照射します。動体検知するとLEDが自動点灯し、暗闇でも安心して敷地内を見守ることができます。内蔵カメラで映像を録画でき、1280×720のHD画質で鮮明な映像を保存可能です。録画データはMicroSDカードに保存でき、容量最大256GBまで対応しています。センサー感知距離は約3メートルで180度、12メートルで90度の範囲をカバーします。-20℃から50℃までの環境で使用でき、防水規格IPX5で雨天時も安心です。電源はACコンセント式で電池切れの心配がなく、安定した動作が可能です。内蔵カメラでの録画は30秒ごとにファイル保存され、必要なシーンを簡単に確認できます。LED点灯は5秒・5分・常時点灯の3つの点灯モードから、用途に合わせて選べます。
セット内容L型金具、固定用クランプ、壁面固定用ネジ一式使用温度範囲(℃)約-20~50消費電力(W)約25電源AC電源(録画媒体:microSD(256GBまで))光源LED色温度(K)約5000防塵防水性能有IP65設置方法クランプLED80粒設置場所屋外ライトセンサー探知範囲近距離感知3m:180°/遠距離感知12m:90°光束(Lm)最大約2000LED寿命(時間)約40000調光範囲無段階
【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo(テストー)【レンタル】赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto890の最も大きな特長は、同社製赤外線サーモグラフィの中でも最高レベルの画質の高さです。高い性能を備えているため幅広い使用目的でレンタルしていただくことができます。本製品の長所を順番にご紹介します。高画素の検出器と高い温度分解能・空間分解能で精度の高い検出が可能640×480画素のセンサーを搭載しており、さらにSuperResolutionによってきわめて精密な画像記録が可能になっています。その上、分解能も優れているため、微細な温度の差も正確に測定することができます。自動フォーカスと手動フォーカスを選択可能赤外線サーモグラフィtesto890の他の機種にはない特長として、オートフォーカスとマニュアルフォーカスが可能になっている点が挙げられます。それによって、容易に鮮明な画像を撮影できるようになっています。扱いやすいカムコーダータイプの設計画面部分が360°回転可能で角度を問わず撮影しやすく、また、持ちやすいベルトが付属しているため片手でスムーズな操作が可能です。
用途生産工程での品質検査や設備点検、製品の開発設計における熱シミュレーション、建物の熱診断仕様●ACアダプタ装着稼働:可能●JPEG保存:○●Power-LED:○●SuperResolution (IFOV):0.71 mrad●SuperResolution (ピクセル):1280×960 ピクセル●カラーパレット:9 (アイアン/レインボー/ハイコントラストレインボー/コールド-ホット/青-赤/グレー/グレー反転/セピア/ Testo)●ソーラーモード:○●デジタルカメラ:○●バッテリの種類:Li-ion 電池●パノラマ画像アシスタント:○●ビデオファイル形式:.wmv、.mpeg-1、testoフォーマット(温度データ付動画)●ビデオ出力:USB 2.0, Micro HDMI●ビデオ測定:最大3測定ポイントまで●ボイスレコーディング:Bluetooth(R)/有線ヘッドセット●レーザーマーカー:○●画像切替:赤外線画像/可視画像●画像保存形式:.bmtまたはソフトウェア上で次の形式にエクスポート可能、.bmp、.jpg、.png、.csv、.xls●解析機能:最大10の測定ポイント、ホット/コールドスポット認識、最大5 x面積測定(最小/最大および平均)、等温線およびアラーム値●空間分解能(IFOV):1.13 mrad●最小焦点距離:0.1 m●場所認識:○●転送修正:○●反射温度:マニュアル●標準レンズ:42° x 32°●表面湿度:○セット内容本体、レンズカバー、SDカード(2GB)、バッテリー×2、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ソフト(IRSoft)、取扱説明書、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース外形寸法(mm)253×132×111測定範囲(℃)-30 ~ +100 、 0 ~ +350 (変更可能)、 0 ~ +650 (変更可能)分解能温度:< 40 mK 以下(30℃の時)精度(℃)±2,または測定値の±2%の大きい方保護等級IP54ハウジングプラスチック(ABS樹脂)メモリー容量SDカード 2GB (約1500 - 2000枚)放射率0.01~1ディスプレイ4.3インチタッチパネル式LCD/480×272視野角42°× 32°三脚取付ねじ1/4 - 20UNCネジ耐振動2Gフォーカスオート/マニュアル動作温度(℃)-15 ~ +50画素数640×480 ピクセル、3.1 MP保管温度(℃)-30 ~ +60デジタルズーム1~3-foldインターフェイスフレームレート33 Hz稼働時間(時間)4.5スペクトル範囲7.5 ~ 14 μm湿度(%)20~80(結露無きこと)サービス分類レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィ 日本アビオニクス【レンタル】赤外線サーモグラフィ日本アビオニクス
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
画素数4倍の実現と範囲の広い測定レンジサーモグラフィーR450Proのカメラには、複数枚超解像処理機能が内蔵されており、画素数の4倍向上を実現しました。複数枚超解像処理機能は、連続する複数のフレームから演算処理をし、映像のノイズ(ぼやけやちらつき)をおさえて被写体の本来の緻密さを解像度高く再現してくれる機能です。この機能により、最小で58ミクロンの微小物の撮影をすることも可能です。通常の記録モード :480x360画素 空間分解能:0.87mrad超解像(SR)モード :960x720画素 空間分解能:0.58mrad相当 ※※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合また、-40℃~1500℃という広い範囲の測定レンジに対応している上、レンジの切り替え不要で常温~1500℃までの連続的な温度の変化を測定することができます。パノラマの熱画像を撮影可能クイックパノラマモードを使用すれば、最大約75°(水平方向)、または最大約56°(垂直方向)相当の熱画像の撮影が可能な点も特長のひとつです。パソコンは使用せずカメラ本体で撮影できるため、そのままレポートにも添付でき大変便利です。※パノラマ画像はjpegファイルで保存できます。ズームにも対応パノラマモードで撮影したデータも、超解像モードで撮影したデータも、最大4倍の連続ズームができます。スクロールインジケータを採用しているので、必要に応じて簡単に、任意の場所を確認することができます。考え抜かれた操作性レンタル先の現場で計測をする際に便利な点を詳しくご説明します。熱画像と可視画像を同時に表示可視カメラは500万画素で、熱画像と並列して表示することや合成して表示することができます。直感的にわかりやすく、測定の効率化にもつながります。ビューファインダー搭載で、屋外での計測時でも安心屋外での計測では、太陽の光がモニタに反射し画面が見えづらくなることがあります。そのような場合でも、角度を調整できるビューファインダーが搭載されているので、問題なく計測ができるでしょう。フルオート機能搭載フルオート機能が備わっており、温度スケールとフォーカスを同時に調整してくれます。
用途サーモグラフィーR450Proがレンタルされる用途としては、研究・開発のみならず、保守・保全や品質管理などでご活用いただけます。常温から高温まで、レンジの切り替え不要で連続的に計測できるため、溶接の際の蓄熱・放熱の過程の解析などにも適しています。仕様●EMC:CE適合規格(クラスA)●SD動画記録:最大5Hz●インターバル記録:3秒~60分間隔、可視画像同時記録●エリア内温度計測:BOX 5(各エリア内の最高・最低・平均温度を表示)●オート機能:オートスケール/オートフォーカス/フルオート●カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)●クイックパノラマモード:横方向約75°相当/縦方向約56°相当●データ記録:静止画(温度データ付JPEG、14bit)、可視画像同時記録●テキストメモ:最大128文字(SDカードより読み込み熱画像に添付)●ビデオ出力:NTSC/PAL切替 RCAコネクタ●ポイント温度測定:可動点×10、温度サーチ(最高×1、最低×1)、2点間温度差●ラインプロファイル:水平/垂直/水平+垂直●温度補正機能:放射率補正、環境・背景温度補正、距離補正、NUC、ドリフトスタビライザ●可視画像合成表示:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)●可視画像表示:CMOS 500万画素●画質改善:デノイズ、アベレ-ジング(残像除去機能付)、エッジ強調●階調表示:256/32/16/8階調●外部トリガ記録:○●外部トリガ入力:パルス信号●空間分解能:標準時: 0.87mrad、超解像時(SR モード):0.58mrad相当※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合の効果●検出器画素数:480(H)x360(V)画素●撮影補助機能:レーザポインタ(赤色クラス2、PSC適合品)、LEDライト●振動、衝撃:29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G)●測定距離範囲:10cm~∞(標準レンズ搭載時)※温度精度の保証範囲は30cm~∞●測定視野角:24°(H)x18°(V)(標準レンズ搭載時)●超解像(SRモード):○●標準付属PCソフト:InfReC Analyzer、NS9500 Professional●表示装置:3.5型カラー液晶モニタ(チルト機構、輝度調整付)カラー液晶ビューファインダ(チルト機構付)セット内容本体、レンズキャップ、SDカード 4GB、バッテリー ×2、充電器セット、ACアダプタセット、ワイヤードリモコン(ケーブル1.5m付)、USBケーブル、ソフト(InfRreC Analyzer NS9500 Professional)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(インストールマニュアル)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース質量(kg)1.3以下 ※バッテリ含む電源(V)AC100~220、50/60Hz温度精度±1℃※環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2または±2%)検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)記録媒体SDカード、SDHC対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約121×105×195突起部含まず測定波長(μm)8~14表示機能1~8倍連続デジタルズーム(表示位置スクロール機能付き)、グリッド表示、9画面マルチ画像表示(静止画再生時)動作温湿度範囲-15℃~50℃、90%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-40℃~70℃、90%RH(結露しないこと)防塵防水性能保護等級 IP54相当アラーム出力無電圧接点信号温度分解能(℃)0.025 at 30(S/N改善時)測定温度範囲(℃)-40~1500放射率補正多点放射率補正、放射率テーブル機能、放射率逆算機能フォーカスオート/マニュアルデータ形式静止画:温度データ付JEPG、14bit(可視画像同時記録)、動画:SVXファイル(専用形式)音声メモ30秒間記録画素数標準時:480(H)x360(V)画素、超解像時(SR モード):960(H)x720(V)画素※静止画のみ対応フレームレート40Hzアラームアラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、アラーム信号出力USBUSB2.0:外部トリガ入力による自動記録機能、USB2.0マスストレージ、動画転送(熱画像:最大40Hz、可視画像同時記録)※40Hz転送は熱画像のみ。可視画像付きでの転送速度は、熱画像20Hz、可視画像2.5Hzサービス分類レンタルバッテリー動作時間2.5時間
【レンタル】現在天気計セット VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】現在天気計セットVAISALA(ヴァイサラ)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
視程減少時の要因を明示、降水タイプ判別、降水強度検知、降水量/降雪量算出一般気象、航空気象への適用PWD22は天気の判別機能に加えて、視程測定範囲が10mから20000mです。この視程測定範囲は一般の気象観測や航空気象観測に対応します。また、非常に消費電力が小さいため、特に低電力の自動気象ステーション用にお勧めです。雪やみぞれのように凍結した降水を分類して検知できるPWD22は、道路交通や航空運行の安全確保のために、天候悪化時には迅速な警報発令を可能にします。PWD22はヴァイサラRAINCAP(レインキャップ)感雨センサを2個備えており、弱い霧雨まで検知できます。また航空気象用システムで採用されているWMOのMETARコード様式で天気をレポートできるため、システムへの組み込みが容易です。設置、取り付けPWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、トータルでも非常に軽量な造りになっています。電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。ロガーTAMAPod S-PW手のひらサイズで簡単操作&小型軽量な記録計
仕様●GND:シグナルグランド、電源グランド(シグナルGNDと絶縁してください)●NC:未使用●Rx:センサのRx信号●Tx:センサのTx信号●シリアル出力:RS232C、RS485●データ記録:CFカード、CSVファイル形式●データ長:8Bit●パリティ:なし●ファイルシステム:FAT16●レポート様式:WMO4680(SYNOP)コード表、WMO4678(METAR)コード、WMOコード表4680より49コード、NWSコード表●記録インターバル:1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒・1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60分●降水測定:【測定項目】 降水強度、降水量、降雪量、【検出感度】 10分以内に0.05mm/h●受信データ:データメッセージ●信号:内容●測定範囲精度:10~10000mにおいて±10%、10000~20000mにおいて±15%●適合カード:2Gbyte以下●天気分類:降水タイプ7種類(雨、氷雨、霧雨、霧氷雨、みぞれ、雪、雹)、霧、ミスト、靄(煙性、砂性)、晴れセット内容現在天気計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4 プレート×1付)、センサーケーブル(ケーブル長7m)、センサー取付けプレート一式(プレート2種類)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式(ボルト(長)×4、ボルト(短)×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×8)、ロガー(SDカード(2GB)、ACアダプター付)、カードリーダー、取扱説明書(センサー用、ロガー用)質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~+55電源(V)12~50DC、DC9~DC35消費電力(W)6、オプションヒーター:65、PL111:2電源ヒーターオプション用別:24VDC/VAC外形(mm)230×83×35 ただし突起物は除くアナログ出力0~1mA、4~20mA測定方法前方散乱方式消費電流(mA)消費電力DC12V時:待機タイキ時 10、通信時 90、カード書込コ時 150使用湿度範囲0~100%RH測定範囲(m)10~20000入力電源DC12VインターフェイスUSB(miniBコネクタ)通信速度19200BPSストップ1Bit寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)43.2×69.5×22.2サービス分類レンタル
【レンタル】普通騒音計(検定付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)リオン
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずでシンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルカウンタ リオン【レンタル】パーティクルカウンタリオン
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
パーティクルカウンタKC-52Aの特長として、操作性の良さが挙げられます。片手で持てる大きさ・重さで、タッチパネルでの操作が可能です。また、バッテリ駆動でコードレスなので、あらゆる現場・シーンでレンタルいただけます。スタンドに固定しての測定も可能こちらの商品はハンドヘルドタイプのパーティクルカウンタですが、付属のスタンドに固定して使用することも可能です。型式KC-52Aのスタンドには充電用の端子があり、スタンドに固定し充電しながら測定をし続けることも可能となります。スタンドと本体はネジでしっかり固定できるようになっています。測定画面は英語・日本語に対応言語設定は、「日本語」「英語」の2パターンの選択が可能となっているため、日本人以外の方が操作する場合でも問題なく扱うことができます。
用途パーティクルカウンタKC-52Aの用途として、主に清浄度の管理をする目的でレンタルされています。製薬業界や食品業界の環境管理、医療現場における清浄度管理などさまざまな業界でご活用いただいております。また、面積の大きいクリーンルームなどでは、多点計測が得意なハンドヘルドタイプがおすすめですので、ぜひご利用ください。仕様●パスワード機能:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能●レーザ製品のクラス:クラス1 IEC60825-1●最大定格粒子個数濃度:140 000 000個/m3(計数損失10 %以内)●測定結果保存回数(回):約5000数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)●測定時間/測定体積:手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)●測定条件の保存数:最大3パターン●測定値表示:累積値、差分値●保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー●粒径区分:6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上セット内容本体、等速吸引プローブ、ハンドストラップ、SDカード、ACアダプターセット、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ(チューブ付)、USBケーブル、Virtual_COM_Driver(CD-R)、取扱説明書(ハンドヘルドパーティクルカウンタ KC-52)、取扱説明書(簡易取扱説明書)、収納ケース質量(g)約680電源(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 、50/60 Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)適合規格ISO21501-4(JIS B 9921)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)307×93× 54測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオード保存データ種類タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル光学方式側方散乱方式アラーム粒子数の上限監視(設定値を超過した場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)サービス分類レンタル
Disk Drill 6 Pro メガソフトDisk Drill 6 Proメガソフト
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
消失してしまったファイルの復元を、簡単に行うことができるデータ復元ソフトです。内蔵、外付けHDD/SSD、SDカード、USBメモリに対応しており、画像、ドキュメント、ビデオ、音楽ファイルなどを詳細に検索することができます。FAT、NTFS、EXT、HPS、APFSなど多彩なファイルシステムに対応している他、RAIDや仮想ディスクにも対応。3台までのWindows、Macにインストールして使用することができます。高度なカメラリカバリー機能が追加されました。
デジタルシネマカメラ EOS C50 Canonデジタルシネマカメラ EOS C50Canon
579,800税込637,780
1台
6日以内出荷
7Kフルサイズセンサー搭載、オープンゲート記録や縦クロップ同時記録など自由度の高い撮影が可能なデジタルシネマカメラ。CINEMA EOS SYSTEMの豊かな階調と自然なスキントーンは継承しつつ、機動性に優れたコンパクトボディーと着脱可能なハンドルユニットによって、ショートフィルムやドキュメンタリー制作、ウェディングやプロモーションムービーなど、さまざまな映像制作ニーズに応えます。【オープンゲート記録・縦クロップ同時記録など多彩な記録機能】7KフルサイズCMOSセンサーを搭載し、通常のアスペクト比より広い画角で記録が可能なオープンゲート記録に対応。記録可能な画角が異なる4つのセンサーモードと、「Cinema RAW Light」や「XF-HEVC S」などの記録フォーマットを組み合わせることで、撮影シーンや要件に応じた最適な記録設定が可能です。また、全画角の映像(17:9や16:9)と、縦または正方形の画角にクロップした映像の同時記録にも対応し、ウェブやSNS用の動画も効率的に撮影できます。【プロフェッショナルが求める映像表現を可能にする撮影性能】最大7K60P内部RAW記録やオーバーサンプリングによる高画質な4K動画記録に加え、フルサイズ時最大15+ストップのダイナミックレンジと2段階のBase ISO(基準感度)により、低輝度部から高輝度部までノイズを抑えた撮影を実現。また、放熱ファンの搭載によって熱による影響を低減し、安定した連続撮影が可能です。さらに、「デュアルピクセル CMOS AF II」による、追従性に優れた高速・高精度、かつ自然で滑らかなAFや高性能な被写体検出のほか、動画電子手ブレ補正機能などによりプロフェッショナルな映像制作をサポートします。【映像制作で求められる機動性・操作性・拡張性のあるカメラデザイン】フラットで直線的なデザインのカメラボディーと同梱のハンドルユニットでさまざまな撮影スタイルに適応。また、カメラグリップとハンドルユニットにズームレバーとRECボタンを配置し、手元での安定した操作や素早いズーム操作が可能です。さらに、マルチカメラ撮影には欠かせないタイムコード入出力端子や、高品質な音声収録が可能なXLR端子などのインターフェースを搭載。機動力が求められる撮影現場から本格的な制作現場まで幅広い映像制作に対応します。【可能性を広げる豊富な機能】縦撮り撮影に最適なUIやマルチカメラ撮影に最適なアプリケーションなど多彩なカメラコントロールに対応。バーチャルプロダクションやVR制作、ビデオ通話やライブ配信、クラウド転送、リモート接続など多数のアプリケーションやプラグインが使用でき、可能性を大きく広げます。【充実の静止画機能】動画撮影ニーズだけでなく、静止画撮影ニーズにも高いレベルで応えます。ふたつの撮影ニーズを1台で叶えることで、2台のカメラを持ち運ぶ手間が省けるだけでなく、編集プロセスがスムーズになるなど、シームレスなワークフローを実現します。
付属品ハンドルユニット、マイクホルダー、バッテリーパックLP-E6P、バッテリーチャージャーLC-E6、ショルダーストラップSS-1200電源バッテリーパック LP-E6P本体質量(g)670センサー35mmフルサイズ CMOSセンサー有効画素数3240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×88×95インターフェース【本体】HDMI(Type-A)、USB Type-C、SuperSpeed USB(USB3.2 Gen1)相当、Super Speed Plus USB(USB3.2 Gen2)相当、UVC(USB Video Class)・UAC(USB Audio Class)対応、Φ3.5mm ステレオミニジャック、DIN1.0/2.3 ジャック端子【ハンドル】XLR×2(AES/EBU非対応)記録ファイル形式【動画】Cinema RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S【静止画】キャプチャJPEG液晶モニター3.0型 LCD 162万ドット、タッチパネルISO感度設定160-25600(拡張時 100-102400)ISO規格800/6400/自動切り換え(Canon Log 2、Canon Log 3、RAW記録時)記録メディアCFexpressカード、SDカードレンズマウントRFマウント
タイムラプスカメラ エーインサイトタイムラプスカメラエーインサイト
29,980税込32,978
1台
16日以内出荷
生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、2メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。撮影距離は60cm~∞。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。
その他【受光チップ】スターライト2メガピクセル/2.7インチ質量(g)970(梱包含む)備考【補助光】補助照明は120°2W白色LED1個を搭載。完全に暗い環境でも色鮮やかな写真やビデオを撮影できます。電源単3電池×12本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×151×78レンズスターライトレンズ画角110°機能【ループ撮影】ON/OFF(ONの場合カードがいっぱいになると最も古いファイルが削除されます)解像度1920×1080Pixel/1280×720Pixel電池寿命6か月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)ホワイトバランス自動・昼・曇り・蛍光灯液晶モニター2.4インチTFT露出補正プラス3.0EV~マイナス3.0EV撮影距離(cm)60~∞撮影モードタイムラプス写真、タイムラプスビデオ、手動タイムラプス撮影、タイムドシューティングタイムドフォト、ビデオ、写真+ビデオ、通常の写真撮影・ビデオ録画、再生モードストレージmicroSDカード(最大512GB)
タイムラプスカメラ エーインサイトタイムラプスカメラエーインサイト
31,980税込35,178
1台
16日以内出荷
生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、大型5メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。近くと遠くで手動で焦点をあわせ、マクロと無幻遠を撮影可能です。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。
仕様【受光チップ】スターライト500万画素1/2.78インチ質量(g)690(梱包含む)備考【ライト】1個の120°2W白色LEDはユーザーが完全に暗く必要がある場合にのみ補助光を有効にする電源3000mAhポリマーリチウム電池 Type-C充電寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×66レンズスターライトレンズ画角70°機能【ループ撮影】ON/OFF(ONにするとカードがいっぱいになると最も古いファイルが削除される)【撮影距離】遠近手動回転フォーカス、マクロ撮影可能~∞解像度【ビデオ】3480×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps【写真】32MP:6480×4860(補間)、20MP:5200×3900(補間)、16MP:4608×3456(補間)、12MP:4000×3000(補完)、8M:3264×2448(補完)、5M:5292×1944;3M:2048×1536:1M1280×960電池寿命6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)フォーマット形式JPGまたはAVI液晶モニター2インチTFT液晶(480GB 360)撮影モードタイムラプス撮影:定期的に撮影、タイムラプスビデオ定期的なビデオ撮影、マニュアル・タイムラプス撮影、時間指定撮影、通常の撮影(マニュアルまたはビデオ撮影)、再生モードフレームレート縮小フィルム:1FPS、5FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS設定可能
A3モノクロレーザープリンター RICOH IP 6530 RICOH(リコー)A3モノクロレーザープリンター RICOH IP 6530RICOH(リコー)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
RICOH IP 6530 A3モノクロレーザープリンター使いやすく進化した、新「MultiLink-Panel」 RICOH IP 6530 は、より使いやすくなった7インチフルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。 タブレット端末やスマートフォンと同様に、指先ひとつで直感的に操作可能です。パソコンレスで出力できるメディアプリント機能 パソコンの起動や、プリンタードライバーの設定を行なうことなく、USBメモリーやSDカードに保存されている JPEG/TIFF/PDFファイルを誰でも簡単に出力可能。 さらに、先頭ページのプレビューやパスワードで保護されたPDFの出力もできます。 ※全てのメディアの動作を保証するものではありません。 ※ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。インフォメーション画面 利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や 管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。 使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。置き場所に困らないコンパクトボディ 横幅513mm、奥行き392mm、高さ412mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×412(取手は含まない)インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト、メディアプリント:USB2.0/SDカードスロット解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷【両面印刷】標準印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4)印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式RoHS指令(10物質対応)対応出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーショングリーン購入法適合エコマーク認定番号21 155 060
microSD Expressカード プリンストンmicroSD Expressカードプリンストン
21,980税込24,178
1枚
6日以内出荷
高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。
セット内容カード本体質量(g)0.3適合規格microSD Express (SD 7.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90耐久性耐摩耗 / 耐塩害 / 耐衝撃 / 耐静電気 / 耐X線保管温度範囲(℃)-40-+85クラススピードクラス10(C10)、UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラスV30(V30)、アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I動作温度範囲(℃)0-70
AI機能付きコーナーカメラキット VUEROIDAI機能付きコーナーカメラキットVUEROID
219,800税込241,780
1セット
3日以内出荷
本カメラは全国のトラック協会の【助成金】対象製品10インチモニター、コーナーカメラ、GPS、サイド(リヤ)カメラ、ケーブルなど1式がセット・VUEROIDは、SONY STARVIS(IMX307)広角高感度高精細カメラを使用して、大型車両の前方及び前方コーナー領域全体を最大 5 メートルまで簡単にカバーします。これにより、ドライバーはクラス V および VI 領域を明瞭に確認でき、日本の道路規制にも合致しまた、EU 安全規制を満たします。・視野角が広いと画像に歪みが生じ、奥行き感が失われるなどの副作用が生じる可能性があります。しかし、VUEROID は独自の ISP 内に LDC (レンズ歪み補正) アルゴリズムを実装し、レンズ特性に関連する歪みを最小限に抑えることで、この問題に対処しています。・歩行者・自転車・車を検出し、いつでも安全な証拠を捉える準備。ディープラーニングベースの AI 検出は、歩行者や車両の検出において高い精度を示し、潜在的な事故が発生する前にドライバーの操縦を支援する視覚的および聴覚的なアラームを提供します。・ビデオ情報を順番に保存し、効率的なストレージスペースの利用を促進して、メモリカードの寿命と効率を最大限に高めます。・Fat32ファイルシステム。ユーザーは、ファイル変換を気にすることなく、どの PC でもビデオを視聴、コピー、共有できます。・HDRで見えない物をみえる物にする。画像の白飛びを引き起こす可能性のある非常に明るい条件でも、あらゆる運転環境で鮮明で鮮やかな映像を提供します。・夜間でも高い視認性。比類のないチューニング技術により、高画質が保証され、高感度により暗い環境でも視認性が向上します。・3DNR、ノイズを除去して画像をより滑らかで鮮明にします。現在の画像と前の画像を比較してノイズを除去することで、特にい場所でも鮮明で鮮やかなビデオが得られます。・バッテリーの放電防止。車のバッテリーの放電を防ぐため、Vueroid はバッテリー電圧が設定レベルを下回るとカメラの電源を自動的に切断します。・防水・防塵。IP6K9K 認定を取得しており、最も過酷な環境でも頼りになる優れた耐久性を備えています。・すべてのトラックにユニバーサルにフィット。どんなトラックにも完璧にフィット。・VUEROID は、生産から品質管理までの全プロセスを厳格に管理し、すべての製品が最高の品質と信頼性を満たすように努めています。
用途大型車両の「クラスVおよびVI領域」、すなわち車両の前方および前方コーナーにある死角を最大で約 5メートル 先まで視認カバーするための広角カメラです。セット内容10インチモニターX1・コーナーカメラ本体X1・3PパワーケーブルX1・カメラケーブル 6MX1 / 20MX1 / 10MX1・リモコンX1・GPSX1・マイクロSDカードX1・SDカードケースX1・説明書X1・サイド(リヤ)カメラX1・カメラハウジングカバーX1
AI機能付きコーナーカメラキット VUEROIDAI機能付きコーナーカメラキットVUEROID
219,800税込241,780
1セット
3日以内出荷
本カメラは全国のトラック協会の【助成金】対象製品7インチモニター、コーナーカメラ、GPS、サイド(リヤ)カメラ、ケーブルなど1式がセット・VUEROIDは、SONY STARVIS(IMX307)広角高感度高精細カメラを使用して、大型車両の前方及び前方コーナー領域全体を最大 5 メートルまで簡単にカバーします。これにより、ドライバーはクラス V および VI 領域を明瞭に確認でき、日本の道路規制にも合致しまた、EU 安全規制を満たします。・視野角が広いと画像に歪みが生じ、奥行き感が失われるなどの副作用が生じる可能性があります。しかし、VUEROID は独自の ISP 内に LDC (レンズ歪み補正) アルゴリズムを実装し、レンズ特性に関連する歪みを最小限に抑えることで、この問題に対処しています。・歩行者・自転車・車を検出し、いつでも安全な証拠を捉える準備。ディープラーニングベースの AI 検出は、歩行者や車両の検出において高い精度を示し、潜在的な事故が発生する前にドライバーの操縦を支援する視覚的および聴覚的なアラームを提供します。・ビデオ情報を順番に保存し、効率的なストレージスペースの利用を促進して、メモリカードの寿命と効率を最大限に高めます。・Fat32ファイルシステム。ユーザーは、ファイル変換を気にすることなく、どの PC でもビデオを視聴、コピー、共有できます。・HDRで見えない物をみえる物にする。画像の白飛びを引き起こす可能性のある非常に明るい条件でも、あらゆる運転環境で鮮明で鮮やかな映像を提供します。・夜間でも高い視認性。比類のないチューニング技術により、高画質が保証され、高感度により暗い環境でも視認性が向上します。・3DNR、ノイズを除去して画像をより滑らかで鮮明にします。現在の画像と前の画像を比較してノイズを除去することで、特にい場所でも鮮明で鮮やかなビデオが得られます。・バッテリーの放電防止。車のバッテリーの放電を防ぐため、Vueroid はバッテリー電圧が設定レベルを下回るとカメラの電源を自動的に切断します。・防水・防塵。IP6K9K 認定を取得しており、最も過酷な環境でも頼りになる優れた耐久性を備えています。・すべてのトラックにユニバーサルにフィット。どんなトラックにも完璧にフィット。・VUEROID は、生産から品質管理までの全プロセスを厳格に管理し、すべての製品が最高の品質と信頼性を満たすように努めています。
用途大型車両の「クラスVおよびVI領域」、すなわち車両の前方および前方コーナーにある死角を最大で約 5メートル 先まで視認カバーするための広角カメラです。セット内容7インチモニターX1・コーナーカメラ本体X1・3PパワーケーブルX1・カメラケーブル 6MX1 / 20MX1 / 10MX1・リモコンX1・GPSX1・マイクロSDカードX1・SDカードケースX1・説明書X1・サイド(リヤ)カメラX1・カメラハウジングカバーX1関連資料(0.79MB)
7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイト グリーンハウス7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトグリーンハウス
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
7型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、大切な写真を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレーム。静止画だけでなく、音楽(MP3)や動画(MPEG1/2/4)の再生にも対応しており、スライドショーにBGMを加えることも可能。SDカード(最大32GB)やUSBメモリーから直接読み込みができ、パソコン不要で簡単に使えます。時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。省電力設計で、1ヶ月の電気代は約11円と経済的です。付属のリモコンで離れた場所からも操作でき、プレゼントにも最適なシンプルでスリムなデザインが魅力です。
仕様対応ファイル形式:JPEG /PNG/ MP3 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約140cm)、取扱説明書、保証書ホワイト消費電力(W)最大5本体質量(g)約235 ※スタンド含まず外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×126 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ7型ワイド液晶(LED)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1024×600ピクセル
7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ブラック グリーンハウス7型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ブラックグリーンハウス
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
7型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、大切な写真を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレーム。静止画だけでなく、音楽(MP3)や動画(MPEG1/2/4)の再生にも対応しており、スライドショーにBGMを加えることも可能。SDカード(最大32GB)やUSBメモリーから直接読み込みができ、パソコン不要で簡単に使えます。時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。省電力設計で、1ヶ月の電気代は約11円と経済的です。付属のリモコンで離れた場所からも操作でき、プレゼントにも最適なシンプルでスリムなデザインが魅力です。
仕様対応ファイル形式:JPEG /PNG/ MP3 / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約140cm)、取扱説明書、保証書ブラック消費電力(W)最大5本体質量(g)約235 ※スタンド含まず外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×126 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ7型ワイド液晶(LED)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1024×600ピクセル
10型ワイド液晶デジタルフォトフレーム グリーンハウス10型ワイド液晶デジタルフォトフレームグリーンハウス
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
10.1型ワイド高解像度液晶(1024×600)を搭載し、写真や動画を鮮やかに表示できるデジタルフォトフレームです。SDカードやUSBメモリーを挿すだけで再生でき、パソコン不要で簡単に使えるのが魅力。時計・カレンダー・オートパワーオン/オフ機能も搭載し、日常使いにも便利。LEDバックライト採用で省電力設計、1ヶ月の電気代は約20円と経済的です。付属のリモコンで離れた場所からも操作可能で、スライドショーのアニメーションも豊富。インテリアになじむスリムベゼルで、贈り物にもおすすめです。
仕様対応ファイル形式:JPEG / PNG / MP3 / MPEG1 / MPEG2付属品専用リモコン(動作確認用電池CR-2025付属)、専用スタンド、専用ACアダプタ(約150cm)、取扱説明書、保証書消費電力(W)最大7本体質量(g)約457 ※スタンド含まず外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×24×163 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) /USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×2画素数ディスプレイ:1024×600(16:9)
10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオーク グリーンハウス10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオークグリーンハウス
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。
仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書ホワイトオーク消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200
10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナット グリーンハウス10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナットグリーンハウス
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。
仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書ウォールナット消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200
14インチ防水ポータブル地デジTV ダイアモンドヘッド14インチ防水ポータブル地デジTVダイアモンドヘッド
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
お部屋で、ドライブで、アウトドアで…シーンを問わず大活躍まちがいなしの14インチ防水機能付きポータブル地デジテレビです。HDMI端子とAV端子を搭載し、外部機器との接続も容易。ノートPCのサブモニターやゲーム機のモニターとしてもご使用いただけます。microSDカードスロットを搭載しており、地デジ録画や動画・音楽などmicroSDに保存したデータがお楽しみいただけます。AC/DC/内蔵バッテリーの3電源に対応。さらにシガーアダプターや車載用バッグも付属。到着後すぐにお楽しみいただけます。
セット内容本体、リモコン、miniB-CASカード、ACアダプター、DCシガーアダプター、車載用バッグ、簡易型TV受信アンテナ、取扱説明書、保証書質量(g)約1000(バッテリー含む)消費電力(W)18(待機時1)電源本体:DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池:Li-Po7.4V3000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)351×236×36機能EPG番組録画ガイド(日):8充電時間(時間)約5スピーカー2W+2W液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB出入力端子電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力インターフェイス、メディアプレーヤポート(microSDHC)、地デジ録画用ポート(microSDXC)再生可能ファイル形式動画:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI、音楽:MP3・WMA・WAV、画像:JPEG・BMP、テキスト:TXTTVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)防水IPX7(リモコンはIPX6)駆動時間(時間)約2
360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー コムテック360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダーコムテック
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
有効画素数800万360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角 HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付本体(フロントカメラ):フロントガラス、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイサイズ(録画)フロント: 8M(2880×2880)5M(2240×2240)3M(1856×1856)リヤ:FullHD 1920×1080質量(g)《フロントカメラ》140.5《リヤカメラ》29.3本体寸法(mm)《フロントカメラ》83.8(W)×83(H)×37.7(D)、取付ステー装着時:83.8(W)×98.1(H)×49(D)《リヤカメラ》38(W)×30(H)×27.3(D)、取付ステー装着時:38(W)×48.7(H)×27.3(D)(突起部を除く)センサー(夜間・暗所撮影対応)フロント: STARVIS(TM)技術搭載、リヤ:STARVIS(TM)技術搭載対応Gセンサー:○ ON/OFF可能(0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、HDR・WDR機能:○、LED信号機対応/ノイズ対策:○/○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカード寿命告知機能:○、カメラ輝度調整:○ フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能、タイムラプス録画機能:○、ナイトビジョン機能:○、液晶の明るさ調整:○ 3段階に調整可能、録画中の液晶表示:○ 常時点灯/速度連動/OFF ※表示パターンは[時計表示/1画面/2分割]から選択可能、(記録映像再生方法)本体液晶:○ 専用ビューワソフト:○ メーカーHPよりダウンロード ※Windows(R)10/11専用(タブレットPC除く)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数フロントカメラ:最大800万画素、リヤカメラ:最大200万画素機能リヤカメラ上下反転:○、リヤカメラ鏡像:○※保存は正像で固定、運転支援:後続車接近お知らせ機能:○※後続車の接近を検出しお知らせしますドライブサポート機能:○※急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします車速アラーム機能:○※設定車速を超えた場合にお知らせします構成録画ファイル:1ファイル30秒単位記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)(最大)通常時:450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶総画素数フロントカメラ:1200万画素、リヤカメラ:200万画素保証期間3年※消耗部品および付属品は除く保護機能SDカードチェック機能:○、緊急録画停止機能:○、バックアップ機能:○モード駐車監視:オプション 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要撮像素子フロントカメラ:1/2.3型CMOSセンサー STARVIS(TM)技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS(TM)技術搭載記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音適合車種12V車画質高画質/低画質F値フロントカメラ:F2.2、リヤカメラ:F1.8記録時間16GB:約40分~90分32GB:約85分~約185分 ※初期設定:約85分64GB:約175分~約370分128GB:約355分~約745分フレームレート27.5fps/17.5fps画角フロントカメラ:レンズ 水平360° 垂直230°、リヤカメラ:レンズ画角 水平138° 垂直70° 対角168°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画GPS
CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズCS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応プラネックスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動質量(g)約 422 (本体のみ)ポート数1ポート電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上入力ACアダプタ:DC 12V/1Aレンズf:3.8 mm、F:2.2インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット解像度最大 2K (2304×1296)保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)防塵防水性能IP66映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)耐衝撃性IK10コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)ホワイトバランス自動撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)フレームレート最大 15 フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知音声圧縮方式G.711A画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEGゲインコントロール自動外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転microSDカード最大 256GB
前後撮影対応2カメラドライブレコーダー DRV-MR570 KENWOOD前後撮影対応2カメラドライブレコーダー DRV-MR570KENWOOD
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
前後撮影対応、2カメラドライブレコーダー。【前方+後方同時録画】フロント用・リア用のドライブレコーダーで常時録画・イベント記録・手動録画・静止画記録が可能。前後にカメラを取付けることで、前後方同時録画ができるので安心です。【高画質録画を実現】高感度CMOSセンサー「STARVISTM」など業界トップクラスの光学系デバイスの採用と長年培った映像技術でチューニングし、高画質録画を実現。【前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVISTM」搭載】暗いシーンにも強いCMOSセンサーSTARVISTMを採用、昼間はもちろん、夜間やトンネル内での暗いシーンも鮮明に映像を録画することができます。【明るさ調整機能】夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろん、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさを調整することができます。【前後2カメラに広範囲を録画できる広視野角レンズ】より広い範囲の対角163°の録画に対応する広角レンズを前後2カメラに採用。撮影範囲が広いので万一のシーンの録画もしっかりサポートします。【業界トップクラスの明るさ、F1.8明るいレンズ】F1.8明るいレンズをメインユニット、2ndカメラに採用。【前後2カメラに「HDR機能」搭載】逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。【前後とも高精細フルハイビジョンカメラ採用】前後とも207万画素フルハイビジョンカメラを採用、ナンバープレートの確認など万一に備えた高画質化を実現しています。【後方急接近警告】リアカメラで捉えた後方車両の急接近を検知して警告を発し運転者に危険を知らせたり、自動的にイベント記録フォルダに保存されます。【緊急イチ押し録画ボタン(手動録画)】いざという時や残したいシーンなどを本体下部の録画ボタンで迷わず素早くイチ押し録画できます。【最長24時間衝撃検知対応「駐車録画」】車載電源ケーブルCA-DR100(別売)の使用で最長24時間の駐車録画が可能。本体で簡単にタイマー、電圧設定ができ、タイマー設定した時間内(6/12/24 時間)でも車両バッテリーが設定した電圧を下回ると自動で動作を停止し車両のバッテリーを保護します。【SDカードメンテナンスフリー】SDカードエラーが起きにくい独自記録システムを採用、定期的なSDカードフォーマット作業が不要です。【SDカード寿命告知機能】SDカードが劣化して記録ができなくなる前に寿命をお知らせします。(※同梱SDカード/メーカー製別売SDカード使用時)【高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属】【ドライブをサポートする運転支援機能】後方急接近警告、前方衝突警告、車線逸脱警告、発進遅れ警告、リフレッシュ通知、エコドライブ表示、情報表示モードなどのドライブをサポートする運転支援機能を搭載しています。【長時間録画に対応】フレームレートを通常の27.5fpsから13.7fps(長時間モード1)、3.4fps(長時間モード2)に変更することにより、最長約43時間(128GB microSDカード/3.4fpsの場合)の長時間録画を実現。【その他の特長】・1秒間に撮影するコマ数を適正に設定して信号機の無点灯記録を防ぐ「LED信号機対応」・テレビ放送への電波干渉を抑える「地デジ干渉対策」・車両エンジン停止の際にファイル破損を防ぐバックアップ電源「スーパーキャパシター」搭載・録画した映像は専用ビューアーソフト(無償)でWindows/Macパソコンで再生可能交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度に対応
仕様メインユニット(フロントカメラ):GPS/QZSS(準天頂衛星)、Gセンサー(-3.0G~+3.0G:6段階)付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(約3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m)質量(g)(約)【メインユニット】95(microSDカード含む)、【2ndカメラ】28(ブラケット/ケーブル含まず)電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)【メインユニット】67×65×33.8(ブラケット装着時:最大 H 99)、【2ndカメラ】60×25×28.5(ブラケット装着時:最大 H 53)(突起物除く)機能録画:常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画解像度記録:1920×1080(動画最大約207万画素)フォーマット形式動画:H.264(MP4)撮像素子1/2.8型 フルカラー STARVIS CMOS動作温度(℃)-10~+60記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応、V30 以上推奨画角(最大記録)水平:(約)131(°)/垂直:68/対角:163(°)
MIO MK50 SMART MONITOR Mio(ミオ)MIO MK50 SMART MONITORMio(ミオ)
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
【Mio MiVue MK50 バイク用ドライブレコーダー スマートモニター搭載】SONY STARVIS 2を搭載した、前後フルHD対応のバイク専用ドライブレコーダー。5.5インチ高輝度タッチパネルを採用し、Apple CarPlayやAndroid Auto対応で、音楽やナビも手軽に操作できます。前後フルHD対応で、ナンバープレートも鮮明に記録前後カメラとも1920×1080ピクセルのフルハイビジョン画質。見えにくいナンバープレートもしっかり撮影でき、万一のトラブル時にも状況確認に役立ちます。夜間にも強い、SONY STARVIS 2センサー搭載前後カメラにソニー製の高感度センサー「STARVIS 2」を採用。暗所での撮影性能が向上し、夜間やトンネル内でも明るくクリアな映像を記録できます。日中でも見やすい、高輝度5.5インチタッチパネル扱いやすいサイズ感の5.5インチディスプレイに、1000nitの高輝度を搭載。直射日光下でも画面が見やすく、スムーズなタッチ操作が可能です。Apple CarPlay/Android Auto対応でスマホ連携もスムーズナビや音楽、メッセージなどを画面に表示。分割表示や全画面表示など、自分の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。選べる3つのメーター表示で、好みに合わせた画面設定が可能「ダッシュボード」「レコーディング」「スマートモニター」の3スタイルから選べるメータースタイルで、自分好みの表示が可能です。駐車監視・Gセンサー衝撃検知&自動保存ACC/OFFで自動的にパーキングモードが起動し、駐車中やエンジン停止中でも監視を継続。衝撃や映像の変化を検知すると、自動で前後20秒の映像を記録し、上書きされないように保護します。万が一の事故やイタズラ時も映像をしっかり保存。さらに、GPSで走行位置・日時・速度情報も自動記録します。手ブレ補正機能(EIS)で映像を安定化ハンドルの振動や荒れた路面でも映像のブレを抑え、滑らかで見やすい記録が可能。HDR&逆光補正で明暗差の大きいシーンもくっきり記録夜間や逆光など白とびしやすい状況でも映像をしっかり補正。ナンバープレートや周囲の様子も見やすく記録できます。ファイル圧縮技術で高画質・大容量保存映像を毎秒記録し、電源が切れた瞬間のデータも確実に保存。画質を保ったままファイルサイズを約半分に抑える圧縮方式で、長時間の映像もムダなく記録できます。IP67防塵・防水設計で過酷な環境にも対応本体・カメラ・リモコン・GPSすべてを保護。天候、環境を問わずしっかり記録。ループ録画/自動上書き/SDカード大容量対応古い映像を自動消去で常に連続記録。64GBのSDカードが付属し、256GBまでのSDカードに対応しているため、長距離走行にも対応できます。ハンドルを握ったままリモコン操作手元のスイッチで、走行中もハンドルから手を離すことなく操作可能。正確な位置情報を取得できるGPS搭載GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびきに対応し、正確な位置を測位。走行ルートや走行時間を、専用アプリで記録・確認することができます。日本全国のLED信号機に対応日本のLED信号機に対応し、東日本・西日本の異なる周波数でも確実に記録。日本の厳しい気候に対応する幅広い温度耐性高温60℃から低温-10℃まで対応。湿度の急変や四季の変化が激しい日本の環境でも安定して動作し、故障のリスクを抑えます。18カ月保証・日本語サポート購入日から18か月の製品保証付き。
用途【高輝度5.5インチタッチモニター搭載】1000nitの高輝度ディスプレイで直射日光下でも視認性抜群。Apple CarPlay/Android Auto対応で音楽やナビもスムーズに操作。分割表示や全画面表示などカスタマイズ可能【SONY STARVIS 2センサーで夜間も鮮明記録】前後カメラにSTARVIS 2を採用し、暗所でも明るく高精細に映像を記録。夜間やトンネルでもナンバープレートをしっかり捉える【手ブレ補正+HDRで安定した高画質】EIS(電子式手ブレ補正)とHDR逆光補正で、走行中の振動や明暗差にも対応。ブレを抑えたクリアな映像を記録【駐車監視&衝撃検知】エンジン停止中でもパーキングモードが自動作動。衝撃検知時には前後20秒の映像を記録・保護し、万一のトラブルに備えます【IP67防水&高耐久・大容量録画対応】カメラ・本体・リモコンすべて防水設計。64GBのSDカードが付属し、256GBまで対応。ループ録画で常に録画を続けられ、手元のリモコンで操作可能仕様タイヤ空気圧測定:オプション質量(g)本体 - 300、カメラ(フロント/リア)- 35(ケーブルを除く)、リモコン - 18(ケーブルを除く)対応明るさ自動調整:有電源電圧(V)DC12機能GPS:有(GPS、Galileo、Glonass、Beido、QZSS対応)、Gセンサー:有(X、Y、Z 3軸)、Wi-Fi:有(802.11 a/b/g/n/ac)、イベント録画:有(手動/Gセンサー)、駐車監視:有(Gセンサー)、ファームウエア更新:有(アプリアップデート対応:OTA)、画像ブレ補正:有消費電流(mA)700(max 1,000)輝度1000(nits)解像度1080/58、HDR 1080/29(フレームレート(p/fps))電流(mA)暗:駐車監視OFF-0.3/駐車監視ON-12防塵防水性能IP67(コネクター部のみIP65)映像素子カメラ(フロント/リア)Sony STARVIS 2(IMX662)、有効画素数-200万画素、視野角-通常時 136°(水平115°垂直61°) 画像ブレ補正時(EIS)113°(水平100°垂直54°)、F値-F1.8、レンズ- 2Glass+4Plastic画面サイズ5.5インチIPSタッチ液晶サイズ(mm)本体 - 150.2×87.5×21.7(突起部を除く)、カメラ(フロント/リア)- Φ30×46.1(突起部とホルダ部を除く)、リモコン - 50.1×16.7×21.5(突起部とホルダ部を除く)記録メディアmicroSD 32GB~256GB(U3/C10/V30以上)作動温度(℃)-10~60Bluetooth5.4(スマートフォン接続用)、5.0(オプション接続用)再生可能ファイル形式Super MP4(H.264)
1カメラドライブレコーダー SN-ST2300c ユピテル1カメラドライブレコーダー SN-ST2300cユピテル
15,980税込17,578
1台
予約販売
200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。設定する手間なく、自動で夜間鮮明日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。超広角記録で安心【対角162度】クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。HDR機能HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。SDカードフォーマット不要[特許出願中]メンテナンスフリーで快適に従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。高耐久SDカード同梱付属SDカードとしては大容量の32GBドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。SDカードチェック機能SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。ファイル保護機能事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。取付けカンタン本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。駐車記録 (オプション対応)当て逃げ、いたずら対策に駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。自動駐車モード切替駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。ニーズに合わせて選べる録画モードタイムラプス毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。動体検知映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。さらに衝撃検知で自動保存当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。視界を妨げにくい小型ボディ液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。本機モニターで2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。PCビューアソフトで無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。「映画&テレビ」アプリでWindows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。安心の3年保証本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。LED信号機対応LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。地デジノイズ低減設計スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。手動操作でも記録通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。周囲の音声も同時に記録事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。安心のタイムズロードサービスが1年間無料レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。
携帯ラジオ でじ録ラジオ ANDO携帯ラジオ でじ録ラジオANDO
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
聞いているラジオ(AM、FM)を簡単にデジタル録音可能留守中のラジオも予約機能を使えば自動で録音会議中の録音にも便利なボイスレコーダー機能内蔵microSDカードの音楽ファイルの再生、JPEGファイルの表示ができます。録音したデジタルファイルをパソコンに転送し保存することも可能パソコンから音楽ファイル(MP3)ファイルを転送すればMP3プレーヤーとして使用可能ラジオの語学番組を録音して繰り返し学習すれば効果も上がります。
その他【ラジオ放送予約録音登録件数】3件付属品USBケーブル×1、接続コード×1、イヤホン×1質量(g)47(電池含まず)電源DC4.5V(単4乾電池×3本)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×85×21対応中国語、英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語,その他14ヶ国語外部出力音声信号出力 / Φ3.5mm / ステレオミニプラグ表示形式JPEGフォーマットメモリー2GB外部メモリーマイクロSDカード (マイクロSDカード別売)スピーカー内蔵モード【音質】7種類(ナチュナル、ロック、ポップ、クラシック、ソフト、ジャズ、重低音DBB)外部入力音声信号入力 / Φ2.5mmステレオミニプラグ / miniUSBポート(対応OSはWindows XP、Windows 7)液晶モニター1.8インチ受信周波数【ラジオ】AM:522~1710kHz (9kHzステップ)、FM:76~90MHz (0.1MHzステップ)録音方式ACTフォーマット (ビットレート : 8kbps)、WAVフォーマット (ビットレート : 32kbps, 64kbps, 128kbps,256kbps)、MP3フォーマット(ビットレート : 32kbps, 64kbps, 128kbps,192kbps)、WMAフォーマット (ビットレート : 64kbps, 96kbps,128kbps)再生可能ファイル形式ACTフォーマット、WAVフォーマット、MP3フォーマット、WMAフォーマット※動画ファイルの再生はできません。音声入力【ボイスレコーダー】内蔵マイク、外部信号、AM/FMラジオ
IB9383-HV VivotekIB9383-HVVivotek
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)925規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft),観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft),認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft),識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ), -30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 91.0 x 226.6 mm消費電力Max. 10.6 W / 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲チルト:90°、回転:180°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.0音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知),VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
IB9383-HTV VivotekIB9383-HTVVivotek
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)940規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ), -30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 91.0 x 226.6 mm消費電力Max. 12.4 W/ 8.0 W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲チルト:90°、回転:180°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比59 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB絞りDC-irisセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 ~ 12mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知),VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
FD9199-H 8MP屋内用固定ドームカメラ VivotekFD9199-H 8MP屋内用固定ドームカメラVivotek
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @1920x1080, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止, Smart IR Ⅲ質量(g)370規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):34.2 m (112.2 ft)、認識(125PPM/38PPF):17.1 m (56.0 ft)、識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)使用温度範囲0℃ ~ 45℃ (32°F ~ 113°F) (IRオフ)、0℃ ~ 40℃ (32°F ~ 104°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:0~ 40 (32°F ~ 104°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 120 x 89.6 mm湿度(%RH)90 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェースオーディオ:内蔵マイク、外部マイク入力、外部ライン出力( Requires AO-014 ケーブ)、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度3840x2160 (8MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比54 dB検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動(AO-014 ケーブルが必要です)表示モードHDMI output (type D; 1080p/720p @30/25fps(60/50Hz))コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ、HDMI Output (Type D)、オーディオライン入力、オーディオライン出力、外部入力: 1、外部出力: 1( Requires AO-014 ケーブ)入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000フォーカスズーム, フォーカス露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, 絞り調整, 露出時間, ゲイン調節, アイリスモード), AE速度調整, WDR内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、IR‐LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, , NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471)、IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 4.2 mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)( AO-014 ケーブルが必要です)画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS(ジャイロセンサー内蔵), シーンモード(自動、ブレ除去)画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード(Requires AO-014 ケーブ)
FD9383-HV (2.8mm) VivotekFD9383-HV (2.8mm)Vivotek
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)550規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲ー30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50(-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 117.2 x 89.6 mm消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズームインターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーカメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A)、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
IB9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFバレット型カメラ VivotekIB9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFバレット型カメラVivotek
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(kg)1.04規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞りP-アイリスセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8~12 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
FD9399-EHV 8MP屋外用固定ドームカメラ VivotekFD9399-EHV 8MP屋外用固定ドームカメラVivotek
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)960規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft),観察(63PPM/19PPF):34.2 m (112.2 ft),認識(125PPM/38PPF):17.1 m (56.0 ft),識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 134 x 116 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度3840x2160 (8MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比54 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 4.2 mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら