カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(177)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • バイク部品(61)
  • 制御機器(60)
  • 空調・電設資材(56)
  • メカニカル部品(40)
  • 切削工具(36)
  • 自動車補修部品(23)
  • カー用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 家電(13)
  • 電気材料(11)
  • 作業服(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 事務用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 作業工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SDR」の検索結果

関連キーワード
682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所SDRバイトンスクレーパ阪上製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDROSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から9日以内出荷
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
DJI SDR Transmissionコンボ DJIDJI SDR TransmissionコンボDJI
84,880税込93,368
1セット
当日出荷
SDR伝送による高い安定性と耐干渉性。優れた透過性、さらに長くなった伝送距離。高ビットレート、高画質。革新的なUSB-Cモニタリング体験。レシーバー数無制限の配信モード。Roninとの互換性&遠隔操作。
Zmod SDR DIGILENTZmod SDRDIGILENT
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
ソフトウェア無線開発用のSYZYGY互換A/Dコンバータモジュール 広い入力帯域幅 アンダーサンプリングに対応(サンプルレートより高い周波数の信号をキャプチャ可能) オンボードの低ジッタークロック ジェネレータ 低ノイズ設計 GNU Radioに対応
仕様【アナログ帯域幅】35kHz~470MHz @-12dB、100kHz~200MHz @-3dB【基準クロック】オンボードまたはSYZYGYホストボードセット内容Zmod SDR、Zmodを互換性のあるホストボードに固定するためのネジ(4 M3×5mm)、保護フォーム付きDigilentカスタムパッケージ分解能(絶対)61μV入力インピーダンス(Ω)50@10MHz解像度14ビットサンプルレート最大122.88MS/s入力レンジ±1Vチャネル数2チャンネルタイプシングルエンド
SDR 下レール ムラコシ精工SDR 下レールムラコシ精工
25,980税込28,578
1箱(10本)ほか
7日以内出荷
掘り込み仕様の下レール(V型)床の溝加工に圧入する
材質/処理アルミニウム/アルマイト
SDRクラッチ用アウター CHAMELEON FACTORYSDRクラッチ用アウターCHAMELEON FACTORY
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
HONDAPCX125専用に開発されたSDRクラッチKIT。makingtosmalldiameter。 (小径クラッチASSYと削りだし軽量クラッチアウターのSET)の強化クラッチアウターのみの単品販売です。 特殊金属塊から完全に削りだした逸品です。特殊焼入れ済みで強度も硬度も大幅にアップしました。(HV560以上/ビッカーズ計測) もともとこの商品は中速出力特性のPCXエンジンの重たくて大きすぎるクラッチを小径化して加速レスポンス/オーバーレブ特性を改善。 エンジン特性にさらにマッチするように改良した小型クラッチKIT(SDRクラッチKIT)の内径専用に新しく開発された専用削り出し軽量クラッチアウターです。 しかしマイルドなライトチューンをお望みのお客様は当削りだしクラッチアウターとリード100純正クラッチ」がそのまま使用できるのです! 少し重くなるのでSDRセットよりマイルドになります。 ミートポイントなどもあまり上げず、そこそこ慣性介入を減らせたらと考えている方の為のクラッチアウターのみの販売です。 取り付けは純正部品と同じ手法で行えます。純正駆動系の知識や整備が出来る位の工具は必要です。 残念な事に駆動系の事が良く解らない業者などによる間違った取り付けや部品の解釈の違い、エンジンの知識やチューニングの経験不足からくるセッティングの間違いや思い違いによるトラブルが多数報告されています。 お客様がご自身で選ばれた業者様とのトラブルにはメーカー社は一切関わりをもちません。 取り付けやセッティングを依頼する業者はお客様の責任に置いて依頼されて下さいますようお願いいたします。
3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号0 3M3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号03M
3,698税込4,068
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 0量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド0
3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号9 3M3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号93M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 9量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド9
3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号3 3M3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号33M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 3量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド3
DJI SDR Transmission トランスミッター (TX) DJIDJI SDR Transmission トランスミッター (TX)DJI
47,880税込52,668
1個
6日以内出荷
SDR伝送による高い安定性と耐干渉性。優れた透過性、さらに長くなった伝送距離。高ビットレート、高画質。革新的なUSB-Cモニタリング体験。レシーバー数無制限の配信モード。Roninとの互換性&遠隔操作。
ドリル 超硬S SDR3 タンガロイドリル 超硬S SDR3タンガロイ
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号6 3M3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号63M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 6量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド6
3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号5 3M3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号53M
2,298税込2,528
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 5量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド5
3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号8 3M3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号83M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 8量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド8
3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号7 3M3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号73M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 7量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド7
ドリル 超硬S SDR3 タンガロイドリル 超硬S SDR3タンガロイ
5,298税込5,828
1本
10日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白 3M3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白3M
2,398税込2,638
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 1色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド1
ドリル 超硬S SDR3 タンガロイドリル 超硬S SDR3タンガロイ
5,298税込5,828
1本
10日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白 3M3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白3M
2,298税込2,528
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 4色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド4
3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白 3M3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白3M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 2色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド2
DJI SDR Transmission レシーバー (RX) DJIDJI SDR Transmission レシーバー (RX)DJI
47,880税込52,668
1個
6日以内出荷
SDR伝送による高い安定性と耐干渉性。優れた透過性、さらに長くなった伝送距離。高ビットレート、高画質。革新的なUSB-Cモニタリング体験。レシーバー数無制限の配信モード。Roninとの互換性&遠隔操作。
トゥルーサーディンII 120SDR アズーロトゥルーサーディンII 120SDRアズーロ
949税込1,044
1個
8日以内出荷
堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすいレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー堤防・磯等から広範囲&中層に潜むシーバスを狙うことができるロングリップミノー
全長(mm)120質量(g)28タイプシンキングレンジ1.5~2(m)
トゥルーサーディンII 120SDR Heavy アズーロトゥルーサーディンII 120SDR Heavyアズーロ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすいレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー堤防・磯等から広範囲&中層に潜むシーバスを狙うことができるロングリップミノー
全長(mm)120質量(g)32タイプシンキングレンジ1.5~2(m)
トゥルーサーディンII 100SDR Heavy アズーロトゥルーサーディンII 100SDR Heavyアズーロ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
鰯のシルエット(形状)、レンジ(泳層)、アクション(動き)を忠実に再現したトゥルーサーディンに待望のサイズダウンモデルが登場! クラス最大級の飛距離・・・空気抵抗を極力抑えたボディー形状と、ワイヤーオシレートのスムーズな重心移動でしっかりと飛距離がでます レンジキープ力・・・1.5m前後のレンジをオートマチックに泳ぎ切らせることができるので、足場が高い堤防でも飛び出しません 2フック構造・・・幅広いフィッシュイーターに対応するフックを標準装備大型魚を狙う場合は、太軸フックに交換することも可能 HEAVYタイプの出番とは? 風が強い時/早く沈めたい時/足場が高い時 堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすい中層付近のレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー 足場の高い堤防でもしっかり足元までサーチできるスイミング性能はそのままに、ベイトが小さい時や食いが渋い状況にも対応できるモデル 中~小型青物、サゴシ、タチウオ、シーバスなどあらゆるフィッシュイーターが狙える万能ルアー!!
仕様(アクション)タイトウォブンロール全長(mm)100質量(g)25.5タイプシンキングレンジ1.5(m)推奨環境(ロッド)シーバスロッドMクラス以上/(リール)3000番クラス以上/(ライン)メインPE1.0号前後対象中~小型青物、シーバス、タチウオ、サワラなど
トゥルーサーディンII 100SDR アズーロトゥルーサーディンII 100SDRアズーロ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
鰯のシルエット(形状)、レンジ(泳層)、アクション(動き)を忠実に再現したトゥルーサーディンに待望のサイズダウンモデルが登場! クラス最大級の飛距離・・・空気抵抗を極力抑えたボディー形状と、ワイヤーオシレートのスムーズな重心移動でしっかりと飛距離がでます レンジキープ力・・・1.5m前後のレンジをオートマチックに泳ぎ切らせることができるので、足場が高い堤防でも飛び出しません 2フック構造・・・幅広いフィッシュイーターに対応するフックを標準装備大型魚を狙う場合は、太軸フックに交換することも可能 エリアやロッドを選ばないユーティリティー性 沖一文字から、湾奥エリアの小場所まで 幅広いスペックのシーバスロッドでキャスト可 シーバスだけでなく、ヒラメ、大型青物まで対応可 堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすい中層付近のレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー 足場の高い堤防でもしっかり足元までサーチできるスイミング性能はそのままに、ベイトが小さい時や食いが渋い状況にも対応できるモデル 中~小型青物、サゴシ、タチウオ、シーバスなどあらゆるフィッシュイーターが狙える万能ルアー!!
仕様(アクション)タイトウォブンロール全長(mm)100質量(g)21タイプシンキングレンジ1.5(m)推奨環境(ロッド)シーバスロッドMLクラス以上/(リール)3000番クラス以上/(ライン)メインPE0.8号前後対象中~小型青物、シーバス、タチウオ、サワラなど
SDR200/XJ400Z/ZE/ZS 左右セットレバー ALBA(アルバ)SDR200/XJ400Z/ZE/ZS 左右セットレバーALBA(アルバ)
3,198税込3,518
1セット
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入りブラック適合車種SDR200(87) /2TV、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M左右区別左右セット適合排気量(cc)200
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI GF65-10SDR-1278JP 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター MSI GF65-10SDR-1278JP 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI GF65-10SDR-1278JP取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター MSI GF65-10SDR-1278JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター MSI GF65-10SDR-1278JP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種MSI GF65-10SDR-1278JP入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI GF65-10SDR-1278JP 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム MSI GF65-10SDR-1278JP 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI GF65-10SDR-1278JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコートモノタロウ(183件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(11本)
当日出荷
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
ディスクロータ(トヨタ) 昭和自動車ディスクロータ(トヨタ)昭和自動車(32件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ドリルガイドキット SUNDRY(角利産業)ドリルガイドキットSUNDRY(角利産業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様木材・合板用セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
れんらくぶくろ ナカバヤシれんらくぶくろナカバヤシ(4件のレビュー)
449税込494
1冊
当日出荷
大きく開くL 型・W ファスナーなので出し入れラクラク。A4 サイズまでの連絡帳やプリント等を収納できます。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。学校と家庭を行き来するA4サイズの「れんらくぶくろ」です。
仕様L型・Wファスナー付材質オレフィン系樹脂、ポリエステル質量(g)50寸法(縦×横)(mm)240×340
ディスクロータ(スズキ) 昭和自動車ディスクロータ(スズキ)昭和自動車(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ディスクロータ(ダイハツ) 昭和自動車ディスクロータ(ダイハツ)昭和自動車(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業SDカッター8X三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
ディスクロータ(ホンダ) 昭和自動車ディスクロータ(ホンダ)昭和自動車(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
スリムシャーレラック アズワンスリムシャーレラックアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
インキュベータや冷蔵庫等に収納できます。シャーレの取り出しが容易な構造です。段積みが可能で、作業スペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)収納量(mm)可能シャーレ:Φ90×15(6枚/列)、Φ90×20(4枚/列)
関連キーワード
...
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr