Seco-Capto は、切れ刃のセットアップや交換が容易なクイックチェンジモジュラーツーリングシステムです。ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。Seco MDT は独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV 溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
「CLAX」用の折たたみバスケットです。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番766-2092
材質本体:コポリマーポリプロピレン
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×38×27(折りたたみ時6)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)ハンドル付で、簡単な移動ができます。静音性の優れたキャスターです。
均等積載量(kg/段)50
間口(mm)845
奥行(mm)525
材質本体:ステンレス(SUS430)、フレーム:ステンレス(SUS201)
2018年トラスコ掲載ページ8 0542
こんなお得な商品も!
折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。
ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。
二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番766-2084
セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個
材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン
色ブラック
特性軽量
均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番831-5317
材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム
質量(kg)6
2018年トラスコ掲載ページ8 1121
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1個
¥3,222
税込¥3,544
7日以内出荷
ハンドル背部分に丈夫な網が備わっており、荷物を安定させて運ぶことが可能です。カートを折りたたんだ状態で横方向に移動できます。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番102-8566
全長(mm)1110
材質/仕上本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム
質量(kg)6.3
均等荷重(kg)75
すくい板長さ(mm)410
すくい板幅(mm)480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×120×720
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番831-5316
材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム
質量(kg)5.7
2018年トラスコ掲載ページ8 1121
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
「CLAX」用の交換用スペアキャスターです。
トラスコ品番818-7993
形状固定
車輪径(Φmm)175
質量(g)436
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。非常にコンパクトに折りたたむことができる2輪カートです。ガラス繊維強化合成樹脂とアルミを組み合わせた構造で非常に頑丈です。パンクしにくいソリッドゴム製の空気タイヤを採用しています。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番570-2579
材質本体:スチール、ガラス繊維強化合成繊維、すくい板:アルミニウム
全長(mm)1100
均等荷重(kg)125
キャスター径(Φmm)180
すくい板長さ(mm)410
すくい板幅(mm)490
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×110×1100
すくい板(mm)長さ410×幅490
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番342-2628
材質本体:ステンレス、プラスチック、すくい板:アルミニウム
全長(mm)1130
車輪径(Φmm)185
高さ(mm)1130
奥行(mm)620
均等荷重(kg)125
すくい板(mm)長さ410×幅490
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
「CLAX」用の交換用スペアキャスターです。
トラスコ品番818-7994
形状自在
車輪径(Φmm)90
質量(g)322
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。
タイプスクラブ
材質主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)
2018年トラスコ掲載ページ9 0620
繰り返し・詰め替え対応
1ケース(200足)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
綿と紙を使用した清潔な使い捨てエコスリッパ
材質コットン、紙
サイズ(cm)27
1ケース(200足)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
警告メッセージで犯罪を防止(詐欺犯に警告メッセージを流し会話が自動録音されます)。ピンポンモード(着信後、通話時間が20分経過すると、通話中に「ピンポン」という音を流します。通話相手にチャイム音を鳴らして来訪者を装うで、着信者が通話を切るきっかけを作ります。通話時間が30分経過すると「巧妙な詐欺の電話が多発しています。ご注意ください」というメッセージが流れて着信者に注意を促します。30分以内に5回以上着信した場合、呼び出し音の合間に「詐欺に注意してください」というメッセージが流れて着信者に注意を促します。会話内容を自動で録音。撃退率確認機能付き(『警告音声を聞いて電話を切った人』の割合を示す「撃退率」を音声で確認可能。設置効果を実感することができます。)。取付がとても簡単。受話器はずれ(戻し忘れ)をお知らせします。
消費電力(W)最大6
電源ACアダプター(DC15V/400mA)
温度(℃)5~45
湿度(%RH)20~80
配線方式アナログ二線式(アナログ回線・PBX回線・INS回線・IP回線に対応)
収容数1回線
各種認証A21-0079001
接続台数1
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
360°VR撮影をサポートするために設計された、コンパクトで軽量なアルミニウム製のベース。VR撮影に必要な安定性や機能を備えた三脚
用途3/8”ネジでエクステンションブームなどと組み合わて使用可能
質量(kg)0.6
耐荷重(kg)4
取付部3/8”オスネジ
最高高さ(cm)40.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ1.5巾(小型)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
磁気機能: ケースが閉じているときに、強力なマグネットがデバイスをしっかりと固定します。これにより、ケースを開けると自動的に画面がオンになり、閉じるとスリープモードに入るオートスリープ/ウェイク機能が作動します。保護性: 軽量でありながら、画面と本体を保護するため、落下や衝撃から守ります。内側はソフトな素材で、傷を防ぎます。デザイン: 斜め模様のストレッチファブリックとマイクロファイバー裏地を使用。色や素材の選択肢が豊富で、個々の好みに合わせたケースを選べます。
材質PU、マイクロファイバー、内蔵マグネット
色Grey
対応機種Go 7/Go Color7/Go Color 7(2世代)/Page
寸法(cm)15.7×14×0.3
仕上マット
ケースMagnetic
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ2巾
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ3巾(中型)
スリムなマグネットデザイン。折りたたみ式スタンド機能。ヴィーガンレザーとマイクロファイバーライニング使用。自動スリープ/ウェイク機能対応
材質PUレザー、マイクロファイバー、内蔵磁石
色Black
対応機種Tab X C、Note Max
寸法(cm)28.8×24.7×0.2
仕上マット
ケースMagnetic
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
マグネットカバー付き。フルキーボード&内蔵トラックパッド搭載。最大51言語のキーレイアウト対応(デバイスのソフトウェアによる)
材質ケース:PUレザー、マイクロファイバークロス、磁石
色Orange
対応機種Tab X C、Note Max
寸法(cm)29×25.1×0.8
仕上マット
キーボードABS樹脂キーキャップ、アルミニウム
ケースMagnetic
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
エレクトリックベースを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-BASSは、エレクトリックベースギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。・エレクトリックベースに対応。・頑丈な600デニールナイロン外装。・10mm厚のパッド入り内装。・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:Economy Series Gig Bag for Bass Guitars。・型番:GBE-BASS。・メーカー:Gator Cases。・用途:エレクトリックベースの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)。・対応楽器:ほとんどのエレクトリックベース (最大全長: 1194 mm, ボディ長: 533 mm, ボディ下部幅: 381 mm, ボディ厚: 89 mm) 。・内寸:全長: 1194 mm (47.00 インチ), ボディ長: 533 mm (21.00 インチ), ボディ下部幅: 381 mm (15.00 インチ), ボディ中部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ上部幅: 305 mm (12.00 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)。・外寸:1200 x 387 x 89 mm (47.25 x 15.25 x 3.50 インチ) 。・重量:0.64 kg (1.4 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408504476
1台
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:キー解除●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:VEAM●IP67、UL94-V0、IP2X. Veam Powerlock用アクセサリ. 減速スリーブキットが標準ダブルセットねじ120 mm2コンタクトで使用され、より小さなケーブル断面を活用 スリーブは伸縮式で、相互に組み合わせて使用 セカンダリロックキー解除を使用して分離
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
7日以内出荷
用途副脱出経路
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
Seco-Capto ベーシックホルダーです。ジェットストリームツーリング対応です。
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40
RoHS指令(10物質対応)対応
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30
寸法LB(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
トラスコ品番434-5933
寸法H(mm)37
寸法B(mm)38.5
寸法LH(mm)60
寸法LF(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)28
寸法CDX(mm)10
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
トラスコ品番489-7665
寸法H(mm)16
寸法B(mm)16
寸法LH(mm)22
寸法LF(mm)125
寸法WF(mm)16
寸法CDX(mm)12
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
寸法B(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ