98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。 種類グリッププライヤ 材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯研平歯車
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別歯研スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理歯部以外黒染
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車
モジュール3 仕様追加工:可能 形状S1 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2 歯幅E(mm)30 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質SCM415 歯数比1
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
材質S45C 形状B3 歯数比1
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
減速比1 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 圧力角(°)20° 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 歯幅E(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1K 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.14 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:24 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×30 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)歯研平歯車 SSG -E
材質(本体)S45C 表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度50~60HRC
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1052種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング 先端角(°)125 表面処理TiNコーティング
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルマイタ 歯数比1
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
減速比1 材質SCM415 種別歯研スパイラルマイタ 熱処理浸炭焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 1級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車
材質(本体)SCM440 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度50~60HRC
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

CY1SG32-55Z CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-55Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)55 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
73,980 税込81,378
15日以内出荷

CY1SG32-525Z CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-525Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)525 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
83,980 税込92,378
15日以内出荷

CY1SG32-590Z CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-590Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)590 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷

CY1SG32-570Z CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-570Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)570 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷

CY1SG32-535BZ CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-535BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)535 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
1個
94,980 税込104,478
15日以内出荷

CY1SG32-575BZ CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-575BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)575 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
1個
95,980 税込105,578
15日以内出荷

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-520Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)520 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
83,980 税込92,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CY1SG32-540BZ CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-540BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)540 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
1個
94,980 税込104,478
15日以内出荷

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-575Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)575 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-555BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)555 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
1個
95,980 税込105,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-555Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)555 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-50BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)50 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
1個
85,980 税込94,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)50 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CY1SG32-590BSZ CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-590BSZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)590 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
1個
87,980 税込96,778
15日以内出荷

CY1SG32-535Z-A93 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-535Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)535 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
85,980 税込94,578
15日以内出荷

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-570BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)570 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
1個
95,980 税込105,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-530Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)530 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
83,980 税込92,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CY1SG20-325BZ-A93VL CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-325BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)325 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
1個
54,980 税込60,478
15日以内出荷