カテゴリ

  • 農具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SGR」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKYルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用ROCKY(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ) 工進工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ)工進(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)
用途交換・補修用としてトラスコ品番208-5647適合機種SGR-1820質量(g)200刃長(mm)160アズワン品番64-8632-08関連資料(42.5MB)取扱説明書(3.4MB)
安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ安全クッション L字型 コーナー用モノタロウ(50件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
スピードタフミックリール ムラテックKDSスピードタフミックリールムラテックKDS(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N
スポットライター専用補充インキ パイロットスポットライター専用補充インキパイロット(2件のレビュー)
149税込164
1本ほか
当日出荷
SGR-8SL,SGFR-10SL専用の補充インク。 ゴミの量も減らせ、経済的かつエコな商品です。 書類・資料チェックの多い内勤業務の方、屋外作業でインク切れを防ぐための携帯用としても是非ご使用ください。
用途補充用インク(SGR-8SL,SGFR-10SL専用)寸法(mm)130×40×9インク水性顔料商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
ホットスティック goot(太洋電機産業)ホットスティックgoot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
199税込219特価
1パック(12本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
スポットライター パイロットスポットライターパイロット(4件のレビュー)
74税込81
1本
当日出荷
経済的かつエコな蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。 線幅3.8mmでスタンダートなペン先で色数も豊富、沢山のマーキングをされる書類処理には最適。
用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート全長(mm)137タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式・インキ補充式最大径(Φmm)12.7インク水性顔料インキグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体エコマーク認定番号17 112 026
カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
GFワッシャー(R) グリーン グリーンフィールドGFワッシャー(R) グリーングリーンフィールド(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
止血バンド ナビス(アズワン)止血バンドナビス(アズワン)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
W伸縮ガーデンクリーナー 千吉W伸縮ガーデンクリーナー千吉(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ全長(mm)810~1560幅(mm)200高さ(mm)820質量(g)760奥行(mm)90材質(刃)バネ鋼爪数15先幅(mm)180~520
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
5,547税込6,102特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
カラーラベルシール 丸型 ロール AFF WAREカラーラベルシール 丸型 ロールAFF WARE(1件のレビュー)
219税込241
1ロール
当日出荷
500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。枚数シール:500(1ロール)シール径(Φmm)25入数(個)1
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
スライデックス ガイドローラー ダイケンスライデックス ガイドローラーダイケン(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
フレックスラチェットレンチS SK11フレックスラチェットレンチSSK11(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5本)
当日出荷
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容10・12・13・14・17mmラチェット機構あり
レーザー下げ振り レッド Y'sGODレーザー下げ振り レッドY'sGOD(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380S ロジクールロジクール PEBBLE KEYS 2 K380Sロジクール(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書対応OSWindows10, 11以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、iOS 14以降、Android9.0以降、ChromeOS接続方式無線キー配列84キー日本語レイアウト使用電池単四乾電池×2本電池寿命36か月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.5キーピッチ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)操作距離10m
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)スペーシア(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
仕様自在車S材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S
伸縮ミニガーデンクリーナー 千吉伸縮ミニガーデンクリーナー千吉(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
伸縮小型サイズで持ち運び、保管に便利、お手軽に使っていただけます。落ち葉などがささりにくい玉つきタイプの爪先です。
仕様9本爪材質(刃)バネ鋼爪数9
伸縮ガーデンクリーナー 千吉伸縮ガーデンクリーナー千吉(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
伸縮タイプで収納に便利。
用途土ならし・掃除用材質爪部:バネ鋼柄部:アルミ全長(mm)1360~1370幅(mm)200高さ(mm)1360質量(g)780奥行(mm)100材質(刃)バネ鋼爪数14先幅(mm)180~520
ファイバーグラス熊手 540 千吉ファイバーグラス熊手 540千吉(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
軽くて、水に強いです。ファイバーグラス柄なので水に強い熊手です。
用途庭まわりの清掃作業等。全長(mm)約540材質(本体)ナイロングラスファイバー質量(g)約120爪幅(mm)約170
天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 SGTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
319税込351
1双
当日出荷
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途荷運び、引越し、運送倉庫業農作業、園芸土木建築、建設機械操作
止血バンド ナビス(アズワン)止血バンドナビス(アズワン)(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラテックスフリーで安心して使用できます。圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。およそ1.4倍の伸縮があります。切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。駆血バンドとしても使用可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm)30×300材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
ローンクマデ 25本爪 千吉ローンクマデ 25本爪千吉(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
用途土ならし・掃除用材質爪部:鉄柄部:鉄全長(mm)1480幅(mm)520高さ(mm)1480質量(g)720奥行(mm)100刃長(mm)210材質(刃)爪数25先幅(mm)520
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式スペーシア(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
仕様自在車キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車
アイテック再生ゴム 光アイテック再生ゴム(6件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷
用途再生ゴム、防音等に。材質再生ゴム
カラーバーテープ Palmy SportsカラーバーテープPalmy Sports(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2材質EVA長さ(mm)2000厚さ(mm)2
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
PROテープ リラックマラベル キングジムPROテープ リラックマラベルキングジム(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
リラックマラベルでもっと楽しく!のんびり癒しのキャラクターラベルです。
タイプリラックマラベルエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-771-6型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)5材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13
伸縮ミニガーデンクマデ 千吉伸縮ミニガーデンクマデ千吉(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
細かい部分の掃除や土ならしに最適です。土ならし・掃除用です。収納・保管に便利な伸縮式です。細かい部分の作業に最適です。
用途クマデ。材質爪部:バネ鋼仕様伸縮式材質(柄部)アルミ材質(刃)バネ鋼
ラチェットレンチセット SK11ラチェットレンチセットSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容10・13・17mmラチェット機構あり
グリルパン24cm HOME SWANグリルパン24cmHOME SWAN(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
手ごろな大きさの深型グリルパン。 鍋は着脱式で丸洗いOK。 深型なのであったか煮込み料理に最適。 鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。 中身が見れるガラスふた付き。 保温~200℃の温度調節付き。
消費電力(W)1000満水容量(L)2電源コード(m)1.8材質鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、本体樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:PA樹脂質量(g)約1970内径(Φmm)(鍋)240深さ(mm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×290×170
伸縮ミニガーデンレーキ 千吉伸縮ミニガーデンレーキ千吉(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
土ならし・掃除用です。細かい部分の作業に。伸縮タイプで収納に便利。
用途クマデ材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)740質量(g)420刃長(mm)75材質(刃)刃物鋼先幅(mm)170