カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 自動車純正部品(75)
  • 切削工具(58)
  • 機構部品(51)
  • 空調・電設資材(43)
  • 制御機器(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • バイク純正部品(26)
  • 厨房用品(24)
  • 農業機械(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 測定用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • バイク部品(16)
  • 物流用品(15)
  • 卓上消耗品(15)
  • 建築金物(15)
  • 電気材料(14)
  • 作業工具(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 家電(10)
  • オフィス家具(9)
  • 事務用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 安全標識(6)
  • 自転車部品(6)
  • 日用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SH20」の検索結果

885件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(SH20)パイプ、バイパス MAZDA(マツダ)(SH20)パイプ、バイパスMAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
マットフロントフロアー (SH20) MAZDA(マツダ)マットフロントフロアー (SH20)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH20-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH20-209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:20Φd20ΦD29寸法E21.5寸法F46.5寸法H17締付ねじ2-M5
カクパイジョン セパレートタイプ クロス90°穴 SH-290 SH20-290 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン セパレートタイプ クロス90°穴 SH-290 SH20-290三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-290形状セパレートタイプ クロス90°穴寸法□B:20Φd20ΦD40寸法E23寸法P24寸法F17締付ねじ[1]2-M5、[2]M6
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH20-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH20-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,658税込4,024
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:20Φd20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH20-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH20-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,135税込3,449
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-204形状角・ボスタイプ寸法□A:20ΦD129ΦD220寸法E21.5寸法F30寸法B13.5締付ねじM5
Y40B98150 SM-SH20 クリートスペーサー SHIMANO(シマノ)Y40B98150 SM-SH20 クリートスペーサーSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-9594-98
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(32件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウソケットカプラー (ホース取付用)モノタロウ(80件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(70件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
dufix ハケ塗りシールはがし剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix ハケ塗りシールはがし剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(200mL)
当日出荷
下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。透明
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
デジタルはかり SHシリーズ A&Dデジタルはかり SHシリーズA&D(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
ソケットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダTONE(トネ/旧:前田金属工業)
569税込626
1個
当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
ドレンホース用本体カフス 因幡電工ドレンホース用本体カフス因幡電工(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途エアコン室内機付属ホースとの接続用材質PVC
板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(K型)SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器BSBM-20SH・30SM用パッキン日東工器(18件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
サラッと耐寒耐圧防藻ホース セフティー3サラッと耐寒耐圧防藻ホースセフティー3(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウカウンターシンク ハンディタイプ用 替刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
溶接棒ホルダ上下カバー 交換用 モノタロウ溶接棒ホルダ上下カバー 交換用モノタロウ(15件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷
溶接棒ホルダ用上下カバー(取替え交換部品)
付属品ビス3個
ステンレススプリング蝶番 TRUSCOステンレススプリング蝶番TRUSCO(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
専用電子車検証入れ  ハードタイプ MTO専用電子車検証入れ ハードタイプMTO
5,298税込5,828
1セット(20枚)
当日出荷
電子車検証がぴったり収まる新タイプ車検証入れ
寸法(mm)193×135タイプハードタイプ内寸(mm)185×131
廃棄分別標識 グリーンクロス廃棄分別標識グリーンクロス(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から5日以内出荷
わかりやすく区別できます。
SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH シャフトサポータNB(日本ベアリング)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から16日以内出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
形状T形
シュレッダーハサミR ペナントシュレッダーハサミRペナント
1,298税込1,428
1個
当日出荷
とにかく軽くてよく切れます。先丸加工で安全です。本格刃付けでよく切れます。お掃除用くし付刃先キャップ付きです。摩擦軽減ワッシャーにより、軽くてスムーズな開閉が可能です。
用途紙などの裁断。仕様摩耗軽減ワッシャー4個付付属品くし付刃先キャップ材質柄:ABS、キャップ:ABS、刃:ステンレス全長(mm)195寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×195×20繰り返し・詰め替え2
強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付ラクテム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨
断熱ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工断熱ドレンホース用VP管ジョイント因幡電工(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
Sフック ユニクロ ニッサチェインSフック ユニクロニッサチェイン
4,298税込4,728
1箱(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
断熱ドレンホース 因幡電工断熱ドレンホース因幡電工(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用全長(m)20材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6
Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェインSフック ビニコートロングタイプニッサチェイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型フックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
鏡面仕上剤 鏡面職人 城山刃物製作所鏡面仕上剤 鏡面職人城山刃物製作所(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
少量を布にとってこするだけ!!すばやく、簡単汚れを落とし、光ります。
用途庖丁類、厨房機器、ステーキ鉄板等の汚れ・サビ取りに。容量(g)200TKG品番9-0351-0801TKG品番(2017)6-0320-0201
SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】 ニチバンSHO-HAN小口ラベル 【10巻入】ニチバン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10巻)
当日出荷
タイプ再はくり型(Nタイプ)ラベル寸法(1枚)(mm)12×21.6仕様赤線2本入りラベル枚数(1巻当り)1000RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダーハサミ ブルー 森繁シュレッダーハサミ ブルー森繁(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用セフティー電気用品
4,298税込4,728
1本
当日出荷
蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に定格電圧(V)100~240口金26E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50光色昼光色電球の種類LED
発泡ウレタンシート イノアック発泡ウレタンシートイノアック
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から翌々日出荷
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 HG-SH型LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
4,598税込5,058
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
...