カテゴリ

  • 物流用品(20)
    • ねじ込み式キャスター(5)
    • プレート式キャスター(6)
    • アングル式キャスター(1)
  • 測定用品(71)
    • 拡大鏡(56)
    • フリー式コンベックス(1)
  • 防災用品(6)
    • その他避難用品(2)
  • 建材・エクステリア(3)
    • 雨どい金具(2)
  • バイク純正部品(86)
  • 店舗什器・備品(78)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 安全標識(11)
  • バイク部品(9)
  • 建築金物(9)
  • 制御機器(8)
  • 厨房用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
車輪タイプ
ストッパー
あり・なし
取付高(mm)
60・65・68・70・85・88・93・95・96・107・126・132・152・168・180・190
ねじの呼び
M12・M16・UNF 1/2・W3/8
許容荷重(daN)
25・30・40・50・60・70・90・120・150・160
金具仕上
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SKK」の検索結果

386件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベックス LCシリーズ 四国度器(SKK)コンベックス LCシリーズ四国度器(SKK)(1件のレビュー)
689税込758
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
故障の少ないスライド式ストッパー
目盛仕様JIS1級メートル
SKKみんなのからだふき 四国紙販売SKKみんなのからだふき四国紙販売
289税込318
1個(10枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
厚生労働省が定める安全性基準に適合した化粧品。安全性と肌への優しさを追求した純水99%のウェットティッシュ。通常のウェットティッシュ(雑貨)と違い、赤ちゃんのおしりにも使用可能。幅広い年齢層の『身体』『おしり』『身の回り』のキレイを守る。どこでも拭けるから、複数備蓄する必要が無く省スペースやコストダウンにも効果的。
用途災害時の総合的な衛生管理に。感染症による自宅・自室療養時の全身ケアに。成分水、PG、ヒアルロン酸Na、セチルピリジニウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール保存期間(年)5
LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Bオーツカ光学
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(19件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
スチール製雨樋 角度調節可能雨樋金具 軒とい用 スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 角度調節可能雨樋金具 軒とい用 スウェーデン製シマブン
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このSKKブラケットは、設置時に角度が調節可能なブラケットです。調整可能な角度は、0°、7°、14°、18°、22°、27°、38°、45°です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
420S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKK歯磨きシート 四国紙販売SKK歯磨きシート四国紙販売
79税込87
1個(1包)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
水のない環境でも、口の中を清潔にする歯みがきシート。指サック型で使いやすく、虫歯や誤嚥性肺炎対策に効果的。チャック付きで3日分
用途災害時の歯磨きに。感染症による自宅・自室療養時の口腔ケアに。介護施設・病院のサポートアイテムに。シートサイズ(mm)H118±2.0×W49±2.0保存期間(年)5
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
堺菊守SKKバナジウム鋼 中華庖丁 河村刃物堺菊守SKKバナジウム鋼 中華庖丁河村刃物
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号
刃長(cm)22材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼全長(mm)335質量(g)500刃部幅(mm)110背厚(mm)3TKG品番9-0339-0801TKG品番(2017)6-0317-0901
堺菊守SKKバナジウム鋼 ペティナイフ 河村刃物堺菊守SKKバナジウム鋼 ペティナイフ河村刃物
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
堺 菊守SKKバナジウム鋼(口金付) ハイカーボン特殊ステンレス鋼(モリブデン、バナジウム含有)を使用。 適度なしなりとシャープな切れ味。
材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼背厚(mm)1.7
堺菊守SKKバナジウム鋼 三徳 河村刃物堺菊守SKKバナジウム鋼 三徳河村刃物
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
堺 菊守SKKバナジウム鋼(口金付) ハイカーボン特殊ステンレス鋼(モリブデン、バナジウム含有)を使用。 適度なしなりとシャープな切れ味。
刃長(cm)17.5材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼全長(mm)295質量(g)160背厚(mm)1.9TKG品番9-0314-1101TKG品番(2017)6-0284-1401
SKK-PULΦ100mm(2倍レンズ専用) オーツカ光学SKK-PULΦ100mm(2倍レンズ専用)オーツカ光学
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
トラスコ品番312-6603倍率(倍)2
堺菊守SKKバナジウム鋼 牛刀 河村刃物堺菊守SKKバナジウム鋼 牛刀河村刃物(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
堺 菊守SKKバナジウム鋼(口金付) ハイカーボン特殊ステンレス鋼(モリブデン、バナジウム含有)を使用。 適度なしなりとシャープな切れ味。
材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼
413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コンベックス 立壱 四国度器(SKK)コンベックス 立壱四国度器(SKK)
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
0.132極厚テープで折れ、たわみにも強い デカ文字:文字高さ約40%UP テープ視認性が大幅アップ ミリメモリも判別しやすい
仕様デカクリップ付長さ(m)5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級
フロントチェンジ01 四国度器(SKK)フロントチェンジ01四国度器(SKK)
699税込769
1個
3日以内出荷
カッターナイフのこれからの新しい形。刃を前から交換するタイプ!フロントチェンジ方式刃交換時にスライダーを引抜く必要なし!前後に吊下げ穴を設置。刃を上側に向けて吊れるから 安心。 使うときも手に取った 時にすぐに使える向きで取れ るので、素早く作業に入れる。有機溶剤に強いPP& エラストマーボディ! 塗料、シンナー等が 付着しても拭き取れる。ボディ後部の金属爪は 段ボールの開封作業、 ペンキ缶等の開封に!握った時に力の掛かるところ すべてにエラストマーを配置 抜群のグリップ力!!
ロックオートロック関連資料(242.42MB)
コンベックス Nロック255 四国度器(SKK)コンベックス Nロック255四国度器(SKK)
2,288税込2,517
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
ボタンを押すとロック解除、押している時だけテープを引き込む安全機構 軍手で持っても滑らない、落としても健在に傷を付けにくい。 テープを引き出すと自然に止まるナチュラルロック機構
種類ロック長さ(m)5.5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級
フロントチェンジ02 四国度器(SKK)フロントチェンジ02四国度器(SKK)
699税込769
1個
3日以内出荷
カッターナイフのこれからの新しい形。刃を前から交換するタイプ!フロントチェンジ方式刃交換時のダイヤル回転数を約4分の1に短縮!前後に吊下げ穴を設置。刃を上側に向けて吊れるから 安心。 使うときも手に取った 時にすぐに使える向きで取れ るので、素早く作業に入れる。有機溶剤に強いPP& エラストマーボディ! 塗料、シンナー等が 付着しても拭き取れる。ボディ後部の金属爪は 段ボールの開封作業、 ペンキ缶等の開封に!握った時に力の掛かるところ すべてにエラストマーを配置 抜群のグリップ力!!
ロックダイヤルロック関連資料(242.42MB)
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
55,980税込61,578
1個(1個)
8日以内出荷
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1タイプ丸型/SKKL-F電源(V)AC100 50/60Hzクランプ幅(mm)15~60照明LED光源アーム長(m)1
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(51件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車型式420A自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
カン付 差し込み口金 日本紐釦貿易カン付 差し込み口金日本紐釦貿易
1,598税込1,758
1袋(3個)
7日以内出荷
用途生地を差し込み、付属の紙紐を詰め込んでボンドで止めます。寸法(高さH×幅W)(cm)6.5×11.8
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハガキホルダー セキセイハガキホルダーセキセイ
599税込659
1冊
当日出荷
はがきや写真を鮮やかに美しく見せる高透明ポケットを採用! ポケットに入れるだけで 簡単にはがきの整理ができます 高透明ポケットだからポストカードやKGサイズの写真 収容に最適。コレクションファイルとしてもおすすめです。 差し替え可能な背見出しポケット付。(タイトルラベルはA6サイズ)
材質表紙:再生PP、ポケット/OPP仕様タイトルラベル付
マスクひも用ベルト ミツヤマスクひも用ベルトミツヤ(5件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
マスク必携時代の新ツール!ひもが耳裏にあたりませんので、耳が痛くなりにくい。洗って繰り返し使えます。
材質PP(クリップ部)ひも幅(cm)約1
住まいのケシゴム 壁の汚れケシゴム SEED(シード)住まいのケシゴム 壁の汚れケシゴムSEED(シード)
529税込582
1個
当日出荷
ケシゴム感覚でこするだけの壁の汚れとりです。
キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
キーつきのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。 コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
【オプション】ワークテーブル昇降傾斜タイプ用 マグネット用カバー 山金工業【オプション】ワークテーブル昇降傾斜タイプ用 マグネット用カバー山金工業
7,398税込8,138
1枚
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル昇降傾斜タイプ用オプションマグネット用天板カバーです。
用途昇降傾斜タイプの天板にセットすることで、マグネットを用いて図面等を固定できるようになります。適合本体山金工業製ワークテーブル昇降傾斜タイプ:SK-645N質量(kg)2.5高さ(mm)23.5奥行(mm)454間口(mm)540材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター(14件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
お立ち台 オプション DSK 長谷川工業お立ち台 オプション DSK長谷川工業
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
感知枠
適合機種DSK質量(kg)3.6
LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Fオーツカ光学
43,980税込48,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK アズワン【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KKアズワン
359税込395
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズミヤマ電器(5件のレビュー)
189税込208
1個
予約販売
仕様クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有種類非照光式ボタン形状丸型端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
KKベスト継手付 ゲート弁 ステンレス 東尾メックKKベスト継手付 ゲート弁 ステンレス東尾メック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)ステンレス鋼
チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)チェーンコーナーパッド(可動式)RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取り外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
水のいらない全身キレイセットb 四国紙販売水のいらない全身キレイセットb四国紙販売
2,498税込2,748
1箱
3日以内出荷
水が使えない災害時でも、すすぎ不要で全身をキレイにできるウェットティッシュ4種セット本品1つで災害発生から支援が届き始めるまでの3日間をトータルケア(一人用/セット)髪を拭くには手袋型、歯を磨くには指サック型、背中まで拭ける大判型など、お子様からお年寄りまで拭きやすく、満足度の高いサッパリ感!災害時、衛生環境悪化はストレスやケガ、病気の原因になりやすく、キレイへの備えは『あなたと、あなたの大切な誰か』を守ることにもつながる。5年保存可能
セット内容ウェット手袋(シャンプー×3回分)、歯みがきシート(歯みがき×10回分)、みんなのからだふき(身体/おしり/身の回り×30回分)、コットンボディタオル(背中まで拭く用×3回分)質量(g)約630(ケース/約6500)人数一人用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×155×61(持ち手部分込み)保存期間(年)5
光学 LED照明拡大鏡 SKKL-F型 オーツカ光学光学 LED照明拡大鏡 SKKL-F型オーツカ光学
50,980税込56,078
1台
当日出荷から翌々日出荷