カテゴリ

  • 切削工具(141)
  • 測定用品(93)
  • 作業工具(21)
  • 制御機器(10)
  • マスク(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SKS3」の検索結果

関連キーワード
323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フリープレート SKS3 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKS3ノーブランド(1件のレビュー)
1,325税込1,458
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
SKS3スタープレート 大同DMソリューションSKS3スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
簡易土壌酸度計&土壌水分計 セフティー3簡易土壌酸度計&土壌水分計セフティー3(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
ジャンプワイヤキット サンハヤトジャンプワイヤキットサンハヤト
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
JIS5型  ステッキバイト 三和製作所(三和バイト)JIS5型 ステッキバイト三和製作所(三和バイト)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格5形
管理機用収納カバー 車軸式用 セフティー3管理機用収納カバー 車軸式用セフティー3(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×700×1050×1070材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
ジャンプワイヤーキット サンハヤトジャンプワイヤーキットサンハヤト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ボードに密着した状態で配線できる単線タイプと、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになっています。 ミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。 ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に種類その他セット内容(単線)裸2.54mm、赤5.08mm、橙7.62mm、黄10.16mm、緑12.7mm、青15.24mm、紫17.78mm、灰20.32mm×各50本、白22.86mm、茶25.4mm、赤50.8mm×各25本、(より線)70mm、100mm×各20本、150mm×10本、ミノムシクリップ付200mm×4本材質(単線)ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ、被覆/PVC、(より線)ワイヤ/銅ニッケルメッキ、ピン部/ニッケル被覆PVC
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32川西水道機器
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5828材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.86使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)109寸法d(mm)44.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
子供立体マスク スケーター子供立体マスクスケーター
399税込439
1パック(7枚)
翌日出荷
防塵効果に優れた三層構造。風邪対策などの予防にお使い頂けます。口元の空間が快適スペースをつくるので、息苦しさをやわらげ呼吸がラクラク。立体構造だから口元にフィットします。すき間を作らない立体カーブで顔にフィット。耳が痛くなりにくいやわらか素材の平ゴムを使用。お子様などに最適サイズ。【対象年齢 4才以上】年齢は目安です。サイズをご確認の上ご購入ください。
形状立体入数(枚)7構造3層対象風邪ひもタイプ耳かけ
静止表面用(L型センサ、中温) 佐藤計量器製作所静止表面用(L型センサ、中温)佐藤計量器製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷
用途SK-1260用 静止表面用温度センサ(L型、中温)測定範囲(℃)-30~+600種別静止表面用(L型センサ、中温用)サイズ先端部17×30
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
パナミ 結びコード タカギ繊維パナミ 結びコードタカギ繊維
599税込659
1セット(3巻×5m)
3日以内出荷
材質レーヨン100%長さ(m)5
アーク溶接・アース・TIGトーチ用ジョイントオス マイト工業株式会社アーク溶接・アース・TIGトーチ用ジョイントオスマイト工業株式会社
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
MA-135D用本体側 ジョイントオス マイト工業株式会社MA-135D用本体側 ジョイントオスマイト工業株式会社
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
メンズシェーバー 回転刃 (黒) Panasonic(パナソニック)メンズシェーバー 回転刃 (黒)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
肌あたりがやさしい「回転刃」・充電不要の「プラグイン充電式」・海外でも使える「オートボルテージ」・(AC100~240V)
付属品掃除用ブラシタイプ回転式1枚刃電源(V)AC100-240消費電力(W)充電時:1本体質量(g)125別売付属品セット替刃(内刃+外刃ES9392)充電時間8時間使用の目安1日1回3分で7日電池Ni-MH蓄電池充電方式プラグイン充電式(100V専用)本体寸法(cm)高さ12.6×幅4.6×奥行5.8
不織布子供立体マスク7枚入り スケーター不織布子供立体マスク7枚入りスケーター
399税込439
1個
5日以内出荷
防塵効果に優れた三層構造で、花粉やホコリ、ウイルス飛沫を99%カット。風邪対策などの予防にお使い頂けます。口元の空間が快適スペースをつくるので、息苦しさをやわらげ呼吸がラクラク。立体構造だから口元にフィットします。すき間を作らない立体カーブで顔にフィット。耳が痛くなりにくいやわらか素材の平ゴムを使用。お子様などに最適サイズ。【対象年齢 4才以上】年齢は目安です。お子様の成長に合わせて、サイズをご確認の上ご購入ください。
材質表地:ポリエステル、フィルタ:ポリプロピレン、裏地:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン高さ(mm)120質量(g)13横(mm)100
陳枝記 ステンレスそば揚げ 陳枝記陳枝記 ステンレスそば揚げ陳枝記
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
センサ保護キャップ 佐藤計量器製作所センサ保護キャップ佐藤計量器製作所
299税込329
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
コンクリートドリル SDSビット KIドリルコンクリートドリル SDSビットKIドリル(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1組(5本)
5日以内出荷から14日以内出荷
各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
ステンレス片サドル 昭和コーポレーションステンレス片サドル昭和コーポレーション
219税込241
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
サンキューブ 角型コネクタ A形中継フード 三桂製作所サンキューブ 角型コネクタ A形中継フード三桂製作所
1,388税込1,527
1個
3日以内出荷
子供立体マスク ベイビーシャーク23 スケーター子供立体マスク ベイビーシャーク23スケーター
449税込494
1個(7枚)
8日以内出荷
可愛いキャラクター柄の子供立体マスクです。防塵効果に優れた三層構造。
子供立体マスク パンどろぼう スケーター子供立体マスク パンどろぼうスケーター
449税込494
1個(7枚)
8日以内出荷
可愛いキャラクター柄の子供立体マスクです。防塵効果に優れた三層構造。
子供立体マスク パウ・パトロールレスキュー スケーター子供立体マスク パウ・パトロールレスキュースケーター
449税込494
1個(7枚)
8日以内出荷
可愛いキャラクター柄の子供立体マスクです。防塵効果に優れた三層構造。
子供立体マスク まいぜんシスター23 スケーター子供立体マスク まいぜんシスター23スケーター
449税込494
1個(7枚)
8日以内出荷
可愛いキャラクター柄の子供立体マスクです。防塵効果に優れた三層構造。
子供立体マスク めがねうさぎ スケーター子供立体マスク めがねうさぎスケーター
449税込494
1個(7枚)
8日以内出荷
可愛いキャラクター柄の子供立体マスクです。防塵効果に優れた三層構造。
子供立体マスク まいぜんシスターズ+ スケーター子供立体マスク まいぜんシスターズ+スケーター
448税込493
1個(7枚)
8日以内出荷
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材SKC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材SKC(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SKS
カッタ EXSKS DIJET(ダイジェット工業)カッタ EXSKSDIJET(ダイジェット工業)
29,980税込32,978
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材SKC(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
ダイス メートル並目ねじ SKS材 左 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材 左SKC(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKS
ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材 SKCダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材SKC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
保管庫_キーボックス(開放型) アイリスチトセ保管庫_キーボックス(開放型)アイリスチトセ
11,980税込13,178
1台
21日以内出荷
材質(本体)スチールグリーン購入法適合
ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左 SKCダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左SKC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SKS
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1セットほか
3日以内出荷から25日以内出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)