カテゴリ

  • テープ(20)
  • メカニカル部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 物流用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「SLION TAPE」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ粘着テープ マクセルアルミ粘着テープマクセル(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
カラーマットクロステープ マクセルカラーマットクロステープマクセル(15件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセルスリオン アルミガラスクロステープ 9810マクセル(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
プロテックテープ(建築養生用) No.3448 マクセルプロテックテープ(建築養生用) No.3448マクセル(6件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
用途建築養生用伸度(%)14タック(ボールNo.)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)3.6引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3]粘着タイプ強粘着再剥離
超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル超耐熱アルミ箔粘着テープマクセル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
カラー布粘着テープ マクセルカラー布粘着テープマクセル(22件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
フィラメンテープ マクセルフィラメンテープマクセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
フィラメントテープ モノタロウフィラメントテープモノタロウ(13件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
厚手アルミテープ マクセル厚手アルミテープマクセル(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。引張強度(N/25mm)392特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
布両面テープ(カーペット用) マクセル布両面テープ(カーペット用)マクセル(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセルスリオン 防水用両面粘着テープ 5931マクセル(15件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
アルミガラスクロステープ モノタロウアルミガラスクロステープモノタロウ(221件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ強力
布カラーテープ No.3362 マクセル布カラーテープ No.3362マクセル(1件のレビュー)
16,900税込18,590特価
1ケース(18巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です
用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
布粘着テープ No.3310 マクセル布粘着テープ No.3310マクセル(8件のレビュー)
329税込362特価
1巻ほか
当日出荷から21日以内出荷
粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 重梱包
カーペット用強弱両面テープ ニトムズカーペット用強弱両面テープニトムズ(18件のレビュー)
929税込1,022
1巻ほか
当日出荷
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
カラー布テープ モノタロウカラー布テープモノタロウ(257件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
アルミテープ ニトムズアルミテープニトムズ(22件のレビュー)
949税込1,044
1巻ほか
当日出荷
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
養生用布粘着テープ No.3372 マクセル養生用布粘着テープ No.3372マクセル(10件のレビュー)
269税込296
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。主な用途養生用
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
SKF Bearing Adapter Sleeve - H 3040 Use this SKF adapter sleeve in your roller bearing systems when you need to mount a tapered bore onto a cylindrical seatIt adjusts to the diameter of your shaft, giving you wider diameter tolerancesYou can use this sleeve with plain shafts or stepped shafts, so its a versatile optionThe sleeve is simple to install when using a plain shaft, you can mount the bearing at any position on the shaftWhen using a stepped shaft, you can use an L-shaped spacer ring to position the bearing accurately, making it easier to mount and dismountThis means that theres no need to machine the shaft seat, saving you time and effort. Adjustable to shaft diameter Suitable for use with plain or stepped shafts Easy to install Mass of 8.9 kg Application Information Industrial machinery Conveyor belts in packaging applications Sliding door constructionSKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 When should I use a bearing adapter sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Youll commonly find this sleeve used for split pillow block bearing housings to lock a bearing onto the shaftIts also a good choice when youre working with large bearings or medium-speed to high-speed applications.
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:180 mm x 120mm●内径:180mm●併用可能製品:メートルシャフト●コード番号:209-3711アズワン品番65-7957-15
ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mmSKF(日本エスケイエフ)
569,800税込626,780
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 23948 CC/W33 If you need to accommodate heavy radial and axial loads, choose this spherical roller bearing from SKFIts part of the SKF Explorer range, so it offers high load-carrying capacity and high running accuracyMade from extremely wear-resistant materials and designed to produce low friction during operation, it provides a long service life and calls for minimal maintenanceThe bearing is an open unit and features three lubrication holes and a ring-shaped groove in the outer ring, so you can top up with grease or oil easily and effectively. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 240 mm Outside diameter of 320 mm Race width of 60 mm Application Information Paper manufacturing and printing Wind turbines Mining industry Transport applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 Can this bearing handle misalignment ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This SKF spherical roller bearing is expertly designed to handle misalignment during installation and operationAs its designed to produce low friction, it wont overheat, even when slightly misaligned.
仕様●内径:240mm●外径:320mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:1160kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:685kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:209-4107アズワン品番65-7952-94
ボールベアリング180mm225mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング180mm225mm 深溝SKF(日本エスケイエフ)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 225 mm OD - 61836 This single-row, deep-groove ball bearing from SKF is suited to high rotational speeds in demanding industrial applicationsIts slim design is space-saving and lightweight for optimal operating efficiency of the unitStainless steel construction makes the bearing extremely corrosion-resistant, so it wont rust in the presence of moisture and most chemicalsIts an open-end type and has no seals, which allows old lubricant to be easily flushed out as new grease is applied to the bearing. Cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Race width of 22 mm Dynamic load rating of 62.4 kN Limiting speed of 3400 r/min Application Information Automotive industry Mining and mineral processing Printing Textile manufactureSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。 What makes SKF ball bearings long-lasting ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe internal geometry of the SKF range of deep-groove ball bearings has been optimised for improved seal attachment, low friction and increased ability to accommodate slight misalignmentsAll these elements reduce wear and tear on the bearings and improve their working life while maintaining reliability and precision.
仕様●内径:180mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:81.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:62.4kN●コード番号:207-7011アズワン品番65-7926-66
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless-Steel D Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel D Shackle recognisable as they are narrower than a Bow Shackle and, in most cases, they have a threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with 10 mm diameter, withstands of approximately 0.75 ton is a perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for a wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits . Stainless-Steel Shackle with crew pin . The D Shackle comes with 3-year Warranty . Pin diameter of 16 mm . Jaw width of 31 mm . This Chain Shackle deals well with weather conditions . Ideal for securing light to moderate loads or plant . Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application . Shackles are used in conjunction with slings and rope . Wire Rope Slings . Industrial crane rigging onboard large ships . Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses . Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles. Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO. RS Pro is our family brand and brings you a wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.75tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 31mmピン径 = 16mm
SparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 Qwiic SPARKFUNSparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 QwiicSPARKFUN
2,498税込2,748
1個
33日以内出荷
DescriptionDo you want to replace a slider or a button on your art project or science experiment with a more interesting interface? This Capacitive Touch Slider is a "Qwiic" and easy way to add capacitive touch to your next project. With the board's built in touch pads, you can immediately start playing with the touch capabilities as three unique touch inputs or as a slider. You can also enable a touch input to act as a power button, customize the sensitivity for your own touch pads, and play with the interrupt alert LED. Utilizing our Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard or create your own touch pads.On the front of the board, there is an arrow shape which contains three separate capacitive touch pads. We also broke out the capacitive touch sensor lines as plated through-holes on the top of the board. You can use these pins to connect to your own capacitive touch pads. The CS1 pin connects to the left pad, the CS2 pin connects to the middle pad, and the CS3 pin connects to the right pad.NOTE:The I2C address of the CAP1203 is 0x28 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple CAP1203 sensors on a single bus. If you need to use more than one CAP1203 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun Capacitive Touch Slider GuideFeaturesCapacitive Touch3 unique capacitive touch inputsFeaturesEmulated sliderPower button settingProgrammable sensitivityAutomatic recalibrationI2C Address:0x28Qwiic EnabledOperating RangeSupply Voltage:3.3V - 5V
アズワン品番67-0427-06
Elektor MIT App Inventor Bundle SPARKFUNElektor MIT App Inventor BundleSPARKFUN
25,980税込28,578
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Elektor MIT App Inventor Bundle is a kit built to help learn about developing apps for Android compatible mobile devices using the MIT App Inventor online development environment. MIT App Inventor projects can be in either standalone mode or use an external processor. In standalone mode, the developed application runs only on the mobile device(e.g. Android). In external processor-based applications, the mobile device communicates with an external microcontroller-based processor, such as Raspberry Pi, Arduino, ESP8266, ESP32, etc.The kit comes with a book and a selection of parts that correspond with a number of projects. Check out the features and Includes tab for more information.FeaturesProjects Include:Using the text-to-speech componentIntonating a received SMS messageSending SMS messagesMaking telephone calls using a contacts listUsing the GPS and Pin-pointing our location on a mapSpeech recognition and speech translation to another languageControlling multiple relays by speech commandsProjects for the Raspberry Pi, ESP32 and Arduino using Bluetooth and Wi-FiMIT APP Inventor and Node-RED projects for the Raspberry Pi
アズワン品番67-0424-73