カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMC SY5140-5G」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から16日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY514 SMCSY514SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5140) SMC30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5140)SMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
S Series(SY5140) SMCS Series(SY5140)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
マニホールド SY5000シリーズ用 SMCマニホールド SY5000シリーズ用SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R) SMCSYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140SMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3140) SMCS Series(SY3140)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ストリートチェーン VXシリーズ DIDストリートチェーン VXシリーズDID(21件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
S Series(SY5140R) SMCS Series(SY5140R)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~)SMC(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
51-SY5140 SMC51-SY5140SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ