カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 電気材料(1)

「SMC VT315-022D」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC3ポートソレノイドバルブ VT315SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315) SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ油圧フロアージャッキ 2tモノタロウ(157件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。最大荷重(t)2材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL取扱説明書(2.5MB)
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V) SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315V SMC3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315VSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315E) SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315E)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315E SMC3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315ESMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMC3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E仕様埋込型
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315 SMC3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付手動操作方式(M) ロック式(要工具)バルブ(-) 標準
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ油圧フロアージャッキ 3tモノタロウ(159件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
PROEXCEL ガレージジャッキ3トン 大橋産業(BAL)PROEXCEL ガレージジャッキ3トン大橋産業(BAL)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
スローダウン機構搭載!最低位80mmでローダウン車にも対応!サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3