生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。EOG滅菌済。
材質シリコーン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。
透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。
柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。
EOG滅菌済。
材質シリコーン
全長(mm)205
外径(Φmm)12.9
アズワン品番8-5448-04
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025
松吉医科器械コード24-4100-06
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
チューブは透明ですので、患者の呼吸状態の確認が容易です。柔軟で適度なコシを持ち、鼻腔内への挿入が容易で鼻腔内出血の可能性を抑えます。固定板は任意の位置に固定可能で、チューブの鼻腔内滑入を防止します。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質シリコンゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X0001000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
サイズごとにカラーが異なりますので、識別が容易です。
救急カバンなどへの収納にも便利な透明ケース入。
未滅菌(EOG滅菌可)。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)(ピンク)11×40、(ブルー)12×50、(ブラック)13×60、(ホワイト)15×70、(グリーン)17×80、(イエロー)20×90、(レッド)21×100、(オレンジ)22×110
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×140×50
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0002
松吉医科器械コード24-3811-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
放射線状カットでチューブとの隙間が少ない仕様です。やわらかく、肌触りの良い基布です。カット部分の断面がほつれにくです。
材質レーヨンPET不織布
包装個包装
医薬品医療機器等法一般医療機器
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌不可
材質ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックの反発力で鼻腔を広げ、鼻通りスッキリ!
用途鼻がつまる時、就寝時やスポーツにお使いください。
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。スタイレット付きで挿入し易く、可塑剤(DEHP)を含まない特殊なポリ塩化ビニル製です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
全長(mm)1200
一般的名称食道経由経腸栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00129000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300)
トラスコ品番388-1130
質量(kg)2.4
1セット
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
透明テープですので、貼ったままで皮膚やチューブ位置・マーキングが確認できます。透明で皮膚観察が容易のため都度の貼り替えが不要となり、剥離刺激による皮膚トラブルのリスクを軽減し、時間の短縮にもつながります。正しい位置を保持できるため、鼻翼への圧迫を軽減でき、潰瘍形成のリスクを減少させます。
適合(カテーテル)16Fr以下
材質基材/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
慢性の鼻づまり、花粉症などによるアレルギー性鼻炎などでお困りの方に。
鼻づまりによる寝苦しさ、イビキ、勉強などの 集中力欠如などが一気に解消。
鼻に入れても痛くないシリコンを使用しています
鼻スッキリ!鼻腔を広げて、呼吸を楽にする鼻腔拡張テープです。
睡眠中の鼻づまりやいびきの軽減、スポーツ時等、幅広いシーンでお使い頂けます。
試したい方から、毎日使いたいハードユーザーの方まで選べる枚数のラインナップ!
成人のほとんどの方の鼻に適したサイズです。
肌になじむ肌色タイプ。
材質粘着剤:アクリル系
タイプ透明
寸法(高さH×幅W)(mm)約20×56
仕様オートクレーブ可
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード