カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,483)
  • 科学研究・開発用品(224)
  • 測定用品(197)
  • 制御機器(168)
  • 切削工具(115)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(93)
  • バイク部品(77)
  • 機構部品(69)
  • 建築金物(65)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 電動工具(45)
  • 家電(44)
  • オフィス家具(41)
  • メカニカル部品(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 電気材料(25)
  • 自転車部品(23)
  • 作業工具(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 事務用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 厨房用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 防犯用品(11)
  • 農業機械(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 医療(9)
  • 安全用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 空圧工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)

「SPC」の検索結果

関連キーワード
3,126件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPCカップ ビー・リーブス サンナップ

    SPCカップ ビー・リーブス

    サンナップ(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(150mL×50個)ほか
    当日出荷
    スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。
    用途北欧の森に茂る葉をイメージしたペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
  • SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
    用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • 室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ

    GIKEN(川口技研)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。
    材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロン色ブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ
  • SPCカップ クルビッツ サンナップ

    SPCカップ クルビッツ

    サンナップ
    ¥899税込¥989
    1袋(275mL×100個)
    当日出荷
    スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。
    用途伝統的な模様「Kurbits」をあしらったおしゃれなペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
  • SPCカップ ティータイム サンナップ

    SPCカップ ティータイム

    サンナップ(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1袋(275mL×100個)
    当日出荷
    スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。
    用途コーヒーやティータイムを彷彿とさせるおしゃれなペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
  • SPC平栓 SIBATA(柴田科学)

    SPC平栓

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    ・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
  • SPC 四角頭付プラグ イハラサイエンス

    SPC 四角頭付プラグ

    イハラサイエンス
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S10C又はS25C形状プラグ接続ねじ種類R
  • SPC排出管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排出管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
  • SPC導入管 SIBATA(柴田科学)

    SPC導入管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。
    材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-15吸入口外径(Φmm)8
  • シザイ タイトホルダーヨウスペーサSPC24 KANA(片山チエン)

    シザイ タイトホルダーヨウスペーサSPC24

    KANA(片山チエン)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    スペーサーを使用することにより、機械装置の架台と平行して取り付けられます。
    トラスコ品番245-3380質量(kg)0.03
  • SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPCなす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
    種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
  • SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応) GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
    用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
  • SPC温度計アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC温度計アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
    材質PTFE内径(mm)7.2
  • SPC-25ACN用 冷風ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 冷風ダクト

    日動工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • 物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研)

    物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    室内物干しSPC-BKの本体。黒色でシックな色の天井に最適です。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
    付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト色黒(ブラック)種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)64
  • SPC連結管 二又 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 二又

    SIBATA(柴田科学)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC-25ACN用 エルボ 日動工業

    SPC-25ACN用 エルボ

    日動工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • SPCケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPCケルダールフラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス摺合せSPC-24
  • SPC-25ACN用 フィルター 日動工業

    SPC-25ACN用 フィルター

    日動工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105ツバ内径(Φmm)85主管SPC-24ツバ外径(Φmm)115
  • SPC温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)

    SPC温度計用保護管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
  • SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • SPC排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
  • SPC-18用排気ダクト 日動工業

    SPC-18用排気ダクト

    日動工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    SPC-18ACN用のダクトです。金具の取り付け方法:スポットクーラー前面の排気口にビス打ち込み用のくぼみがあります。くぼみに合わせてピアスビスで金具を固定して下さい。金具の向きに注意してください。排気ダクトの取り付け方法:取り付けた金具にダクトを引っ掛けて金具の上でダクトの紐を縛って下さい。
    付属品取付金具×4、ピアスビス×8適合機種SPC-18ACN、SPC-18ACN-B
  • ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ

    GIKEN(川口技研)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。 傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。 室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。
    付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス
  • 物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研)

    物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    室内物干しの本体。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
    用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト色(カバー)ホワイト種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)62
  • SPCガス吹込管 SIBATA(柴田科学)

    SPCガス吹込管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC採取アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC採取アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC導入アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC導入アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。
    材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
  • SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC四口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 直管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 直管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    同じSPC規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC三角トラップ SIBATA(柴田科学)

    SPC三角トラップ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。 ・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。 ・濃縮精度、回収率向上につながります。 ・トラップの洗浄が容易になります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC排気管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
    吸入口外径(Φmm)8
  • SPC平底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC平底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC変換コード 日東工器

    SPC変換コード

    日東工器
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    カウンタ専用ドライバを商用電源に直接接続して使用することができます。
  • SPCトラップ球 三商

    SPCトラップ球

    三商
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
    球径(Φmm)93下部(SPC)24上部(SPC)24
  • SPC三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス