カテゴリ
- メカニカル部品(897)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(859)
- 切削工具(280)
- 測定用品(133)
- 制御機器(129)
- 科学研究・開発用品(76)
- パソコン/周辺機器(52)
- 電気材料(38)
- 電動工具(36)
- 物流用品(24)
- バイク純正部品(22)
- 店舗什器・備品(21)
- 作業工具(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 研磨材(16)
- 救急・衛生(15)
- 学童・教育用品(14)
- 空圧工具(14)
- 機構部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 建築金物(11)
- 事務用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- オフィス家具(9)
- カー用品(9)
- 清掃用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 自動車補修部品(6)
- 作業服(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 測定関連サービス(5)
- バイク部品(4)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 安全保護具(3)
- マスク(3)
- 農業機械(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 伊東電機(859)
- SMC(839)
- アイゼン(96)
- RS PRO(69)
- ERECTA(エレクター)(51)
- 住友電工ハードメタル(40)
- タンガロイ(36)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
- MICROCHIP(31)
- 京セラ(28)
- NB(日本ベアリング)(28)
- 三菱マテリアル(28)
- ホンダ(22)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
- グリーンクロス(19)
- エスコ(17)
- イスカル(16)
- サンドビック(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(305)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(14)
再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
- オーダー・加工(8)
- レンタル(3)
- 修理(1)
- 校正(4)
「SPM」の検索結果

SPMシールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥4,398~税込¥4,838~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷SPMシールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス棚受 SPM-20B
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用
スプラインマイクロメータ SPM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか当日出荷から40日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
スプラインマイクロメータ SPM2
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか当日出荷から92日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
チップ SPM/GN
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チゼル TE-SPX SPM
ヒルティ(HILTI)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業種別ポリゴンチゼル全長(mm)360軸の形状TE-S
チップ SPM/GN
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
スプラインマイクロメータSPMシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)125~150最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
チップ SPM/GN
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)5日以内出荷寸法L(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ 2QP-SPM/GN
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
SPM セミニューマチック 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,298~税込¥9,128~1個5日以内出荷から7日以内出荷セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入車輪です。
チップ SPM/GN
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状正方形寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.05~0.2
チップ SPM/GN
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質FX105形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
スプラインマイクロメータSPMシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか4日以内出荷から60日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)100~125最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定)
スペーシア¥197税込¥2171本4日以内出荷・表面はクリア樹脂をコーティングしていますので、艶があり美観性に優れています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は手触りが良く、ほこりも付きにくく、またサビを防いで耐久性に優れています。材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.54RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)
[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。付属品補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、結束バンド材質PP樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)接続4心設置場所屋内用入数(個)1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)95/140/30キャビネット板厚(mm)カバー/1.5、ボデー/2.0入出線数(入線)ケーブル/1またはドロップケーブル/4
5,000spm/270mm エアーソー
エスコ¥15,600税込¥17,1601台翌日出荷全長(mm)270質量(g)980使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)220替刃仕様EA161LN-118~-132吸入口サイズ1/4"ストローク数(spm)5000ストローク長(mm)10使用コンプレッサ2.2kW以上
チップ 2QP-SPM/GN
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷材質BX910形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ
日東工業¥4,598~税込¥5,058~1台4日以内出荷小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。付属品補強熱スリーブ(単芯用40mm、4芯テープ用40mm)・結束バンド材質PP樹脂質量(kg)0.07色Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ小心数・樹脂タイプ:融着接続タイプ(Sタイプ)設置場所屋内用クリップ数ケーブルクランプ数Φ13以下:1接続台数4心キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー2.0外形寸法(横×縦×深さ)(mm)95×140×30入出線数(入線)ケーブル:1またはドロップケーブル:4)入出線数(出線)コード:4またはドロップケーブル:4
光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。付属品補強熱スリーブ(単芯用40mm、4芯テープ用40mm)・結束バンド材質PP樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内用クリップ数ケーブルクランプ数Φ13以下:1接続台数4心キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー2.0外形寸法(横×縦×深さ)(mm)95×140×30入出線数(入線)ケーブル:1またはドロップケーブル:4)入出線数(出線)コード:4
サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ
常磐精工¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 。スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー耐荷重(kg)100
サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ
常磐精工¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、。 スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー耐荷重(kg)100
スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷から12日以内出荷自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷自在旋回仕様・右ストッパー付の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。 ストッパーには滑り止め樹脂カバーが付いています。用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷固定仕様の金具です。用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
SPMショートストレッチャーホワイトボード(下部カタログケース)
常磐精工¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 スポーツ施設などに最適な緊急用ストレッチャー。【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2本体を倒して、4つのギアのロックと4つの安全ピンを抜く→3頭側から順番に車輪を立て、ギアロックをかけ安全ピンをさす。仕様塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚材質ホワイトボード(白)3mm厚色シルバータイプ下部カタログケース材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)
【レンタル】ベアリングチェッカー
SPM Instrument Japan¥5,898~税込¥6,488~1台翌日出荷から3日以内出荷ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視 ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。仕様【ショックパルス測定】測定方式→dBm/dBc、 測定範囲→-9~90dBsv、±3dBsv トランスデューサタイプ→内蔵トランスデューサ【温度測定】温度範囲→-10~+160℃、分解能→1℃、トランスデューサタイプ→334/3161、内蔵非接触IRセンサーセット内容本体、単3電池×2、本体ゴムカバー、ユーザーガイドブック、収納ケース、クイックスタートマニュアル、評価ガイドマニュアル、ユーザーガイド寸法(mm)158×62×30質量(g)185(電池含む)耐熱温度(℃)0~50電池寿命通常使用で8時間電源供給2×1.5V AA電池
スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷固定仕様ストッパー付の金具です。用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車ストッパーストッパー付
...





















![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)





![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509879-260819-02.jpg)