カテゴリ

  • メカニカル部品(897)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(859)
  • 切削工具(280)
  • 測定用品(133)
  • 制御機器(127)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 電気材料(38)
  • 電動工具(36)
  • 物流用品(24)
  • バイク純正部品(23)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 作業工具(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 研磨材(16)
  • 救急・衛生(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 建築金物(11)
  • 事務用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • オフィス家具(9)
  • カー用品(9)
  • 清掃用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 安全用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 伊東電機(859)
  • SMC(839)
  • アイゼン(96)
  • RS PRO(68)
  • ERECTA(エレクター)(51)
  • 住友電工ハードメタル(40)
  • タンガロイ(36)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
  • MICROCHIP(30)
  • 京セラ(28)
  • NB(日本ベアリング)(28)
  • 三菱マテリアル(28)
  • ホンダ(22)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
  • グリーンクロス(19)
  • エスコ(17)
  • イスカル(16)
  • サンドビック(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(305)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
  • レンタル(3)
  • 修理(1)
  • 校正(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPM」の検索結果

2,855件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス棚受 SPM-20B LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SPM-20B

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用
  • SPMシールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    SPMシールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    4,398税込4,838
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    SPMシールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPM ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPM ストップピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スプラインマイクロメータ SPM Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ SPM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • スプラインマイクロメータ SPM2 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ SPM2

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ2×5平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • SPM(コロイダルシリカ) PRESI

    SPM(コロイダルシリカ)

    PRESI
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ルミ、銅、チタン、薄膜付材料全般
    粒径(μm)0.03
  • チップ SPM/GN タンガロイ

    チップ SPM/GN

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チゼル TE-SPX SPM ヒルティ(HILTI)

    チゼル TE-SPX SPM

    ヒルティ(HILTI)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
    用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業種別ポリゴンチゼル全長(mm)360軸の形状TE-S
  • チップ SPM/GN タンガロイ

    チップ SPM/GN

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータSPMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)125~150最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
  • チップ SPM/GN タンガロイ

    チップ SPM/GN

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    寸法L(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
  • チップ 2QP-SPM/GN タンガロイ

    チップ 2QP-SPM/GN

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPM セミニューマチック 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SPM セミニューマチック 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入車輪です。
  • チップ SPM/GN タンガロイ

    チップ SPM/GN

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.05~0.2
  • チップ SPM/GN タンガロイ

    チップ SPM/GN

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質FX105形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータSPMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)100~125最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
  • KM プチパン 5cm SPM50 ケーエム(KM)

    KM プチパン 5cm SPM50

    ケーエム(KM)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
  • 4,000spm/6.0mm エアーやすり エスコ

    4,000spm/6.0mm エアーやすり

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SR-6
  • 【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定) スペーシア

    【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定)

    スペーシア
    197税込217
    1本
    4日以内出荷
    ・表面はクリア樹脂をコーティングしていますので、艶があり美観性に優れています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は手触りが良く、ほこりも付きにくく、またサビを防いで耐久性に優れています。
    材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.54RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業

    [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用

    日東工業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。
    付属品補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、結束バンド材質PP樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)接続4心設置場所屋内用入数(個)1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)95/140/30キャビネット板厚(mm)カバー/1.5、ボデー/2.0入出線数(入線)ケーブル/1またはドロップケーブル/4
  • 10,000spm/5.0mm エアーやすり エスコ

    10,000spm/5.0mm エアーやすり

    エスコ
    35,600税込39,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SR-5
  • 21,000spm/3.0mm エアーやすり エスコ

    21,000spm/3.0mm エアーやすり

    エスコ
    36,400税込40,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SR-1
  • 10,000spm/215mm エアーソー エスコ

    10,000spm/215mm エアーソー

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA161VA
  • 5,000spm/270mm エアーソー エスコ

    5,000spm/270mm エアーソー

    エスコ
    15,600税込17,160
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)270質量(g)980使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)220替刃仕様EA161LN-118~-132吸入口サイズ1/4"ストローク数(spm)5000ストローク長(mm)10使用コンプレッサ2.2kW以上
  • チップ 2QP-SPM/GN タンガロイ

    チップ 2QP-SPM/GN

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BX910形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。付属品補強熱スリーブ(単芯用40mm、4芯テープ用40mm)・結束バンド材質PP樹脂質量(kg)0.07Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ小心数・樹脂タイプ:融着接続タイプ(Sタイプ)設置場所屋内用クリップ数ケーブルクランプ数Φ13以下:1接続台数4心キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー2.0外形寸法(横×縦×深さ)(mm)95×140×30入出線数(入線)ケーブル:1またはドロップケーブル:4)入出線数(出線)コード:4またはドロップケーブル:4
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。付属品補強熱スリーブ(単芯用40mm、4芯テープ用40mm)・結束バンド材質PP樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内用クリップ数ケーブルクランプ数Φ13以下:1接続台数4心キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー2.0外形寸法(横×縦×深さ)(mm)95×140×30入出線数(入線)ケーブル:1またはドロップケーブル:4)入出線数(出線)コード:4
  • サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ 常磐精工

    サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ

    常磐精工
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 。スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
    耐荷重(kg)100
  • サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ 常磐精工

    サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ

    常磐精工
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、。 スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
    耐荷重(kg)100
  • [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業

    [SPX8-2M] マグネット SPM用

    日東工業
    979税込1,077
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    金属面に取り付けの際に
    仕様適用気象:SPMセット内容2コ入入数1
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回仕様・右ストッパー付の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。 ストッパーには滑り止め樹脂カバーが付いています。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    固定仕様の金具です。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
  • SPMショートストレッチャーホワイトボード(下部カタログケース) 常磐精工

    SPMショートストレッチャーホワイトボード(下部カタログケース)

    常磐精工
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 スポーツ施設などに最適な緊急用ストレッチャー。【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2本体を倒して、4つのギアのロックと4つの安全ピンを抜く→3頭側から順番に車輪を立て、ギアロックをかけ安全ピンをさす。
    仕様塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚材質ホワイトボード(白)3mm厚シルバータイプ下部カタログケース材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    固定仕様ストッパー付の金具です。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車ストッパーストッパー付
  • スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM16 SPM M16 Pシリーズ アイゼン

    スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM16 SPM M16 Pシリーズ

    アイゼン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • 【レンタル】ベアリングチェッカー SPM Instrument Japan

    【レンタル】ベアリングチェッカー

    SPM Instrument Japan
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視 ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。
    仕様【ショックパルス測定】測定方式→dBm/dBc、 測定範囲→-9~90dBsv、±3dBsv トランスデューサタイプ→内蔵トランスデューサ【温度測定】温度範囲→-10~+160℃、分解能→1℃、トランスデューサタイプ→334/3161、内蔵非接触IRセンサーセット内容本体、単3電池×2、本体ゴムカバー、ユーザーガイドブック、収納ケース、クイックスタートマニュアル、評価ガイドマニュアル、ユーザーガイド寸法(mm)158×62×30質量(g)185(電池含む)耐熱温度(℃)0~50電池寿命通常使用で8時間電源供給2×1.5V AA電池
  • スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM14 SPM M14 Pシリーズ アイゼン

    スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM14 SPM M14 Pシリーズ

    アイゼン
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM2 SPM M2 P0シリーズ アイゼン

    スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM2 SPM M2 P0シリーズ

    アイゼン
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • (SPX8-2M)マグネット(SPM用) 日東工業

    (SPX8-2M)マグネット(SPM用)

    日東工業
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    金属面に取り付けの際に・光接続箱SPM用
...