カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPS-12」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スクリュー プラグ(スチール製) イマオコーポレーションスクリュー プラグ(スチール製)イマオコーポレーション
612税込673
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1パック(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
材質PPS種別ワッシャのみタイプワッシャ頭部形状六角
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ アイゼンねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズアイゼン
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えますピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できますゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
ショートストロークプランジャーステンレス SPS MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャーステンレス SPSMIYOSHI(小西製作所)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303材質(ボディ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J
支柱 三洋スーパースタンド支柱三洋スーパースタンド
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
ガスタップ (PS) イシハシ精工ガスタップ (PS)イシハシ精工(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PS材質高速度工具鋼(SKH)
PSPS ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSPS ショートストロークプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電球コード SPSスーパープロソケット Showa電球コード SPSスーパープロソケットShowa
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
コンセントさえあれば設置可能です
用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。間隔(m)1
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1200mm水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2810材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)127種類Sカン寸法L1(mm)1200寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1192寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)MAC8(マックエイト)
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)MAC8(マックエイト)
18,980税込20,878
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
デスクトップパネル スチールタイプ  幅1200mm クランプ式 林製作所デスクトップパネル スチールタイプ 幅1200mm クランプ式林製作所
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
材質スチール質量(kg)5.3幅(cm)118高さ(cm)35奥行き(cm)6
安定化電源 ~DC120V マリンテック安定化電源 ~DC120Vマリンテック
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
・軽量でコンパクト・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き・出力ON/OFFボタン付き・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き・温度調整冷却ファン付き・低ノイズ・リップル・1年保証
付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
18,980税込20,878
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス #500球面軸受 オイレス工業オイレス #500球面軸受オイレス工業
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+150
Richco 基板ポスト RICHCORichco 基板ポストRICHCO
1,798税込1,978
1袋(40個)
7日以内出荷
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
18,980税込20,878
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ位置ゲージ SPS M12P1.75GP210L アイゼンねじ位置ゲージ SPS M12P1.75GP210Lアイゼン
6,098税込6,708
1個
13日以内出荷
ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:12●ピッチ:1.75●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168468アズワン品番67-4842-81
小型ポストスタンド SPSシリーズ シグマ光機小型ポストスタンド SPSシリーズシグマ光機
899税込989
1個
12日以内出荷
小型ポストスタンドは、Φ15mm以下の適応素子マウントホルダーとの接続に適します。
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,726税込11,799
1個
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:12シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:320シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:80スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:70・スプラインスリーブ(SPO型)F1:35・スプラインスリーブ(SPO型)H:25・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:24・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:15
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
31,730税込34,903
1個
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:12シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:320シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:80・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:14スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:70・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:35・スプラインスリーブ(SPOS型)H:25・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:24
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:12シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:320シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:80スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:80・スプラインスリーブ(SPAS型)F:35・スプラインスリーブ(SPAS型)H:25・スプラインスリーブ(SPAS型)l:22スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:24・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:12
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
2,098税込2,308
1個
16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
種別六角ナットのみ材質PPS頭部形状六角
SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質PPS穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
ビスカップ M SK11ビスカップ MSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途釘、ビスの収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×120
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1パック(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ユニバーサルジョイント ジョインスライドSPSA 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョインスライドSPSA三好キカイ(旧:三好パイジョン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1パック(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質PPS頭部形状穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
779税込857
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじピッチ1.75寸法L1(mm)81袋入数(個)1寸法B(mm)19寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目寸法M(mm)M12破断荷重(N)6805ねじり破断トルク(N・m)13.7
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:0.1μV dc RS PRORS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:0.1μV dcRS PRO
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mmRoHS指令(10物質対応)対応