カテゴリ

  • バイク部品(77)
  • メカニカル部品(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 切削工具(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 農業機械(9)
  • 建築金物(7)
  • 厨房用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SRV」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用フィルター(SRV-150F用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    交換用フィルター(SRV-150F用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質不織布ホワイト
  • ローヤル  SRV用 フィルター 丸 アルファ・ローヤル

    ローヤル SRV用 フィルター 丸

    アルファ・ローヤル
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷
    用途高速フードカッター SRV用丸フィルター
  • ローヤル  SRV用 刃(ブロック一式) アルファ・ローヤル

    ローヤル SRV用 刃(ブロック一式)

    アルファ・ローヤル
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷
    用途高速フードカッター SRV用替刃・軸一式
  • ローヤル 高速フードカッター SRV アルファ・ローヤル

    ローヤル 高速フードカッター SRV

    アルファ・ローヤル
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    小型なので省スペースに設置可能。 上から入れるだけの簡単操作。 連続式なので続けて材料を投入できます。 包丁で角切りしたような形で出るのではなく、大きさはある程度揃いますが、形は様々です。
    用途お好み焼き用のキャベツ/ハンバーグ・メンチカツ用の玉ねぎ(みじん切り)/コロッケ用の玉ねぎ(みじん切り)付属品工具2点付(刃軸固定棒・レンチ)質量(kg)9.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×275×460電動機(W)90(単相モートル)ドラム径(mm)160Φ供給口105×135mm処理能力(kg/h)250/1(お好み焼き用キャベツ)・250/1(ハンバーグ、ミンチカツ、コロッケの玉ねぎ)
  • GIVI SRV-R25 フィッティング GIVI(ジビ)

    GIVI SRV-R25 フィッティング

    GIVI(ジビ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    メーカーYAMAHA適合車種YZF-R25/ABS('15)、YZF-R3 ABS('15)、MT-25('16)、MT-03('16)
  • ローヤル  SRV用 刃(2枚1組) アルファ・ローヤル

    ローヤル SRV用 刃(2枚1組)

    アルファ・ローヤル
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    用途高速フードカッター SRV用替刃
  • GIVI SRV-CB250Rフィッティング GIVI(ジビ)

    GIVI SRV-CB250Rフィッティング

    GIVI(ジビ)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    仕様TOPケース:モノロック(32L以上は不可)付属品M5Mモノロックベース適合CB250R (18-19)装着方法シングル
  • GIVI SRV-NINJA250SL フィッテング GIVI(ジビ)

    GIVI SRV-NINJA250SL フィッテング

    GIVI(ジビ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    メーカーkawasaki適合車種Ninja250SL('15)
  • GIVI SRV-NVX155 AEROX155 DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SRV-NVX155 AEROX155

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • GIVI (ジビ) バイク用 フィッティング モノロック用 SRV-NMAX155フィッティング GIVI(ジビ)

    GIVI (ジビ) バイク用 フィッティング モノロック用 SRV-NMAX155フィッティング

    GIVI(ジビ)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。2020年モデルのNMAXに30L以上のモノロックケースを取り付ける際に必要となるフィッティング。 取り付けに必要なM5Mベースも付属しており、NMAXを便利に乗るのに必要なステーキット。
    適合NMAX(20)ブラック容量(L)30以上最大積載量(kg)3
  • カワハギ船シンカーSRV(ラトル) 極み 鮑白金 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    カワハギ船シンカーSRV(ラトル) 極み 鮑白金

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    音でアピール!特大ラトルボール入りシンカー。船カワハギ釣り師に捧げる極みカラー。「パールホワイト」「メッキゴールド」「アワビシート」を贅沢に詰め込んだ別誂集魚カラー。音でアピール!ラトル音量大幅UP!。オモリ下部のステンレス製アイで着底感度抜群!。両面一対のホログラムシールでアピール力抜群!
    鮑白金
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)

    フジキン
    269税込296
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状フロントリング&バックリング材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状フロントリング&バックリング
  • 差圧式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    差圧式レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
    材質ABS樹脂シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)135
  • LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン

    LOK継手(フロントリング・バックリング)

    フジキン(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)
  • オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 112型

    日東工器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378特価
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下最大開扉角度(°)180付属品取付ネジ
  • コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ バイトン仕様

    ミヤサカ工業(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • ローヤル 高速 フードカッター EBM(江部松商事)

    ローヤル 高速 フードカッター

    EBM(江部松商事)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番8709100
  • ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック

    ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

    イノック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック

    ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

    イノック(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SCS13A材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 上下ベンド継ぎ金具 SRVG90 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 SRVG90

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途上下段差付きの接続金具。 水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
  • アプライトバイス口金 TRUSCO

    アプライトバイス口金

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    種別口金材質スチール
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ等一式
  • レギュレータ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    レギュレータ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    空気を安定した圧力に調整します。
    付属品ブラケットトラスコ品番521-2552接続口径Rc1/4全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • ツープラスワン エボルト ボール・シャープペン パイロット

    ツープラスワン エボルト ボール・シャープペン

    パイロット
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7全長(mm)143種類多機能筆記具方式回転&ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.9インク油性インク色数2色+シャープペン線の太さ細字
  • レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付) ParkerTAIYO

    レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)

    ParkerTAIYO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    空気を安定した圧力に調整します。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
  • スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工

    スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)

    因幡電工
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
    用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ仕様位置ズレ防止穴付き
  • ツールキャップブラケット(2ケ/S) MSTコーポレーション

    ツールキャップブラケット(2ケ/S)

    MSTコーポレーション
    9,798税込10,778
    1セット(2個)
    4日以内出荷
  • バイス用パーツ(ハンドル) TRUSCO

    バイス用パーツ(ハンドル)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    品名操作用ハンドル
  • コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • ねじ込みボールバルブ イノック

    ねじ込みボールバルブ

    イノック
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 上下ベンド継ぎ金具 SRVG□ ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 SRVG□

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    用途上下段差付きの接続金具
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ)

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    種類リードバイス最大口開き(mm)105口幅(mm)106口深(mm)80材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)18.5トラスコ品番445-3492
  • ミドルバイスVスライダ MSTコーポレーション

    ミドルバイスVスライダ

    MSTコーポレーション
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
  • アプライトバイス用パーツ TRUSCO

    アプライトバイス用パーツ

    TRUSCO
    699税込769
    1組ほか
    当日出荷
  • 強力アプライトバイス TSRV200K用 ハンドル TRUSCO

    強力アプライトバイス TSRV200K用 ハンドル

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-9645適合機種TSRV-200K質量(g)761
  • バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCO

    バイスパーツ(口金固定用ねじ)

    TRUSCO
    599税込659
    1セット(6個)
    当日出荷
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。