カテゴリ
- 制御機器(10)
- バイク部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 介護用品(2)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- 扶桑精機(4)
- セキスイ(2)
- スケーター(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ムラテックKDS(1)
- TDT(田野井)(1)
- 富士電機(1)
- ベッセル(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- Vesrah(1)
- Lumberg Automation(1)
エコロジープロダクト
価格
「ST3p」の検索結果

ミセスロール 取替え用テープ
セキスイ(2件のレビュー)¥739税込¥8131パック(3本)当日出荷サイドカットタイプのテープ1本付き。 全面糊160mm幅、90回巻き。 切りやすい裏ワザカットミシン目入り取替えテープ。
猫の爪とぎ スリムタイプ
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から6日以内出荷猫がのびのび爪とぎできる、場所をとらないスリムタイプの爪とぎです。お徳用3個パックです。セットの爪とぎは目が大きいので爪が研ぎやすく、爪とぎを裏返して両面使用できます。マタタビパウダー付きです。インテリアに馴染む枠カラーです。寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):460×115×30質量(g)210、爪とぎ1枚あたり:約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×170×35
耐熱サイレンサー ステッカー 57X60mm P-VST3PO
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥899税込¥9891個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-VST3PO。販売備考:ポリ製。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:57x60mm。材質[素材]:ポリ材質ポリ寸法(mm)57×60色ブラック/レッド/イエロータイプ耐熱
耐熱サイレンサーステッカー 90X26.5mm P-HST3PO
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥899税込¥9891個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST3PO。販売備考:NEW ロゴ ポリ製。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:90x26.5mm。材質[素材]:ポリ材質ポリ寸法(mm)90×26.5色ブラック/レッド/イエロータイプ耐熱
サキスボトーションBL3本組
ベッセル¥499税込¥5491個(3本)3日以内出荷ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。材質特殊鋼全長(mm)65サイズ+No.2入数3本組
ポリステッカー P-CST3POFILL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥629税込¥6921個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-CST3POFILL。販売備考:サイズ:28x11mm カーボンヒートガードなどに添付されているステッカーです。※注意!エキパイなど高熱になる部位には直接貼らないでください。
乳児用歯ブラシ3P TB4STシリーズ
スケーター¥499税込¥5491個(3本)5日以内出荷ストックに便利な乳児用の歯ブラシ3本セット。生えはじめ・仕上げみがき用に。毛の硬さはやわらかめです長さ(cm)15対象0~3才
園児用歯ブラシ3P キャップ付 TB5STシリーズ
スケーター¥499税込¥5491個(3本)5日以内出荷ストックに便利な園児用の歯ブラシ3本セット。取り替え時期にも困らない。歯ブラシキャップ1個付き。毛の硬さはやわらかめです。材質柄・キャップ/ポリプロピレン、毛/ナイロン長さ(cm)14対象園児用(3~5才)
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
Samtec 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB7H-P-C-H-ST-CA3
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ SMBコネクタ●実装タイプ ケーブルマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 圧着●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 0 to 4GHz●表面処理:本体 金フラッシュ、ニッケル●シリーズ SMB7H●コンタクト材質 ベリリウム銅●表面処理:コンタクト 金●接合型 プッシュイン●Samtec 75 SMBケーブル取り付けプラグ. 75 SMBケーブル取り付けプラグシリーズはSamtec製です。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 このSMBプラグは、しっかり確実に接続するためのスナップ式カップリングを備えています。 サブミニチュア設計により、SMBケーブル取り付けプラグは、最大8 GHzの高周波数レンジで、スペースが限られた用途に最適です。 RG179ケーブルとの併用に最適 品番 123-6875 123-6875 はストレートケーブルプラグ0 8 GHz 品番 123-6876 123-6876 はライトアングルケーブルプラグ0 7 GHz. 特長と利点:. 小型 スナップ式カップリング. 用途. 基地局 アンテナ 無線ボード PC LAN GPSRoHS指令(10物質対応)対応
セッティングメジャー正目盛
ムラテックKDS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を左から右に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9231材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
オリエンスパットテープ No.830S
セキスイ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から8日以内出荷展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
同軸変換アダプタ BNC プラグ
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms仕様●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999アズワン品番65-7675-58
DWRウエイトローラー3個セット 外径15×12mm×5.5g ヤマハ系 90452
DAYTONA(デイトナ)¥779税込¥8571個5日以内出荷メーカー名:デイトナ メーカー品番: 90452 JANコード: 4909449445587 サイズ 外径Φ15×幅12mm タイプ 5.5g×3個 説明 ◆ 参考適合車種 ■JOG/デラックス/ZR(FI)〈SA36J/39J〉 ■Vino/モルフェ〈5ST/13P/37B〉 ■スーパーJOG ZR(ALL) など プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。 ※組付方向指定無し。 ●製品個体差により、サイズ・グラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。 ●一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。 ●外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。 HONDA車用PAスーパープーリーキット(45553)のセッティング用としても使用可能。
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー
Lumberg Automation¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2644アズワン品番65-7678-34
Samtec, 同軸コネクタ エッジマウント, ジャック はんだ
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷取付方式エッジマウントシリーズSMA端子種別はんだ電池スタンダード動作周波数(GHz)0~20RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~+125オス・メスメスボディ向きストレート接合型ネジバルクヘッドなし