「SUS棚受け」の検索結果
折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。
適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本
長さ(mm)250
材質/仕上ステンレス/SUS304
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
15ミリピッチの棚柱用の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS430
耐荷重(kg)20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレスSUS304
耐荷重(kg)80(4個使用時)
1パック(4個)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS430
耐荷重(kg)45(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
耐荷重(kg)45(4個使用時)
仕上ヘアライン
材質ステンレス1SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SM型専用の棚受けです。棚柱の穴間隔が15ミリ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
耐荷重(kg)60(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上ヘアライン
材質ステンレスSUS304
1パック(4個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS304、エラストマー
耐荷重(kg)100(4個使用時)
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質SUS304ステンレス
長さ(mm)292
幅(mm)31
質量(kg)0.72
色ステンレス
高さ(mm)148
寸法(幅W×高さH)(mm)31×148
耐荷重(kg)参考:100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)1470(150)
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ALLステンレス仕様で異物混入のリスクを低減。跳ね水等による汚染を防止するため床に近い棚板をなくしました。棚板は水受け仕様になっています。
材質SUS304
高さ(mm)815
キャスター100Φナイロン車
ストッパーあり(×2)
棚段数(段)2
キャスター金具ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)60
グリーン購入法適合
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)1470
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
LAMPのステンレス棚柱SP型・SPS型を石膏ボードに取り付けることができる部品です。
用途本商品を棚柱にネジ止めし、付属のピンを石膏ボードに打ち込んでお取り付けください。
耐荷重(kg)20(棚柱4本、棚受け4個使用時)
材質ABS樹脂、ステンレスSUS430(ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ガラス棚用
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ホワイト
質量(g)6
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
1個
¥139
税込¥153
当日出荷