カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 事務用品(15)
  • 測定用品(14)
  • 切削工具(11)
  • 物流用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SVH」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SVHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    SVHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1袋(4500個)
    6日以内出荷
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV

    ELPA(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001
    用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G適合機種メーカー日立洗濯機用適合品番日立用/NET-KD9SV
  • 立吊クランプ(SVC)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC)用部品

    スーパーツール
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ

    カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)

    ニッタ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • VHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    当日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
  • 立吊クランプ(SVC-E)用シャックルセット スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用シャックルセット

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0631
  • VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)
    2,698税込2,968
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
  • スクライバ SK(新潟精機)

    スクライバ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ハイトゲージのスクライバです。 先端超硬チップ付です。
    用途ハイトゲージのスクライバとして商品タイプパーツ品適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立吊クランプ(SVC-H)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用部品

    スーパーツール
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • 路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ) 日本緑十字社

    路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ)

    日本緑十字社
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。 再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。
    主な用途滑り止め用
  • 立吊クランプ(SVC-E)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用部品

    スーパーツール
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    149,800税込164,780
    1パック(4500個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 立吊クランプ(SVC-WH)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-WH)用部品

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • コードレススティッククリーナー siroca

    コードレススティッククリーナー

    siroca(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる
    集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.35充電時間(時間)約4連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時)質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6商品タイプ本体+バッテリーセット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書)シャンパンシルバー電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5コード長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン電池運転音(dB)73寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78バッテリー容量(mAh)2500
  • 六角ボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ボルト(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
  • ピン抜きベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    ピン抜きベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    328税込361
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入)

    JST(日本圧着端子製造)
    839税込923
    1袋
    3日以内出荷
    形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)8適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
  • ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入)

    JST(日本圧着端子製造)
    659税込725
    1袋
    3日以内出荷
    形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)6適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
  • ハンドル式小型手動計測スタンド イマダ

    ハンドル式小型手動計測スタンド

    イマダ
    80,980税込89,078
    1台
    翌々日出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。 ハンドルタイプで安定した測定が可能です。 A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。 軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。 測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。 求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
    取付可能対象デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約 7.7高さ(mm)(サンプル最大高さ)約 265タイプハンドル式寸法H(mm)【標準仕様】410/【支柱延長(-EXT)仕様】610機能メカニカルストッパー寸法R(mm)【標準仕様】265/【支柱延長(-EXT)仕様】465最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
  • 滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
    有効ろ過面積(cm2)10仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷
    用途外径カム式適合チップひし形35°勝手クランプシステムクランプオン全長(mm)140
  • Synthesizer V 2 AI 花響 琴 インターネット

    Synthesizer V 2 AI 花響 琴

    インターネット
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    「Synthesizer V 2 AI 花響 琴(Hibiki Koto)」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする。最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Dark / Falsetto / Musical / Power / Whisperに対応。多言語での歌唱にも対応しています。
    その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
  • Power I/Oケーブル Panasonic(パナソニック)

    Power I/Oケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
  • ステリベクス(ベルなし) Merck(メルクミリポア)

    ステリベクス(ベルなし)

    Merck(メルクミリポア)
    28,980税込31,878
    1ケース(15個)
    翌々日出荷
    中量の濾過滅菌が簡単にできます。 ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。
    有効ろ過面積(cm2)10メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
  • BL型 CSミキサー 屋外用(スカパー!対応) マスプロ電工

    BL型 CSミキサー 屋外用(スカパー!対応)

    マスプロ電工
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • Synthesizer V AI 花響 琴 インターネット

    Synthesizer V AI 花響 琴

    インターネット
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    「Synthesizer V AI 花響 琴」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V」専用の歌声データベースです。パワフルに歌うPower、優しく歌うBallade、かわいい声で歌うCute、暗い声で歌うDark、ミュージカル風に歌うMusicalなど幅広い表現力と圧倒的な歌唱力をあわせ持ち、最高の仕上がりとなっています。歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio Basic」を付属しており、すぐに音楽制作が始められます。※ボーカルスタイルはSynthesizer V Studio Proでのみご使用…
    その他オーディオデバイス、インターネット接続環境必須対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Linux Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度使用CPUWindows / Intel Mac / Linux、Intel Core i5以上、または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、AppleシリコンMac、Apple M1以上ストレージ1GB以上( ※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
  • コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    コロターン107 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
  • CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

    サンドビック
    17,980税込19,778特価
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途外径カム式適合チップひし形35°勝手クランプシステムクランプオン全長(mm)140
  • スクエアライトフレーム フジカラー

    スクエアライトフレーム

    フジカラー
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    展示会などでの使用に最適なスクエアタイプの写真用額縁です。前面板にUVカット仕様のアクリル板を採用しており、展示物の変色・退色を抑制します。付属の吊り金具を使用することで、壁との隙間なく飾る事ができます。
    用途額縁付属品吊り金具、吊り紐材質アルミ、前面版:アクリル(UVカット仕様)台紙Vカット台紙(厚さ2mm)
  • ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)480タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
  • AA23 軽神 DICプラスチック

    AA23 軽神

    DICプラスチック
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)315種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー
  • スライド棚 19インチマウント サンワサプライ

    スライド棚 19インチマウント

    サンワサプライ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。スライド量は365mmです
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)スライド量:365備考出荷形態:本体へはお客様取付け使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋スパナ7mm有効内寸(mm)取付け可能マウント:554~742口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)25
  • Toho Denzai ケーブルアセンブリ 東方電材

    Toho Denzai ケーブルアセンブリ

    東方電材
    299税込329
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    コネクタA圧着コンタクト
  • ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気口 遮熱樹脂 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気口 遮熱樹脂

    DICプラスチック
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)480タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)色(ひさし)スモーク
  • Synthesizer V 2 AI 花響 琴 Studio Pro スターターパック インターネット

    Synthesizer V 2 AI 花響 琴 Studio Pro スターターパック

    インターネット
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    Synthesizer V 2専用の歌声データベース「Synthesizer V 2 AI 花響 琴」と、。強力な機能が利用可能な「Synthesizer V Studio 2 Pro」をセットにしたお得なパッケージ。初めてSynthesizer Vでボーカル作成を始める方に最適です。「Synthesizer V 2 AI 花響 琴(Hibiki Koto)」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする。最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Dark / Falsetto / Musical / Power / Whisperに対応。多言語での歌唱にも対応しています。
    その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
  • CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック

    CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ

    サンドビック
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    寸法γ(°)0寸法D5m(mm)50
  • モノVベルト HA型 PITWORK(日産)

    モノVベルト HA型

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2本)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ベルト形HA型
  • 外径用ホルダ SVHCR/L タンガロイ

    外径用ホルダ SVHCR/L

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形35°切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)7寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷