カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(390)
  • 制御機器(73)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 作業工具(49)
  • 空調・電設資材(46)
  • 農業機械(35)
  • トラック純正部品(27)
  • 電気材料(23)
  • バイク純正部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 物流用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 防犯用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「SW BOX」の検索結果

826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工(27件のレビュー)
318税込350特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
Φ22mm/2点用 コントロールボックス エスコΦ22mm/2点用 コントロールボックスエスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
仕様壁掛型エスコ品番EA940DF-5材質鋼板型式KGNW212Y穴径(Φmm)ユニット取付穴:22取付穴数2点保護IP40サイズ(mm)150×76×80
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から20日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
露出スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ)未来工業(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
999税込1,099
1台ほか
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
露出スイッチボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(ブランクタイプ)未来工業(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質PVC適合規格(PS)E
(ZC000)DOOR SW BOX 三菱ふそう(ZC000)DOOR SW BOX三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
カチコネ露出スイッチボックス3個用 日動電工カチコネ露出スイッチボックス3個用日動電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(6本)種別3個用無方出
(ZC102)ROOF SW BOX ASSY 三菱ふそう(ZC102)ROOF SW BOX ASSY三菱ふそう
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
SW付カバー付電池ボックス4×2 ELPASW付カバー付電池ボックス4×2ELPA(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単4×2本用
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
露出SWボックス1個用2方出 三桂製作所露出SWボックス1個用2方出三桂製作所
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
SW付カバー付電池ボックス3×2 ELPASW付カバー付電池ボックス3×2ELPA(5件のレビュー)
303税込333
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用質量(g)22リード線(m)0.15
BRKT.,SW.BOX ホンダBRKT.,SW.BOXホンダ
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BRKT,SW BOX ホンダBRKT,SW BOXホンダ
959税込1,055
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
電池BOX 1×2SW ELPA電池BOX 1×2SWELPA(1件のレビュー)
493税込542
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ付き、単1×2本、3V用質量(g)29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×80×30
電池BOX 3×1SW ELPA電池BOX 3×1SWELPA
351税込386
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、1.5V用、スイッチ付
SW付カバー付電池ボックス9V ELPASW付カバー付電池ボックス9VELPA(6件のレビュー)
313税込344
1個
当日出荷
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本質量(g)22リード線(m)0.15
電池BOX 3×2SW ELPA電池BOX 3×2SWELPA
399税込439
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
SW 18-8カトラリーボックス 和田助製作所SW 18-8カトラリーボックス和田助製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス
電池BOX 1×1SW ELPA電池BOX 1×1SWELPA
635税込699
1個
翌々日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
フォルダーボックス 340 アイリスオーヤマフォルダーボックス 340アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
デスクの引き出し内やキャビネット内の書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックスです。 底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります。 2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります。 縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます。
材質ポリプロピレン
SW付カバー付電池ボックス3×2LED ELPASW付カバー付電池ボックス3×2LEDELPA(6件のレビュー)
645税込710
1個
当日出荷
赤色LED(点滅)と電池ボックスがセットになっています。
タイプ単3×2本用仕様Φ5mm赤色LED(点滅)付き質量(g)24リード線(m)約0.15(電池ボックスリード線)、約0.3(LEDリード線)
ボックス(スイッチ 4SW ヤンマーボックス(スイッチ 4SWヤンマー
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ボックス(スイッチ 4SW
ミュージックキャットギフトBOX-SW HEADS(ヘッズ)ミュージックキャットギフトBOX-SWHEADS(ヘッズ)
3,298税込3,628
1パック(20枚)
5日以内出荷
カラフルな鍵盤の上のクロネコと音符のデザインが可愛いギフトボックスです。
用途ギフトラッピング材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×45厚さ(g/m2)300
ケーブル区画貫通措置部材 コンセントボックスSW用キット セキスイケーブル区画貫通措置部材 コンセントボックスSW用キットセキスイ
14,980税込16,478
1箱(1セット)
翌日出荷
片壁の防火区画に設置するコンセントボックス部にご使用いただけます。 大・深型・4個用への適用が可能です。 耐火パテが不要です。 1キットで複数箇所の施工が可能です。
(MK662)BOX ASSY,SW,RR 三菱ふそう(MK662)BOX ASSY,SW,RR三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス 1ヶ用未来工業(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1規格JIS C8435適合規格(PS)E
EGスライドボックス(浅型) 未来工業EGスライドボックス(浅型)未来工業
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2付属品タッピンねじ付適合規格(PS)E
SW-005 BRAINBOXESSW-005BRAINBOXES
7,798税込8,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BOX ASSY,SW ホンダBOX ASSY,SWホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOX ASSY SW ホンダBOX ASSY SWホンダ
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
手押しスイーパー”SW250” ニルフィスク手押しスイーパー”SW250”ニルフィスク
87,980税込96,778
1台
当日出荷
両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。
用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。付属品サイドブラシ2個トラスコ品番247-7355幅(mm)850高さ(mm)1120奥行(mm)1470清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680ダストボックス容量(L)38RoHS指令(10物質対応)対応
...