1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)860
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)300
質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)50
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
関連資料(0.74MB)
「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式
質量(kg)2.6
消費電力(W)最大 27
電源100~240V AC (50/60Hz)
適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196
動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)
保証期間3年間
適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)
LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4
保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)
ファン【冷却ファン】ファンレス
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)
ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4
MTBF(時間)【25℃】394,522【50℃】162,062
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
「SZ2G-0424IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式
質量(kg)2.9
消費電力(W)最大 48
電源100~240V AC (50/60Hz)
適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196
動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)
保証期間3年間
適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)
LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4
保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)
ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps
ポートRJ-45ポート×24、SFP+×4
MTBF(時間)【25℃】426,797【50℃】131,375
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
「SZ2G-0424IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計400W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式
質量(kg)4.47
消費電力(W)最大 515
電源100~240V AC (50/60Hz)
適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×270
動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)
保証期間3年間
適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)
LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、PoE(緑)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4
保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)
ファン【冷却ファン】静音スマートファン×3
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps
ポートRJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1
MTBF(時間)【25℃】363,623【50℃】96,863
1個
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
「SZ2G-0416IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計240W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式
質量(kg)3.2
消費電力(W)最大 299
電源100~240V AC (50/60Hz)
適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196
動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)
保証期間3年間
適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)
LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、PoE(緑)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4
保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)
ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps
ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4、コンソールポート×1
MTBF(時間)【25℃】486,541【50℃】140,129
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
電圧(V)AC200
ポート数2
電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体高温水用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
1個
¥51,980
税込¥57,178
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)DC24
口径50Aフランジ
電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体油用
材質(ボディ)(S) CAC407
1個
¥52,980
税込¥58,278
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)DC24
口径50Aフランジ
電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体空気用
材質(ボディ)(S) CAC407
1個
¥52,980
税込¥58,278
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)DC12
口径50Aフランジ
電気オプション(2T) ランプ付 - DC12V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体油用
材質(ボディ)(S) CAC407
1個
¥52,980
税込¥58,278
20日以内出荷
電圧(V)AC110
ポート数2
電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体高温油用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
1個
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC200
口径50Aフランジ
電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体高温水用
材質(ボディ)(S) CAC407
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC100
口径50Aフランジ
電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体空気用
材質(ボディ)(S) CAC407
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC200
口径50Aフランジ
電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体空気用
材質(ボディ)(S) CAC407
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
電圧(V)AC110
ポート数2
電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体空気用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
仕様市販のルーフキャリアを使って散光式警光灯を取付けできます
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
電圧(V)AC110
ポート数2
電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体水用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
車種ごとの特徴に合わせた専用設計。一歩先のローダウンスタイルへ。セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリングを高めつつ、 乗り心地を最重視するセッティングを施しました。むやみにバネレートを上げず、15%アップまでに抑えて乗り心地に反映。スポーツ車はハンドリングのシャープさを、セダン車は乗り心地をそれぞれ重視。ミニバンや軽自動車は快適な乗り心地はそのままに、スポーティーカーに負けないハンドリングを実現しました。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、剥がれにくく、融雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
ポート数2
電圧(V)AC220
口径50Aフランジ
電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体空気用
材質(ボディ)(S) CAC407
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSZ-N
RoHS指令(10物質対応)対応
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式ND5RC
備考2WD 1.5L
適合車種ロードスター
年式15/5~
エンジン型式P5-VP
取扱説明書(0.1MB)
フロントダウン量(mm)20~25
リヤダウン量(mm)20~25
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式KE2FW
備考2WD 2.2L
適合車種CX-5
年式12/2~17/2
エンジン型式SH-VPTS
取扱説明書(0.1MB)
フロントダウン量(mm)40~45
リヤダウン量(mm)40~45
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式DK8FW
備考2WD 1.8L ディーゼル車
適合車種CX-3
年式18/5~
エンジン型式S8-DPTS
取扱説明書(0.1MB)
フロントダウン量(mm)30~35
リヤダウン量(mm)30~35
1セット
¥18,880
税込¥20,768
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式KG2P
備考4WD 2.2L ディーゼル車
適合車種CX-8
年式17/12~
エンジン型式SH-VPTS
取扱説明書(0.1MB)
フロントダウン量(mm)25~30
リヤダウン量(mm)25~30
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSZ-N-U
RoHS指令(10物質対応)対応
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用
ポート数2
Telemecanique Sensors アクチュエータTelemecanique インターロックスイッチは、 3 つの正方向オープニングコンタクトを標準装備しています。プロセスの開始前に、ドア、 Gates 、及び guards が閉じていることを確認することで、人員を保護するように設計されています。スイッチから作動キーを取り外し、ガード又はゲートが開いているときに安全回路に停止信号を送信することで、潜在的な事故を最小限に抑えます。インストールと設定は簡単です。XCS 安全インターロックは、金属製又はプラスチック製のボディを備えており、各種の作動キーとともに使用することで、国内規格と国際規格の両方に準拠するさまざまな安全用途に適合します。 注: アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照特長と利点過酷な環境での使用に適した金属製エンクロージャです 狭い場所に取り付けるためのエンクロージャスタイルは小さくなっています ロック装置は、危険があるときに人体を機械から守ります キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属 DIN 型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力用途食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 ファクトリオートメーション業界 XCSA 安全スイッチ XCSB 安全スイッチ XCSE 安全スイッチ認定EN1088 準拠 EN60204 IP67定格
仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子)
刃数2
被削材ステンレス・SCM・FCD
コーティングGACTコート
入力方式CMOS
実装タイプ表面実装
ゲートあたりの入力数2
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地ダイヤ
・空気・水・油・蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式
ポート数2
1液型水性アクリルエマルジョン塗料 木材表面に耐水性の高い膜を作り、水の浸入を防ぐ。柔軟な塗膜で木材に追従し、ワレや剥がれが起きにくい。乾燥後は、浸透型ステイン系塗料の塗装が可能です。
用途未塗装木部 木口用ですが、全面
使用方法原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで100g/m2塗布
材質樹脂系アクリルエマルジョン
質量(kg)18
粘度(mPa・s)2600(BM型、30rpm、25℃)
色調透明
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.28MB) (0.14MB)
標準塗布量(g/m2)100
1缶
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ