カテゴリ

  • 自動車純正部品(549)
  • オフィス家具(456)
  • トラック純正部品(274)
  • 自転車部品(208)
  • 物流用品(108)
  • 機構部品(93)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • 制御機器(48)
  • バイク部品(47)
  • 農業機械(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • バイク純正部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 測定用品(28)
  • 作業工具(28)
  • 切削工具(24)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 清掃用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 家電(12)
  • 電気材料(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 研磨材(6)
  • カー用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Tリング」の検索結果

2,225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tリング(N) ビクセンTリング(N)ビクセン
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
(MD74)Oリング,T/F ミツビシ(MD74)Oリング,T/Fミツビシ(1件のレビュー)
409税込450
1個
4日以内出荷
接写リング VSテクノロジー接写リングVSテクノロジー
979税込1,077
1個
当日出荷から27日以内出荷
Tリング ビクセンTリングビクセン
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ42(p=0.75)
カメラマウント 興和オプトロニクスカメラマウント興和オプトロニクス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウマーカーランプ ガラスレンズタイプモノタロウ(37件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカーサビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カラー仕切カード(ファイル用12山見出し) コクヨカラー仕切カード(ファイル用12山見出し)コクヨ(6件のレビュー)
469税込516
1パック(1組)ほか
当日出荷
書類検索の効率アップ。 カラー仕切りカードに再生紙を使用しています。 コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
用途12山見出しのため、書類を細かく整理・分類ができます。仕様1組/12山見出し+インデックス材質再生紙穴数2穴穴間隔(mm)80
シールプーラーセット モノタロウシールプーラーセットモノタロウ(46件のレビュー)
1,988税込2,187
1セット(3本組)
当日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
オックスバイクカバー ユニカー工業オックスバイクカバーユニカー工業(68件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセットBUFFALO(バッファロー)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個質量(g)約8(イヤーフック含まず)対応OSiPadOS 13.1.1接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:100mW(class1)充電時間(時間)約2連続再生時間音楽:最大約5.4電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.8連続待受時間最大:約172マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付コンドーテック
27,980税込30,778
1組
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
カラー仕切カードA4S2穴 コクヨカラー仕切カードA4S2穴コクヨ
479税込527
1冊ほか
当日出荷
書類検索の効率アップ 5山見出し(シキ‐60)の(1色1山)です。 5山見出しの必要な山だけ補充できます。 とじ穴間隔/80mmピッチ コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。 5山見出しに再生紙を使用しています。
サイズA4-Sタイプ5山穴数2(丸穴)外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/カラー仕切りカード:古紙パルプ配合率50%とじ仕様80mmピッチ山高さ(mm)12グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(アルミポール用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウマーカーランプ 樹脂レンズタイプモノタロウ(42件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)
セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)セットリングMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシンKR型差し込み式自在車(ゴム車輪)ナンシン(16件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
リングアダプタ IDEC(和泉電気)リングアダプタIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)ほか
当日出荷
保護構造IP65
カメラアダプターG ビクセンカメラアダプターGビクセン
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
一眼カメラ接続用のアダプターです。お持ちのカメラに合う「Tリング(N)」と併用してください。
付属品延長リング長さ(mm)50質量(g)40
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカルマルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-Hイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
FC-9000 ダブル/11スピード チェーンリング 50T-MA (50-34T 用) SHIMANO(シマノ)FC-9000 ダブル/11スピード チェーンリング 50T-MA (50-34T 用)SHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷
リング 1 2T4-25185-00 YAMAHA(ヤマハ)リング 1 2T4-25185-00YAMAHA(ヤマハ)
869税込956
1個
当日出荷
5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB) アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB)アルインコ
38,980税込42,878
1セット
当日出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用) アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます) 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む) デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要) 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時)消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.13MB)インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
FC-M8000-2/B2(26/36T)/MT700-2 ダブル/11スピード チェーンリング 26T-BC (36-26T 用) SHIMANO(シマノ)FC-M8000-2/B2(26/36T)/MT700-2 ダブル/11スピード チェーンリング 26T-BC (36-26T 用)SHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) 明大ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)明大
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)40最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%厚さ(mm)7アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター E 8T(紺) 明大ロックスリング ソフター E 8T(紺)明大
22,980税込25,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)カムロックTVCTAKIGEN(タキゲン)
2,893税込3,182
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TVC230
ロックスリング ソフター E 3.2T(黄) 明大ロックスリング ソフター E 3.2T(黄)明大
6,788税込7,467
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)60最大使用荷重(t)3.2材質ポリエステル100%厚さ(mm)20ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)3.2アイの長さ(mm)350
ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付) 明大ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付)明大
46,980税込51,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%アイ部幅(mm)105最大使用荷重(t)【両端アイ形】10アイの長さ(mm)700アイの厚さ(mm)35
Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP イスカルTスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SPイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から29日以内出荷
交換式ミーリングヘッドです。
用途フライス加工用。材種IC908
エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアピッカー RタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。 円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。 Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデルBUFFALO(バッファロー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)質量(g)約11(イヤーピース1個含む)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず)機能デュアルマイクCVC通信出力最大2.5mW(Class2)充電時間(時間)約2動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)送信周波数(GHz)2.4再生可能時間約6.5時間特性片耳通話時間連続最大約6.7時間プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換待ち受け時間(時間)連続最大194装着方式片耳通信距離(m)最大約10イヤホン形状耳掛けマイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリングNFC対応
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafeロープタイオフ(トラックレール用先端金具)allsafe(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
シリアル変換ケーブル/1m/RS232C - 3.5mmステレオミニプラグ/オス - オス/DB9 9ピン - 3.5mmオーディオミニジャック/プロジェクター、デジタルサイネージ、テレビなどをパソコンからシリアル制御 StarTech.comシリアル変換ケーブル/1m/RS232C - 3.5mmステレオミニプラグ/オス - オス/DB9 9ピン - 3.5mmオーディオミニジャック/プロジェクター、デジタルサイネージ、テレビなどをパソコンからシリアル制御StarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷
DB9 - 3.5 mmステレオミニジャック変換ケーブル:3.5mm - RS-232Cシリアルデバイスの制御が可能な1m RS232Cシリアルコントロールケーブル。3.5mmミニジャックから3極のRS-232Cシリアルコントロールが必要なテレビ、プロジェクター、デジタルサイネージディスプレイなどの設定・調整に使用 高品質設計:ケーブル部には、高品質28AWG銅線とアルミマイラーシールド、曲げや引っ張りからのダメージを防ぐPVC被覆材を採用。PVC素材のコネクター部にはストレインリリーフ機能を備え、EMI干渉を防ぐメタルシェルを使用StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ケーブル長(m)1対応コネクタDB93番ピン-3.5mmチップ(T)、DB92番ピン-3.5mmリング(R)、DP95番ピン-3.5mmスリーブ(S)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADB9(D-Sub、9ピン)コネクタB3.5mmステレオミニ(4極)対応プロトコルRS232シリアル
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装コンドーテック
12,980税込14,278
1組
5日以内出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
四点吊ワイヤー 日興製綱四点吊ワイヤー日興製綱(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用仕様リング:2t用、フック:0.5t用トラスコ品番815-7642質量(kg)4.5長さ(m)2使用荷重(t)2ロープ径(Φmm)9
Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,898税込5,388
1台
翌日出荷
(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ (6)マグネット付属
仕様【伝送路符号化方式】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)【バッファー容量】512KB【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足規格VCCI Class Bポート数8ポート端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境動作保証:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)規格値:1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)伝送距離最大100mデータ転送方式ストア&フォワード
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
179,800税込197,780
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
...