84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規 測定範囲(cm)60 材質 寸法(mm)655×240×15 質量(g)184
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

SK(新潟精機)T型定規 快段目盛
端面を基準とした寸法測定に便利です。 コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目 ピッチ(mm)目盛:1 全長(mm)112.2 幅(mm)58 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2 本体質量(g)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具 材質アルミ・ABS樹脂 寸法(mm)200×613×15 シルバー&青 質量(g)110
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

SK(新潟精機)T型定規快段目盛
RoHS
端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm)300 厚さ(mm)16 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷


山谷製作所スライダーマン
特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応
材質鉄、樫、ABS
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定 動画あり
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定 動画あり
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー 材質本体:ステンレス 寸法(mm)230×167×6 質量(g)130
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
220 税込242
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。 クリップ付で携帯に便利。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 全長(mm)160 質量(g)8 目盛仕様快段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
1台
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)TガイドHDスリム マグネシウム
薄物切断用Tガイド
用途丸鋸用T型定規 材質(竿)焼入れ加工 仕様突き当て:フッ素加工
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 動画あり
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)T型スコヤ
RoHS
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質本体:ステンレス 幅(mm)58 厚さ(mm)1 全長(mm)112.2 種類目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目 ピッチ(mm)目盛:1 測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20 本体寸法(mm)W58×H112.2×D2 本体質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)長さ:±0.15
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

プロフォームカッター専用のT型定規です。この定規を使うことにより一定の幅で平行にカットできます。
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷

プロフォームカッターL型専用のT定規です。このT定規は分度器付で角度設定も容易に行えます。
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に 材質本体/アクリル 幅(mm)100 厚さ(mm)3 全長(mm)150 規格10×13(4-0-4)(cm) 本体寸法(mm)W100×H150×D3 本体質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別cm目 目盛間隔(mm)1
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
9日以内出荷

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,988 税込5,487
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

73701 丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式 シンワ測定 動画あり
二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 質量(g)650 本体サイズ(mm)327×425×30
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
用途薄板切りと細切りに 材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂 高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
569 税込626
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますから、あらゆる角度と勾配を求めることができます。角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。T定規、平行定規と併用してください。建築設計には必携の用具です。グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。
用途二級の木造家屋に 厚さ(mm)3 サイズ(cm)20 規格20cm
1枚
3,598 税込3,958
6日以内出荷

コクヨ方眼直線定規
エコ商品
使用済みPETボトルから再生された樹脂を原料として使用 目盛り面の斜めカット部はもちろん、本体平面部のつなぎを曲面で構成することで目盛りが見やすいように配慮しました。 定規後端を押すと前端が持ち上がり、定規を取り上げやすくしました。 平行線が引きやすい方眼目盛り入りです。 材質/再生PET 外寸法320X45(T2.5)
外寸法(mm)320×45 寸法(cm)目盛サイズ/30
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターの最上位機種です。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。ニクロム線の張り強度自動調節機構により、より精度の高いカットを実現。アーム高さを変えずにニクロム線の角度を調節でき、付属の分度器付T定規で角度設定も容易です。さらに、付属の円カット用R定規で、円柱、円錐のカットも自由自在。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】。・ T定規(分度器付)。・ 円カット用R定規。・ ニクロム線スペア(0.23Φ × 30m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用。建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに 幅(mm)最大カット:300 高さ(mm)最大カット:200 消費電力(W)23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×57 取扱説明書(0.95MB)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Tガイドスリム突き当て用固定ネジ
用途丸鋸用T型定規部品 トラスコ品番795-9362 外形寸法(mm)縦13×横13×奥10 本体質量(g)3 対応商品タジマTガイドスリム全種
1台
409 税込450
5日以内出荷

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)Tガイドスリム用ブレ止め部品一式
Tガイドスリム用ブレ止め部品
用途丸鋸用T型定規部品 トラスコ品番795-9354 外形寸法(mm)縦34×横25×奥14 本体質量(g)12 対応商品タジマTガイドスリム全種
1台
409 税込450
5日以内出荷

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)273 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
96 税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)Tガイド 共通ブレ止め部品一式
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通ブレ止め部品一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HD トラスコ品番494-1471 外形寸法(mm)縦34×横25×奥19 本体質量(g)14
1セット
409 税込450
5日以内出荷

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)288 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)3.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)Tガイド 突き当て用固定ネジ一式
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通突き当て用固定ネジ一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HD トラスコ品番494-1535 外形寸法(mm)縦20×横20×奥10 本体質量(g)9
1セット
419 税込461
5日以内出荷