カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,473)
  • 制御機器(3,304)
  • バイク純正部品(2,638)
  • パソコン/周辺機器(2,485)
  • メカニカル部品(2,370)
  • 切削工具(2,118)
  • 作業工具(1,846)
  • 農業機械(1,458)
  • 自動車純正部品(1,359)
  • バイク部品(1,273)
  • ねじ・ボルト・釘(1,214)
  • 科学研究・開発用品(1,119)
  • 配管・水廻り設備部材(1,024)
  • 物流用品(995)
  • 建築金物(989)
  • 機構部品(764)
  • トラック純正部品(715)
  • 測定用品(688)
  • 作業服(581)
  • 電気材料(553)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(535)
  • 自動車補修部品(476)
  • トラック用品・パーツ(263)
  • オフィス家具(261)
  • 建材・エクステリア(247)
  • 油圧機器・油圧ホース(242)
  • 研磨材(233)
  • FA担当者のオススメ新商品(227)
  • 空調・電設資材(220)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(203)
  • 家電(200)
  • 電動工具(169)
  • 照明(167)
  • 事務用品(164)
  • 防犯用品(162)
  • 自転車部品(162)
  • 卓上消耗品(155)
  • 船舶用品・漁業資材(142)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(139)
  • 厨房用品(131)
  • 医療(131)
  • 学童・教育用品(119)
  • 梱包用品(102)
  • 店舗什器・備品(102)
  • 安全用品(89)
  • 清掃用品(87)
  • 塗装・養生・内装用品(78)
  • 空圧工具(76)
  • はんだ関連・静電気対策用品(72)
  • 農業・園芸資材(72)
  • カー用品(68)
  • 縫製用品(67)
  • 保管用品(66)
  • 防災用品(66)
  • バッテリー・電装(65)
  • 溶接用品(63)
  • トラック輸送・安全用品(62)
  • 整備工具・収納(59)
  • テープ(57)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 安全標識(46)
  • 安全保護具(46)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(40)
  • 介護用品(38)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • 日用品(36)
  • クリーンルーム用品(36)
  • 接着剤・補修材(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(29)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 測定関連サービス(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 住設機器(28)
  • 手袋(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • ヘルスケア(22)
  • ガレージ機器・整備設備(22)
  • 救急・衛生(21)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 塗料(16)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 農具(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • マスク(5)
  • 理美容(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • エンジン工具(4)
  • 食品・飲料(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「T10」の検索結果

37,449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(30件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T10アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T10アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
ウエッジベース 10LED T10 モノタロウウエッジベース 10LED T10モノタロウ(25件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10
12LEDランプ T10×31 モノタロウ12LEDランプ T10×31モノタロウ(182件のレビュー)
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T10形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
12LED ウエッジベース T10 モノタロウ12LED ウエッジベース T10モノタロウ(131件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウエッジソケット T10 モノタロウウエッジソケット T10モノタロウ(3件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
小パネル電球(T10タイプ) 東西電気産業小パネル電球(T10タイプ)東西電気産業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
ウェッジベース電球 24V シングルT10 モノタロウウェッジベース電球 24V シングルT10モノタロウ
469税込516
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10
LEDバルブ T10 PITWORK(日産)LEDバルブ T10PITWORK(日産)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMDMAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
LEDバルブ(T10タイプ) データシステムLEDバルブ(T10タイプ)データシステム
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10形三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)10歯形T10
パイロット球 T10E10 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T10E10 18V 0.11Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格18V-0.11A全高(mm)28直径(mm)10
タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)15種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15適合ベルトT10
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー NECLAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレーNEC
34,492税込37,941特価
1台
当日出荷から翌日出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
仕様●メインメモリ:4GB●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電波法:適合●ディスプレイサイズ:10.1型●駆動時間:10.5時間●センサ:G-センサ、加速度センサ、光センサ、 Hallセンサ●VCCI:対応(クラスB)●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●CPU詳細:Mediatek Helio G85●WiMAX:なし●ハードウェアキーボード:なし●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●マルチタッチ:10点●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(W):236mm●バッテリ容量:5100mAh●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●J-Moss:対応●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(D):155mm●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイ詳細:10.1型ワイドLED 広視野角液晶●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Android 14●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●外部ディスプレイ出力:なし●ストレージタイプ:eMMC電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)430最大消費電力(W)20解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」BluetoothBluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver.5.3)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11ac/a/b/g/nUSBUSB 2.0 Type-C×1(OTG対応、充電兼用)
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12Vモノタロウ(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)口金その他全光束(Lm)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【T10】 2026年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用2ヵ月インデックス/B6ヨコ] 永岡書店【T10】 2026年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用2ヵ月インデックス/B6ヨコ]永岡書店
750税込825
1冊
4日以内出荷
2ヵ月インデックスつきのB6ヨコカレンダーです。卓上・壁掛け両用。5週・6週混合タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き(B6ヨコ/表4色+裏3色/1ヵ月:タテ128×ヨコ89ミリ)
タイプ卓上判型B6ヨコページ数28ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
エアータオルPW-T10A 東京エレクトロンエアータオルPW-T10A東京エレクトロン
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。 トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に仕様壁面取付型トラスコ品番817-3857セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本幅(mm)300質量(kg)7.7ホワイト高さ(mm)670材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)189電源(V)100消費電力(W)995騒音値(dB)55風速(m/s)110
CT16T10用フレーム カナレ電気CT16T10用フレームカナレ電気
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適応します。システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。
インパクトドライバービット T10 BAHCO(バーコ)インパクトドライバービット T10BAHCO(バーコ)
489税込538
1セット
翌々日出荷
LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24VMAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
トルクスビット D73 T10X40 ベッセルトルクスビット D73 T10X40ベッセル
699税込769
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番169-7960軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3先端サイズT10先端形状トルクス呼称D73本数10両頭機能片頭
OPPクリスタルパック T10-15 cottaOPPクリスタルパック T10-15cotta
609税込670
1枚(100枚)
予約販売
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。 テープ付で封ができます。
材質OPP寸法(mm)0.03×100×150+40
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)補修用LEDバルブ T10 6000K 1本SPHERELIGHT(スフィアライト)
429税込472
1セット
当日出荷
明るさ : 80ルーメン消費電力 : 0.8W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)製品寿命 : 20000時間極性 : 無極性対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T10 basic IKA【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T10 basicIKA
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。R200クランプ付属。
レイブリックハイパーLEDバルブ T10 レイブリック(スタンレー)レイブリックハイパーLEDバルブ T10レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
2個入りTORXビット T10 BAHCO(バーコ)2個入りTORXビット T10BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1パック(2個)
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3763材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT10両頭機能片頭
LEONID LED DX T10 4500K SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500KSPHERELIGHT(スフィアライト)
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
用途1個ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
(26T10)LAMP ニッサン(26T10)LAMPニッサン
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
(28T10)カバー ニッサン(28T10)カバーニッサン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
45155K94T10 ホンダ45155K94T10ホンダ
339税込373
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番45155-K94-T10主な適合車種(ホンダ)CB125
スーパーLEDキャンバスT10 BRAITH(ブレイス)スーパーLEDキャンバスT10BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T10ポジションランプ他。仕様SMD(数):6×2寸法(mm)33×12ΦタイプT10口金その他消費電力(mA)180色温度(K)6000明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A オーム電機パイロット球 T10E10 6.3V 0.15Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
形状T-10全高(mm)28直径(mm)10口金10クリア定格6.3V-0.15A
T10x100mm [Torx]T型レンチ エスコT10x100mm [Torx]T型レンチエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-10先端形状トルクス
45156K94T10 ホンダ45156K94T10ホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番45156-K94-T10主な適合車種(ホンダ)CB125
38516K94T10 ホンダ38516K94T10ホンダ
259税込285
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番38516-K94-T10主な適合車種(ホンダ)CB125
...