カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,353)
- 制御機器(3,079)
- パソコン/周辺機器(2,793)
- バイク純正部品(2,348)
- メカニカル部品(2,303)
- 切削工具(2,101)
- 物流用品(1,822)
- 作業工具(1,793)
- 農業機械(1,438)
- 自動車純正部品(1,366)
- ねじ・ボルト・釘(1,265)
- 科学研究・開発用品(1,111)
- 配管・水廻り設備部材(959)
- バイク部品(953)
- 建築金物(938)
- 機構部品(773)
- トラック純正部品(714)
- 測定用品(661)
- 作業服(608)
- 電気材料(548)
- 自動車補修部品(468)
- 空調・照明・電設資材(419)
- トラック用品・パーツ(277)
- 船舶用品・漁業資材(265)
- 油圧機器・油圧ホース(254)
- オフィス家具(242)
- 家電(242)
- 研磨材(229)
- 建材・エクステリア(225)
- FA担当者のオススメ新商品(213)
- 電動工具(179)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(178)
- 印刷用紙/インク/印刷機(175)
- 事務用品(167)
- 自転車部品(148)
- 卓上消耗品(145)
- 塗装・養生・内装用品(134)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(132)
- 学童・教育用品(130)
- 医療(129)
- 防犯用品(124)
- 厨房用品(115)
- 店舗什器・備品(99)
- 清掃用品(99)
- 梱包用品(95)
- 安全用品(91)
- はんだ関連・静電気対策用品(84)
- 空圧工具(77)
- カー用品(75)
- 防災用品(74)
- 溶接用品(72)
- 農業・園芸資材(71)
- 縫製用品(71)
- 保管用品(68)
- トラック輸送・安全用品(64)
- 安全標識(62)
- 整備工具・収納(60)
- バッテリー・電装(59)
- テープ(53)
- 安全保護具(53)
- ポンプ・送風機・電熱機器(53)
- 自転車整備工具・アクセサリー(38)
- 日用品(37)
- 介護用品(37)
- スプレー・オイル・グリス(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- 測定関連サービス(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(34)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(31)
- クリーンルーム用品(30)
- 測量用品(土木/建設)(29)
- 住設機器(28)
- 手袋(28)
- 接着剤・補修材(26)
- 救急・衛生(23)
- ガレージ機器・整備設備(22)
- ヘルスケア(19)
- エンジン工具(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- 鈑金・塗装(17)
- タイヤ・足回り(16)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
- 安全靴・作業靴(13)
- 塗料(10)
- 洗剤・除去剤(8)
- マスク(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 農具(7)
- 洗車・清掃(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 食品・飲料(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 完成車(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(105)
- BIGM(丸山製作所)(1,132)
- KITO(キトー)(856)
- Optibelt(342)
- RS PRO(456)
- SMC(2,427)
- TRUSCO(333)
- VISHAY(266)
- イスカル(278)
- エスコ(602)
- オザック精工(301)
- ニッサン(505)
- フェリック(516)
- ホンダ(2,638)
- マキテック(283)
- メディアカバーマーケット(730)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(586)
- モートーン(288)
- 三菱ふそう(669)
- 大阪魂(1,001)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(5,850)
エコマーク認定(101)
グリーンマーク認定(125)
グリーン購入法適合(728)
バイオマスプラ(BP)マーク認定(2)
バイオマスマーク認定(3)
再生紙使用マーク適合(28)
生分解性プラマーク認定(2)
サービス分類
- オーダー・加工(69)
- リサイクル・リビルト(7)
- レンタル(48)
- 修理(19)
- 名入れ(5)
- 校正(4)
- 組立・設置・取付(67)
価格
価格で絞り込む
「T10」の検索結果
商品豆知識

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
ウエッジベース 10LED T10
(30件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用
12LEDランプ T10×31
(183件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
LED電球 E17 全方向 T10
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE17の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
ウエッジソケット T10
(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線色黒タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5販売区分業務用
12LED ウエッジベース T10
(134件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
LED電球 E26 全方向 T10
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260グリーン購入法適合電球の種類LED配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
ウェッジベース電球 24V シングルT10
¥469~税込¥516~1箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10販売区分業務用
LEDバルブ T10
PITWORK(日産)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
LEDバルブ(T10タイプ)
データシステム¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
LED T10 ウェッジ球 SMD
MAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(2個)当日出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)
レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2個)当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書色ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
LEONID LED DX T10 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷色ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
レイブリックハイパーLEDバルブ T10
レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(2個)当日出荷RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
小パネル電球(T10タイプ)
東西電気産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
スーパーLEDキャンバスT10
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。用途T10ポジションランプ他。仕様SMD(数):6×2寸法(mm)33×12ΦタイプT10口金その他消費電力(mA)180色温度(K)6000明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応


LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LEDウェッジテール T10 RED
カーメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20電圧(V)DC12消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10発光色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
LEONID LED DX T10 4500K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷色サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
LEONID LED DX T10 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷用途1個色ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
高輝度 LED T10 24V
DELTA(デルタ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)欠品中高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。用途24V車専用LED使用数(個)1
LEONID LED DX T10 4500K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷色サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
タイミングプーリ T10-15形
三ツ星ベルト¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)15適合ベルトT10
サイバーストーク マイクロLED(T10型)
サイバーストーク¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト T10型、LED-T10-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期色メーター内ライト:スーパーホワイト
18灯LEDポジション球 T10
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ) DC12車専用。質量(g)7.5(1個あたり)定格12V/2.2W口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約420(2個分)
1灯LEDウエッジ球 T10
カシムラ(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)2.6口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯色温度(K)10000明るさ(Lm)23
トルクスビット D73 T10X40
ベッセル¥799税込¥8791本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番169-7960軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3先端サイズT10先端形状トルクス呼称D73本数10両頭機能片頭
LED1 T10ウェッジ球 A-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
衝撃光 ポジション球T10 17灯
AXS(アークス)¥2,298税込¥2,5281個(2個)当日出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様5面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD17灯明るさ(Lm)1100
...

















![T10ウェッジソケット 白 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738866-251222-02.jpg)








![LED T10x37mm SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840175-190718-02.jpg)









![LED T10ウエッジ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840114-190718-02.jpg)

![LED T10片面 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840123-190718-02.jpg)
![LED T10T型 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840148-200316-02.jpg)