カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 建築金物(5)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「T19-B2」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T19シリーズHAKKO(白光)(12件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに消費電力(W)47セット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
1.1ton シャックル エスコ1.1ton シャックルエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.1アズワン品番65-2164-13
クラッチディスク(ニッサン) EXEDYクラッチディスク(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
液晶テレビ AQUOS シャープ液晶テレビ AQUOSシャープ
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
高画質映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージテレワークでのミーティングイメージ1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージハイビジョン放送表示イメージテレワークでのミーティングイメージ02高音質音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプ
マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカルマルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッドイスカル
32,980税込36,278
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途センタードリル加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カッター イスカルカッターイスカル
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スプロケット RS120-2B 椿本チエインスプロケット RS120-2B椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)23.5軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS120
ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ水本機械製作所
779税込857
1個
6日以内出荷
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm 水本機械製作所ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158アズワン品番67-7194-96
ワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WSシリーズ ニックスワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WSシリーズニックス
3,098税込3,408
1箱(500個)
7日以内出荷
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品、シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定、振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
スペーサ BIGM(丸山製作所)スペーサBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.33MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、DB21D-1 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB200U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB26D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スペーサ_No.20、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.20、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MBL200 エンジン クランクケースなど
マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入 ハネウェルマイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入ハネウェル
5,198税込5,718
1袋(10個)
7日以内出荷
Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイ
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9827アズワン品番65-7808-03
液晶テレビ AQUOS(アクオス) シャープ液晶テレビ AQUOS(アクオス)シャープ
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
高画質映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージテレワークでのミーティングイメージ1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージハイビジョン放送表示イメージテレワークでのミーティングイメージ02高音質音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)省エネ基準達成率(%)1TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプ
ワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズ ニックスワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズニックス
1,298税込1,428
1箱(100個)
7日以内出荷
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性、1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応(NB9.5は除く)、ブッシュの内側の丸みが電線を保護、片側からの差込でパネルに確実に固定、取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
規格MSVセイレツマキソクバン部品名称ステーマトメ関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB)図解NoMSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.21、MSV313B-M-1 スライダクミタテ部品_No.19、MSV413R1T-K スライダクミタテ部品_No.19、MSV413B-K(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.19、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.21、MSV413B-M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.19、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.27、MSV613R2-M-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.27、MSV413B-M-1 スライダクミタテ部品_No.19、MSV313B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.26、MSV413-K スライダクミタテ部品_No.19、MSV413R1TB-K-1 スライダクミタテ部品_No.19、MSV313B-K-1 スライダクミタテ部品_No.19、MSV413R2-M スライダクミタテ部品_No.19、MSV613R2-K-A スライダクミタテ部品_No.27、MSV313B-K スライダクミタテ部品_No.19など
ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格2.6-62L関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.92MB)図解NoMSL330-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.46、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.20、MSA413R2TS-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.22、MSA753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.21、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.44、MSV415SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSV415R2S(10) オクリダシソウチ部品_No.19、MS653DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.23、MSV313B-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、MS615DR4CSL-Y(10) オクリダシソウチ部品_No.19、MSA413-K ホース送り出し装置部品_No.21、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.21など
6カクボルトW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X40(M)関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.9MB)図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.53、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.11、MSV613R2-K-A(13X130M) カバー部品_No.17、MS753DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.16、MS513EA-M フレーム部品_No.19、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.41、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.23、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS551DR6T-K エンジン部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.3、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.31、MS653DFR-Y スライダクミタテ部品_No.24、MRS30-130 トランスミッション部品_No.53、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ 撹拌組立、座席部品_No.38、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.3など
ニードルバルブ BIGM(丸山製作所)ニードルバルブBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
部品名称ニードルバルブ関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.02MB)図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MFH-P300 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(0.6MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.34MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.26MB)図解NoMGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.7、MSA410R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.54、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.7、MGC-700 エンジン(燃料フィルタ)部品_No.70、MSA513R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.19、MSV413B-K(8.5X130) エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.52、MSV313-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.19、MS513EFR-K エンジン フューエルタンクなど
ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネBIGM(丸山製作所)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
規格6.0-150L部品名称ヒツパリコイルバネ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.9MB)図解NoP-3BN ブーム部品_No.20、GB1001BG ブーム部品_No.37、GB1001AD ブーム部品_No.37、SM-120T 立ち上がり部部品_No.11、GB1010ASR ブーム部品_No.29、GB1010BSR ブーム部品_No.29、SM-110T 立ち上がり部部品_No.11、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.24、GB1010ALN ブーム部品_No.29、CBM-520B ブームノズル部品_No.19、GX-1500J ブーム部品_No.25、GB1001AG ブーム部品_No.37、SM-410T 立ち上がり部部品_No.11
シャフト BIGM(丸山製作所)シャフトBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
規格16X518関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(0.69MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)図解NoGSLF204-M スライダクミタテ部品 シヤフト_No.18、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.19、MSV413R1T-M スライダクミタテ部品_No.17、GKSL3302 スライダクミタテ部品_No.17、GKSL3300R1-M スライダクミタテ部品_No.17、MSV413B-K(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.17、MSV313-M スライダクミタテ部品_No.17、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.24、GKSL3301-M スライダクミタテ部品_No.17、MSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ~2011年2月部品_No.24、MSV413R2-M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.17、MSV313B-M-1 スライダクミタテ部品_No.17、MSV313B-K-1 スライダクミタテ部品_No.17、GS28MX-1 スライダクミタテ部品 シヤフト_No.18、GKSL3303 スライダクミタテ部品_No.17など
フンムホースマトメ(コウアツライト) BIGM(丸山製作所)フンムホースマトメ(コウアツライト)BIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
備考26~30フクム10X1BX1.1M規格10X1BX1.1M部品名称フンムホースマトメ(コウアツライト)関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.93MB)図解NoMSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.18、MSV413B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.19、MSV413-M ドラムクミタテ部品_No.19、MSV413B-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.19、MSV413B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.36、MSV413B-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.36、MSV413R1T-M ドラムクミタテ部品_No.26、MSV413R2-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413B-K ドラムクミタテ部品_No.18、MSV413R2-K ドラムクミタテ部品_No.25、MSV413-K ドラムクミタテ部品_No.19、MSV413R2-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413R1TB-M-1 ドラムクミタテ部品_No.25、MSV413R2-M ドラムクミタテ部品_No.25、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.25、MSV413R1T-K ドラムクミタテ部品_No.26
Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)CガタトメワBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格ジクヨウ16関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.57MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.36MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.99MB)図解NoSSA-S551 主変速レバー部品_No.21、SSA-Z500-1 HST部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション4部品_No.34、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.56、BSA-420JES テンション部品_No.12、MSV413R1T-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.8、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、SSA-α604 主変速レバー部品_No.19、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.39、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.10、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.41、BSA-420JDESG G-3 変速レバー 主変速部品_No.19、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37など
ドグバネ BIGM(丸山製作所)ドグバネBIGM(丸山製作所)
469税込516
1個
7日以内出荷
部品名称ドグバネ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB)図解NoMSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSV413B-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSA613R2T-K リコイルスタータ部品_No.27、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.5、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.19、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.27、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MS511R2-K エンジン リコイルスタータ部品_No.27、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.5、MSV413R2-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSV413R2-K-2-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.19、VSA-310M 走行用エンジン(リコイルスタータ)部品_No.6
ジクウケAマトメ BIGM(丸山製作所)ジクウケAマトメBIGM(丸山製作所)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.10、MS653DNR-Y ドラム組立部品_No.6、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.12、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.19、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.9、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.6、MS410ENA-3K ホースリール部品_No.8、MSC5-100Uクミタテ 巻取機部品 ジクウケAマトメ_No.10、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.8、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.10、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.10、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.9、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.8、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.8、GS28MX ドウムクミタテ部品 ジクウケAマトメ_No.6、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.6など
プラグマトメ BIGM(丸山製作所)プラグマトメBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
備考11フクム規格G1/4部品名称プラグマトメ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB)図解NoMK15-3 本体部品_No.12、MS753DFR-Y ヤクエキハイカン部品_No.14、MS3500 本体部品_No.11、MS651 本体部品_No.12、MS410RCA-K 動力噴霧機部品_No.9、CBM-300BD-K 動力噴霧機本体部品_No.11、MS513EFR-K 薬液配管部品_No.19、MS450EA-K 動力噴霧機部品_No.9、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.12、MSA513R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.21、MS3502 本体部品_No.11、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.9、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.13、MSA413R2T-M 薬液配管部品_No.19、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.19、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.12、CBM-520SLT-B 動力噴霧機部品_No.12、SD45 本体部品_No.9、CBM-520 動力噴霧機部品_No.10、MS753DR6T2-K ヤクエキハイカン部品_No.13、MS330CNA-M-1 クランクケースなど
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ水本機械製作所
929税込1,022
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm 水本機械製作所グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
コートフック 水本機械製作所コートフック水本機械製作所
419税込461
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。
フランジアダプター 1押継手 リケンフランジアダプター 1押継手リケン
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80ボルト穴数4水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2TONE(トネ/旧:前田金属工業)
51,980税込57,178
1式
93日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。