35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式 トラスコ品番169-7668 セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス 呼称V 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 仕様いじり止め付き、全身熱処理 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材
1本
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス 呼称J 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(グリップ)木樹脂 仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5 先端形状トルクス 呼称N シャンク径(mm)5 適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO 差込口形状六角 両頭機能片頭
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長(mm)150 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂 トラスコ品番125-6436 セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ 全長(mm)213 質量(g)175 材質(軸)特殊鋼 商品構成セット品
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 仕様いじり止め付き、全身熱処理 トラスコ品番167-6888 セット内容9本 材質EX剛金 全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9 材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP 質量(g)182 首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39
1セット(9本組)
4,298 税込4,728
当日出荷

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5 先端形状トルクス 呼称N 本数10 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。 整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。 いじり止め付きトルクスネジにも使えます。
用途整備作業に。 トラスコ品番323-4231 セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー 取付高(mm)42 種類セット品 商品構成セット品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 トラスコ品番167-6848 材質軸:ビット材 全長(mm)112 対辺(mm)T20H 対辺寸法(mm)T20H 首下長(mm)19 刃先T20H
1本
499 税込549
当日出荷

トラスコ品番114-3050 セット内容[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]6、H2、H2.5、H3、H4、H5、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 商品構成セット品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

トラスコ品番102-6606 セット内容グリップ、ビット[[+]]2・3、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H 商品構成セット品
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

交換用ビットセット5本組(トルクス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ビットT10H,T15H,T20H,T25H,T30H×25.4mm:各1、ホルダー:1 寸法(mm)120×55×20 全長(mm)25.4 本体長さ(mm)63 関連資料(1.39MB)
1個
399 税込439
当日出荷

六角対辺5mmのエアードライバーなどに取り付けて使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 トルクスネジ用。
用途自動車業界/トルクスネジ用。 全長(mm)100 トラスコ品番828-7414 軸径(Φmm)5 質量(g)14 先端サイズT20H 先端形状トルクス 本数10 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1袋(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷

VSF-5 スクリューフィーダー ベッセル 動画あり
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15 付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番792-3392 質量(kg)2.2(付属品除く) 容量(mL)(ネジ)200 使用温度(℃)0~40 適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず) 設置場所屋内に限る 入力電流(A)0.7 使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8 全長(mm)25.4 先端形状トルクス 呼称A4 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PSPC基準対応。力の入れやすい120°バーチカルハンドル。連続作業に適したスロットルスイッチ。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。【用途】。造船所や鉄工所での面取り作業などに。
付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1 質量(g)2800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290 板厚(mm)最小6 溝深さ(mm)最小11 面取能力~R3.5mm ホース継手1/4"NPT アズワン品番64-7673-46 加工可能穴径(Φmm)最小35
1個
168,300 税込185,130
4日以内出荷

カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。 セット内容8/10/12/13/14mm 材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト 全長(mm)60 タイプ六角軸
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)65 トラスコ品番807-2152 材質特殊工具鋼 質量(g)15 先端サイズT20H 先端形状へクスウェーブ 差込角対辺(mm)6.35 適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1セット(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8 セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)563 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28 ソケット長さ(mm)22 ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
1セット
3,500 税込3,850
欠品中

全長45mmのスーパーショートソケットです。サイズごとのカラーリングでサイズが一目でわかります。狭い場所での作業性が抜群です。ナットの角を傷めにくい角部R設計です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業。 材質特殊鋼 サイズ8・10・12・13・14 対応機種アングルドライバー・インパクトドライバー等
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット 仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応 トラスコ品番496-4497 セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX 材質特殊鋼(SCM435) 質量(g)840 軸長(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
13,980 税込15,378
当日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4 セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22 ソケット長さ(mm)16 ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業 セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm 材質(六角軸/ソケット)S2/CRV 形状六角 全長(mm)60 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷