差込角(sq.)9.5
先端サイズT27
先端形状トルクス
トラスコ品番853-1728
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT27
先端形状トルクス
本数1
両頭機能片頭
先端サイズT27
トラスコ品番853-5372
先端形状トルクス
本数1
1本
¥219
税込¥241
3日以内出荷
先端サイズT27
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
トラスコ品番853-2335
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT27
先端形状トルクス
本数1
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式
色ブラック
適合機種メーカーEPSON
各種認証E&Qマーク
1本(15200枚)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
RS PRO電動工具スターソケットビット. 信頼性の高いRS PROブランドのこのTorxドライバビットは、1/2インチ六角ドライブビットを備え、互換性のある電動ドリルやドライバと併用するように設計されています。 さまざまなサイズが用意されています。 ; 769-080 769-080 電動工具Torxドライブビット、T10 x 70 mm ; 769-096 769-096 電動工具Torxドライブビット、T15 x 70 mm ; 769-103 769-103 電動工具Torxドライブビット、T20 x 70 mm ; 769-119 769-119 電動工具Torxドライブビット、T25 x 70 mm ; 769-125 769-125 電動工具Torxドライブビット、T27 x 70 mm ; 769-131 769-131 電動工具Torxドライブビット、T30 x 70 mm ; 769-147 769-147 電動工具Torxドライブビット、T40 x 70 mm 特長と利点 DIN3126-E6-3規格に準拠した1/2インチ六角ドライバドライブビット スターソケットねじと併用 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ 用途 電動ドライバは、作業者にとって最も重要な手動工具の一つです。ドライバーを必要とする状況や職業は数多くあり、ほとんどの場合、手動ドライバよりも電動ドライバの方が時間と労力を節約できます。Torxドライバは、スタードライバやスタースクリュドライバとして知られ、一般的にプロの職人やエンジニア、リフォームなどに使用されます。 機械・工業生産 電子機器 家庭用ゲーム機(Xbox/PlayStation)の分解 木工 / 大工 TORXヘッドねじの利点は. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS PRO が、お客様をサポートします。
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T27材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼全体長さ = 70 mm
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
両頭機能片頭
先端サイズT27
いじり止め穴有無あり
先端形状トルクス
本数1
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
部品名称T27ギヤ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB)
図解NoSSA-V600C トランスミッション(2)部品_No.21、SSA-α602M トランスミッション分解-2部品_No.21、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(2)部品_No.21、SSA-α1002ST トランスミッション分解-2部品_No.21、SSA-α602 トランスミッション分解-2部品_No.21
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
全長(mm)152
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT27
エスコ品番EA611GM-76
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
全長(mm)89
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT27
エスコ品番EA611GM-66
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75
トラスコ品番807-1960
材質特殊工具鋼
軸径(Φmm)5
質量(g)14
先端サイズT27
先端形状へクスウェーブ
適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
全長(mm)70
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT27
エスコ品番EA611GM-56
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
両頭機能片頭
先端サイズT27
いじり止め穴有無あり
トラスコ品番853-5515
軸径(Φmm)10
先端形状トルクス
本数1
1本
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)50
先端サイズT27
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-88
1本
¥635
税込¥699
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズT27
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-54
1本
¥755
税込¥831
翌日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
適合機種メーカーEPSON
適合LP-S3550/LP-S4250
色ブラック
種別純正
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
A3/モノクロ 。5900枚 。E&Qマーク適合
適合機種LP-S4250/4250PS/3550/3550Z/3550PS
種別クイック式リサイクル
色モノクロ
適合機種メーカーエプソン
印字枚数5900
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)100
トラスコ品番807-1959
材質特殊工具鋼
軸径(Φmm)5
質量(g)19
先端サイズT27
先端形状へクスウェーブ
適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
全長(mm)70
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT27
いじり止め穴有無あり
エスコ品番EA611GV-6
先端形状トルクス
本数1
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
全長(mm)89
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT27
いじり止め穴有無あり
エスコ品番EA611GV-17
先端形状トルクス
本数1
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(本体):適合●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W●Display HDR:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●標準消費電力:15W●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●本体サイズ(H×W×D):382.8-537.8x611.9x195 mm●本体(色):黒●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:120Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●HDR方式:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●高さ調整:あり 155mm●TCO:対応●PCリサイクル:対応
サイズ27型
ピッチ0.3114x0.3114mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)6500
表面処理ノングレア
入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)75
コントラスト比1500:1
表示色1,677万色以上
解像度1920×1080
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-140KHz
走査周波数(垂直)48-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1
スピーカー(なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)300
USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75
トラスコ品番807-2064
材質特殊工具鋼
質量(g)19
先端サイズT27
先端形状へクスウェーブ
差込角対辺(mm)6.35
適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
全長(mm)154
両頭機能片頭
先端サイズT27
エスコ品番EA560-35
軸径(Φmm)9
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式
色ブラック
適合機種メーカーEPSON
各種認証E&Qマーク
サービス分類リサイクル・リビルト
1本(15200枚)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)100
トラスコ品番807-2065
材質特殊工具鋼
質量(g)26
先端サイズT27H
先端形状へクスウェーブ
差込角対辺(mm)6.35
適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)100
トラスコ品番807-2061
材質特殊工具鋼
質量(g)26
先端サイズT27
先端形状へクスウェーブ
差込角対辺(mm)6.35
適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT27
軸長(mm)200
アズワン品番64-7871-82
1本
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ