カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(425)
  • 空調・電設資材(279)
  • 制御機器(148)
  • パソコン/周辺機器(118)
  • オフィス家具(110)
  • メカニカル部品(91)
  • バイク部品(79)
  • 建築金物(34)
  • 物流用品(33)
  • 自動車補修部品(33)
  • 機構部品(19)
  • 梱包用品(18)
  • 照明(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 家電(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 作業工具(11)
  • 救急・衛生(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 農業機械(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 溶接用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T5 2W」の検索結果

関連キーワード
1,629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)M&H(11件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)2定格電圧(V)12口金W2×4.6dガラス球形式T5
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
639税込703
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球 14V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 14VSTANLEY(スタンレー電気)(30件のレビュー)
929税込1,022
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)14定格電力(W)1.4口金W2×4.6dガラス球形式T5
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
389税込428
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
729税込802
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)M&H(2件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
ミニチュア電球 14V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 14VKOITO(小糸製作所)(54件のレビュー)
219税込241
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
口金ウエッジ(ベース付)定格電圧(V)14
ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球 12・14VSTANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
バルブ (T-5 14V-2W (ILLUMI)) 1S4-H3517-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ (T-5 14V-2W (ILLUMI)) 1S4-H3517-00YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
クラウン下敷 クラウン[事務用品]クラウン下敷クラウン[事務用品](4件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質塩ビ製厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
小形LED電球 E17 全方向 T5 アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
ウエッジ球 T5 12V 1.2W オーム電機ウエッジ球 T5 12V 1.2Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷
形状T-5クリア定格12V-1.2W全高(mm)20直径(mm)5
カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様LAMP(スガツネ工業)
889税込978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様LAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
Lawtronics G4T5 uv ライト(紫外線)電球 LAWTRONICSLawtronics G4T5 uv ライト(紫外線)電球LAWTRONICS
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
仕様●消費電力: 4.6 W●口金: G5●長さ: 134 mm●電球サイズ: 1345 mm●波長ピーク: 253.7 nm●寿命: 6000h●EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150×60×20 mm 寸法: 190×165×95 mm 質量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。
T5 ウエッジ 6V1.2W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 6V1.2W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
459税込505
1個
3日以内出荷
Powering L W2T 5arms(Brompton)ブラック RIDEAPowering L W2T 5arms(Brompton)ブラックRIDEA
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状 デュオオーバルをストレートに体感する”W2T”Poweringテクノロジーを採用 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き 5アーム仕様
材質アルミニウム(AL7075)寸法(mm)BCD:130
Lawtronics G4T5 uv ライト(紫外線)電球 LAWTRONICSLawtronics G4T5 uv ライト(紫外線)電球LAWTRONICS
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150 x 60 x 20 mm 寸法: 190 x 165 x 95 mm 重量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。
仕様長さ = 134 mm電球サイズ = 1,345 mm波長ピーク = 253.7 nm寿命 = 6000h消費電力(W)4.6口金G5
5x/xxW2-LSR5CxT Powering LS W2T 5arms RIDEA5x/xxW2-LSR5CxT Powering LS W2T 5armsRIDEA
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T) 5アーム仕様(対応クランク:カンパニョーロSUPERRECORD用) リア対応スピード:9~11S
材質アルミニウム(AL7075)
T5 ウエッジ用ラバーソケット(6V 1.2Wクリアバルブ付) TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ用ラバーソケット(6V 1.2Wクリアバルブ付)TAKEGAWA(武川)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
メーター用 コード:黒・緑 L300mm オスギボシ
用途スペシャルパーツ武川補修部品
5x/xxW2-LSR5SxT Powering LS W2T 5arms RIDEA5x/xxW2-LSR5SxT Powering LS W2T 5armsRIDEA
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 5アーム仕様(対応クランク : スラム RED22用)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)
バルブ(12V-1.2W T5) 5PS-83517-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ(12V-1.2W T5) 5PS-83517-00YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
5x/xxW2-LSR5xT Powering LS W2T 5arms RIDEA5x/xxW2-LSR5xT Powering LS W2T 5armsRIDEA
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 5アーム仕様(対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)
xxW2-LR5BR-SG Powering L W2T 5arms(Brompton) RIDEAxxW2-LR5BR-SG Powering L W2T 5arms(Brompton)RIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状 デュオオーバルをストレートに体感する”W2T”Poweringテクノロジーを採用 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き 5アーム仕様
材質アルミニウム(AL7075)寸法PCD(mm)130
5x/3xW2-FR5xT Powering F W2T 5arms RIDEA5x/3xW2-FR5xT Powering F W2T 5armsRIDEA
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 パワーロスの少ないフルプレート(F)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 5アーム仕様(対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。 リア対応スピード : 9~10S。
材質アルミニウム(AL7075)
T5 ウエッジ用ロックソケット 12V1.2W クリアバルブ付 TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ用ロックソケット 12V1.2W クリアバルブ付TAKEGAWA(武川)
589税込648
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
スイッチ ハンドル 2 5T9-W8392-05 YAMAHA(ヤマハ)スイッチ ハンドル 2 5T9-W8392-05YAMAHA(ヤマハ)
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5T9-W8392-02
PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W520T) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W520T)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16温度範囲(℃)(T) 0~90
バルブ, メーター T10 12V 2W 5HH-H3517-10 YAMAHA(ヤマハ)バルブ, メーター T10 12V 2W 5HH-H3517-10YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
T5 ウエッジ 12V1.2W(14V1.4W共通) クリアバルブ TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V1.2W(14V1.4W共通) クリアバルブTAKEGAWA(武川)
589税込648
1個
3日以内出荷
CKG57NX7T2W225M500JH TDKCKG57NX7T2W225M500JHTDK
649税込714
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:450RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
バルブ 14V 3W  T-6.5 92069-1068 Kawasakiバルブ 14V 3W T-6.5 92069-1068Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
関連キーワード
...