庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ノズル長(mm)400~960
対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル3段式伸縮(二頭口)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)真鍮
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
形状二眼型
レンズ色クリア
フレーム色赤×黒
機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)5.5
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~45
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 900 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:900mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1276
アズワン品番65-7882-46
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 900 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
仕様●長さ:900mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0523
アズワン品番65-7879-61
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 180 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:900mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0027
アズワン品番65-7873-50
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
レンズ色スモーク
仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
形状二眼型
機能ノースブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
機能ノースブリッジ・フレーム角度調節可能
形状二眼型
レンズ色アンバー
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
フレーム色黒×赤
3つの調節機能で心地よいフィット感です。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能です。フレーム角度が調節可能です。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で、頭部を挟む強度が調節可能です。
材質ポリカーボネート、エラストマー
レンズ色クリア
適合規格ANSI Z87.1
フレーム色黒
対応UVカット:○、ツル調整:○、ノーズパッド:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○
コーティング防曇+防傷+UVカット+埃付着防止
テンプル色黒+赤
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.3
仕様●静電容量:90μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:99.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7095-78
1袋(5個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.33MB) 展開図49(0.81MB)
図解NoMS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MK058T-20 薬剤タンク部品_No.3、MS030SP 薬剤タンク部品_No.6、MK058-20 薬剤タンク部品_No.3、SD058-25 薬剤タンク部品 キャップクミタテ_No.3、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS039D-20JA 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS039D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS058T-25 薬剤タンク部品_No.3、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.7、MS2200B-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS058R-20 薬剤タンク部品_No.3、MS048R-20 薬剤タンク部品_No.3、MS048SP-20 薬剤タンク部品_No.3、SD058SP-25 薬剤タンク部品 キャップクミタテ_No.3、MS5901D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS059D-25 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2など
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
部品名称ピストンパツキンマトメ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoMS2502 本体部品_No.35、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、SD058-20 ポンプ(クランクケース)部品 ピストンパッキンマトメ_No.13、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.30、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.12、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.37、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GS51E ポンプ部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.11、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.12など
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
31日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
31日以内出荷
1個
¥7,098
税込¥7,808
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
代表車種KX250-R1
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
代表車種KX450HGF
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
代表車種KX450D8F
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
代表車種ZX1000-C1
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:59051-0046
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
代表車種EJ400A8F
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
代表車種ZX600RBF
主な適合純正品番59051-0092
主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ