カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • バイク部品(78)
  • 作業服(50)
  • 家電(41)
  • 安全保護具(32)
  • 測定用品(26)
  • 照明(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 制御機器(22)
  • 安全標識(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 防犯用品(3)
  • 事務用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TAL-」の検索結果

関連キーワード
565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製簡易作業台TAL型 TRUSCOアルミ製簡易作業台TAL型TRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷
脚部は簡単に折畳みができ、持ち運びに便利な作業台です。(人が乗ることはできません。) ライトバンにも収納できるコンパクト設計。
用途現場用の作業台・ワークテーブルとして。トラスコ品番279-9693
多用途アルミ脚(幅800mmX高さ750mm)TAL型 TRUSCO多用途アルミ脚(幅800mmX高さ750mm)TAL型TRUSCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
アルミ製で軽量、持ち運びに大変便利な多用途アルミ脚です。 1台でアルミバリケードとして使用できます。 2台使用しコンパネを載せると簡易作業台としてご使用いただけます。 アルミ製なので研究所や食品会社などのクリーンな環境での使用に最適です。
用途2台使用で簡易作業台の脚として。アルミ製のバリケード・展示会、説明会などの簡易台の脚として。トラスコ品番116-3219材質アルミニウム天板寸法(mm)800
ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAL型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAL型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ブラケット下側のスペースを有効に利用でき、お客様の洋服をコーディネイトする時に便利なサブハンガーとしても使えます。ロアハンガーパイプとロアハンガーサポートをセットで使用します。
材質付属品ロアハンガーサポート TAL型:木ねじ(2本)質量(kg)0.42
扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム扉につけるお知らせライト(無線タイプ)キングジム(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1組ほか
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に文字内容ドアに注意取付方式マグネット関連資料(1.88MB)
扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ)キングジム
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
カーボンパーツ タンクカバー CARBON 左側 - BMW R 90 T / SCRAMBLER - | TAL.004.NIN ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ タンクカバー CARBON 左側 - BMW R 90 T / SCRAMBLER - | TAL.004.NINILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、R nineT (2014-2017)、R nineT Racer (2017-2022)、R nineT Scrambler (2016-2022)、R nineT Urban GS (2016-2022)
コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCOコンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様TRUSCO(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
ドアセンサーライト 無線タイプ モノタロウドアセンサーライト 無線タイプモノタロウ
14,980税込16,478
1組ほか
当日出荷
キングジム×モノタロウ! 文具メーカーのキングジムとコラボしたPB商品です。 扉の反対側で人などの動くものにセンサーが感知し、ライトの点滅で安全お報せ。 工具不要!背面のマグネットで簡単取りつけ。周囲環境の安全確保に。
用途扉開閉時の注意喚起・衝突防止に寸法(mm)130(W)×44(D)×90(H)質量(g)約176g(電池除く)電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)通信方式最大約10m動作環境温度 : 5~35℃ 湿度 : 30~80% ※非結露保存環境温度 : -10~55℃ 湿度 : 5~80% ※非結露取扱説明書(2.1MB)電池寿命(年)約2年(1日あたり30回センサー感知時)
スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)スラントレベルタジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ) タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。
適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
アルミ標準バット TRUSCOアルミ標準バットTRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
用途保管容器。
スマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ エレコムスマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプエレコム(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約127~180
扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ)キングジム
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番859-7248セット内容取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚)材質本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)30取付マグネット高さ(mm)76電源単3乾電池×3本(別売)横(mm)103表示内容1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
コードが長いお知らせライト TRUSCOコードが長いお知らせライトTRUSCO
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番148-8102厚さ(mm)30質量(g)160電源単3乾電池×3本(別売)角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103取付け方法マグネット・両面テープ表示内容(イラストで)あぶない電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴
適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
お知らせライト シングルタイプ キングジムお知らせライト シングルタイプキングジム
898税込988
1個
当日出荷
近づいた人にライトの点滅で注意喚起 段差や障害物への注意喚起に 立ち入り禁止区域への注意喚起に 生用品使用の注意喚起に
セット内容TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)文字内容注意質量(g)約200(電池含まず)取付方式貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ外形寸法(mm)Φ112×D58電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売)角度(°)【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110電池寿命約1年(1日あたり30回センサーが感知時)動作湿度(%)約5~80(非結露)動作温度範囲(℃)約5~35(非結露)感知距離(m)本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ TRUSCOアルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプTRUSCO(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様付属品ペンクリップ質量(g)23外径×全長(mm)14.5×109連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)特殊用途防滴
【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ【簡単録音】人感検知音声ガイドブロードウォッチ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途工事・作業の案内注意喚起店舗の販促子育て・介護セット内容本体、検出角度調節シール、金属プレート寸法(mm)約85×50×40質量(g)約70形式音声:WAV,MP3(標準10音声内臓)電源単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売メモリー10音声+録音時間約30秒色(本体)白色音量(dB)最大約80取扱説明書(0.39MB)
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50mL)
当日出荷
焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO安全ループ(ミニタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)320最大長(mm)1300材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7
安全ループ標準タイプ TRUSCO安全ループ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
LED明暗人感センサー式ナイトライト オーム電機LED明暗人感センサー式ナイトライトオーム電機(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED
タイヤ収納カバー アラデンタイヤ収納カバーアラデン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷
水が漏らないヒートシール加工!!
材質ポリエチレングレー収納本数(本)4
アルミニウム管 アズワンアルミニウム管アズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷
安全ループ ワイヤー TRUSCO安全ループ ワイヤーTRUSCO
259税込285
1本
当日出荷
A型戸当り NewHikariA型戸当りNewHikari(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄製ドアに使用可能なドアストッパー。玄関用鉄扉(スチールドア)や門扉等に。山型(凸型)の形状で丈夫で耐久性に優れています。ドアが壁に当たるのを防ぎます。
材質本体:ステンレスSUS304(研磨仕上)、ゴム:硬質ゴム
トラックシートα TRUSCOトラックシートαTRUSCO(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1枚
当日出荷
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様種別平張材質(シート)ポリオレフィン耐久性(年)約2~3材質(ハトメ)真鍮
エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッド形状ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)保護構造IP40仕様フリーカット可レンズ装着不可
揚巻房 タカギ繊維揚巻房タカギ繊維(4件のレビュー)
819税込901
1袋(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
材質レーヨン100%
シャーレンチ用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ用インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収 肩サポーター SK11衝撃吸収 肩サポーターSK11(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。
用途衝撃吸収パッド付肩サポーター。ブラック材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン適合部位材質(パッド)ポリエチレン
クラリーノ 使用人工皮革手袋 TRUSCOクラリーノ 使用人工皮革手袋TRUSCO
2,598税込2,858
1双
当日出荷
人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリップ性や耐摩擦力にも優れています。 導電性があり、装着したまま携帯やタブレットが操作可能です。 クラリーノ[[R上]]は株式会社クラレが天然皮革の構造と性能を化学の力で再現した世界初の人工皮革です。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。ブラック材質手のひら部:クラリーノ[[R上]](ナイロン60%、ポリウレタン40%)、手甲部:ニット(ナイロン95%、ポリウレタン5%)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能タブレット対応
ルブリケータ TRUSCOルブリケータTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
使用圧力(MPa)1全長(mm)195質量(kg)0.41ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
アルミLEDライト TRUSCOアルミLEDライトTRUSCO
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)26電球の種類LED特殊用途防滴
耐熱潤滑離型剤 タルクコート オキツモ耐熱潤滑離型剤 タルクコートオキツモ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
タルク(滑石)の微粒子を無機バインダーに分散しています。耐熱温度にすぐれ、最高800℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
用途「離型」アルミ、亜鉛、錫の鋳造金型に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8610材質無機バインダー、タルク微粒子容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンプレッションサポーター SK11コンプレッションサポーターSK11(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。
用途肩の負担軽減。材質ナイロン・ポリウレタン機能着圧、吸水、抗菌、防臭
LEDナイトライト 明暗・人感センサー オーム電機LEDナイトライト 明暗・人感センサーオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン 点灯色は白色LED
質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39光源LED8灯(交換不可)/昼白色検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°センサー感知方式明暗、人感設置方式コンセント差し込み設置場所屋内点灯保持時間約60秒灯数8電球の種類LED
レスキューカラビナ ロックセーフ NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]レスキューカラビナ ロックセーフ NEWTOWA[清掃用品、安全保護具]
5,598税込6,158
1個
当日出荷
EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型ロック機能あり材質7075アルミ仕様ゲートオープン:23m/m質量(g)85寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30
...